7,057件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-22 内径(Φmm)21.8 外径(Φmm)26.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-22
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

内径d(Φmm)21.7±0.24 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)3.5±0.1 エスコ品番EA423RB-22A 外径(Φmm)28.7 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22A
1個
260 税込286
当日出荷

材質テフロン(R) エスコ品番EA423RD-22A JIS規格JIS B 2407 呼び番号P-22A
1個
470 税込517
翌日出荷

材質ニトリルゴム(1種B) 外径(Φmm)28.7 エスコ品番EA423RC-22A 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22A
1個
460 税込506
当日出荷

材質シリコンゴム(4種C) エスコ品番EA423RE-22A 内径(Φmm)21.7 外径(Φmm)28.7 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-22A
1個
705 税込776
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷


C’ultiva(カルティバ)P-22 耐力エギスナップ
Draw4メンバーをうならせた。エギング専用スナップ!。操作性、強度、重量、カラー。全てに拘りをもったプロスペック。もちろんビギナーの方にも安心して使っていただけます。ナローウイング形状で高い操作性を追求。軽く、金属疲労を起こしにくい特殊線材を採用。耐力システム搭載で軽量、高強度を実現。<br.
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度(kg)22 号数S
1個
419 税込461
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-22 耐力エギスナップ
Draw4メンバーをうならせた。エギング専用スナップ!。操作性、強度、重量、カラー。全てに拘りをもったプロスペック。もちろんビギナーの方にも安心して使っていただけます。ナローウイング形状で高い操作性を追求。軽く、金属疲労を起こしにくい特殊線材を採用。耐力システム搭載で軽量、高強度を実現。<br.
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度(kg)26 号数L
1個
419 税込461
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-22 耐力エギスナップ
Draw4メンバーをうならせた。エギング専用スナップ!。操作性、強度、重量、カラー。全てに拘りをもったプロスペック。もちろんビギナーの方にも安心して使っていただけます。ナローウイング形状で高い操作性を追求。軽く、金属疲労を起こしにくい特殊線材を採用。耐力システム搭載で軽量、高強度を実現。<br.
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度(kg)22 号数M
1個
419 税込461
7日以内出荷


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP22N 部品番号NOK:CO00020-B JIS呼び旧JIS:P22 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)21.8 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
3日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP22AN 部品番号NOK:CO00019-B JIS呼び旧JIS:P22A 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)21.7 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP22N 部品番号NOK:CO00020-A JIS呼び旧JIS:P22 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)21.8 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
3日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)7 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22 材質(ディスク)ポリイミド MM6 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22 許容偏心(mm)0.2
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【中間G】25 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMLC 外径D(Φmm)50 全長L(mm)53 穴径H(Φmm)【ディスク】26 常用トルク(N・m)7.0 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22 材質(ディスク)ポリイミド MM6 許容偏角(°)5 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22 許容偏心(mm)0.6
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

規格P22 図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
1セット(5個)
609 税込670
当日出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)7 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22 材質(ディスク)ポリイミド MM6 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24 許容偏心(mm)0.2
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【中間G】25 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMLC 外径D(Φmm)50 全長L(mm)53 穴径H(Φmm)【ディスク】26 常用トルク(N・m)7.0 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22 材質(ディスク)ポリイミド MM6 許容偏角(°)5 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24 許容偏心(mm)0.6
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP22AN 部品番号NOK:CO00019-A JIS呼び旧JIS:P22A 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)21.7 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
38 税込42
翌々日出荷

装着は『軽く』画面は『見やすく』を追求したスマートウォッチ。シンプルでありながら充実した機能性を実現しています。見やすい高精細240*280液晶画面&操作しやすい大画面1.69インチ液晶を搭載しながらも32gと軽量設計。腕への負担が少なく装着が可能です。遊び心のある様々な待ち受け画面をご用意。さらにオリジナル写真も待ち受けに設定できるので愛着もよりひとしお。簡単に取り外しできるベルトは好きな素材や色のベルトに交換することもできます。高精度のTianyiコア3300センサーを搭載しており、腕を通して様々なデータを取得することが可能。取得したデータを計算・可視化することで現在の身体のステータスとしてスマホに記録できます。(本商品は医療機器ではありませんので、計測は目安となります)。SC7A20加速度センサーを搭載、運動に応て消費カロリーをはじめとするさまざまなデータ記録が可能です。
付属品充電ケーブル(USB接続)×2、画面保護フィル×2 材質本体:ABS+PS、ベルト:シリコン 質量(g)32 対応OSiPhone(iOS9.0以上)、android(OS5.1以上) 駆動形式充電式(220mAhリチウムポリマー)最大4日※スマホ未接続時 機能本体のみで使用可能:運動カウント、心拍測定、血中酸素測定、ストップウォッチ、画面ライト/APP連動で使用可能:天気予報・カメラ操作・運動カウント(記録)・メッセージ通知・睡眠測定・着信通知・音楽リモコン・タイマー 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10 画面サイズ1.69(240×280) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer5.1、見通し距離最大10m
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP22N 部品番号NOK:CO00020-U3 JIS呼び旧JIS:P22 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)21.8 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
209 税込230
6日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
35 税込39
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP22AN 部品番号NOK:CO00019-U3 JIS呼び旧JIS:P22A 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)21.7 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
299 税込329
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP22N 部品番号NOK:CO00020-L JIS呼び旧JIS:P22 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)21.8 内径許容差(mm)±0.36 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
95 税込105
8日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

LQ1P22-1 LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P22) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

1個
149 税込164
6日以内出荷

1セット(5個)ほか
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P22
備考2004年11月~ 規格P22 部品名称Oリング P22 関連資料展開図1(1.42MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.43MB) 図解NoSSA-N550DX トランスアクスル分解(3)部品_No.Oリング P22、SSA-N550 トランスアクスル分解(3)部品_No.Oリング P22、SSA-N500 トランスアクスル分解(3)部品_No.Oリング P22
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P22
規格P22 部品名称Oリング P22 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.87MB) 図解NoMLSE30 ポンプ部品_No.34、GKSE30 ポンプ部品_No.34、TSW41H ポンプ部品_No.35
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P22
規格P22 部品名称Oリング P22 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.55MB) 展開図32(0.59MB) 展開図33(0.65MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.57MB) 展開図37(0.69MB) 展開図38(0.64MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.71MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.77MB) 図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.36、MW3SF53G(SDK) 部品_No.34、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.34、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.34、MW2SFX35G 部品_No.34、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF53G 部品_No.33、MW3SF22ES 部品_No.35、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.36、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.36、357755MW681K 部品_No.83、MW3SF32G 部品_No.33、926573MW681K 部品_No.58、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.36、MW3SF29EL(2005) 部品_No.35、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.34、MW330H 工業用ポンプ部品_No.43、MW2SFX30GZ 部品_No.35、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.35など
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1セット(5個)
279 税込307
6日以内出荷


1個
25 税込28
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)