カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(847)
  • 制御機器(821)
  • 切削工具(761)
  • メカニカル部品(592)
  • 空調・電設資材(467)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(413)
  • 配管・水廻り設備部材(233)
  • 機構部品(231)
  • ねじ・ボルト・釘(208)
  • 作業工具(203)
  • 農業機械(151)
  • 測定用品(128)
  • バイク部品(121)
  • 建築金物(97)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • 電気材料(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • バイク純正部品(79)
  • 物流用品(77)
  • 自動車補修部品(66)
  • 溶接用品(64)
  • 店舗什器・備品(56)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 塗装・養生・内装用品(47)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 事務用品(44)
  • テープ(42)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 保管用品(38)
  • 家電(38)
  • 研磨材(34)
  • 防犯用品(33)
  • 安全用品(31)
  • 作業服(30)
  • 照明(27)
  • 防災用品(27)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 塗料(24)
  • 安全標識(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 空圧工具(21)
  • 清掃用品(19)
  • 電動工具(18)
  • オフィス家具(17)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 厨房用品(15)
  • 医療(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 安全保護具(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 縫製用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • カー用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自転車部品(8)
  • 日用品(6)
  • 介護用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「p-25」の検索結果

6,883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAYGENE3600e DAYTONA(デイトナ)DAYGENE3600eDAYTONA(デイトナ)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)605×315×560質量(kg)34.5(乾燥質量)、40.5(総質量)燃料タンク容量(L)7.2エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))66.5/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、3.0/100%負荷時排気量(cc)224
DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ)DAYGENE2700eDAYTONA(デイトナ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)452×300×496質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量)方式セルスターター:ACGスターター方式燃料タンク容量(L)5.8エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時排気量(cc)149
ウォーターポンププライヤー WIZ'AウォーターポンププライヤーWIZ'A
1,480税込1,628
1個
翌々日出荷
用途水道・ガスなどの配管工事でのパイプの取り付け・取り外しや、滑りやすいナットの締め付け・取り外しに仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】ひし形チャコールグレー/ブラック/シルバー質量(g)365最大口開き(mm)60頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×50×19パイプ外径(Φmm)58
冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンドカナフジ電工
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
ラック端末部の山型ラックエンドです。
冷媒管ラック用パーツ 90°曲り接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 90°曲り接続金具カナフジ電工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
90°曲りの接続金具としてご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 増減接続金具(レジューサー) カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 増減接続金具(レジューサー)カナフジ電工
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ラック本体の幅違い部の接続でご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用接続金具カナフジ電工
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
親桁の長さ調整用に使用します。
冷媒管ラック用パーツ 45°スロープ用接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 45°スロープ用接続金具カナフジ電工
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
45°のスロープ接続用金具としてご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 直線接続金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 直線接続金具カナフジ電工
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
ラック本体の接続にご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 固定金具(外側止めタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 固定金具(外側止めタイプ)カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ラックの外側から架台に固定する金具です。
冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具カナフジ電工
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
盤などに本体を接続する場合にご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 異型接続ソケット カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 異型接続ソケットカナフジ電工
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
幅違い、高さ違いのラックの接続にご使用下さい。※A、B寸法は接続するラックの寸法により製作します。
基板アンテナ Mono Wireless基板アンテナMono Wireless
999税込1,099
1個
3日以内出荷
関連資料(0.36MB)
一体形スクエア直付□400 東芝ライテック一体形スクエア直付□400東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
ピペットポンプ MMK SCIENTIFICピペットポンプMMK SCIENTIFIC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
操作が簡単で省力耐酸・耐アルカリ性気密性が良い
材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:6~9
ゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー ウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ゼブラカラーシリーズ''ローレット&PVCグリップタイプカチオン電着塗装水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約13倍)
用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255ゼブラカラー質量(g)350タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
バネ付きゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ付きゼブラカラー ウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ゼブラカラーシリーズ''ローレット&PVCグリップタイプカチオン電着塗装水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)
用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255ゼブラカラー質量(g)340表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
フラットケーブルコネクタ2.54ピッチ14品 HIROSE(ヒロセ電機)フラットケーブルコネクタ2.54ピッチ14品HIROSE(ヒロセ電機)
509税込560
1個
3日以内出荷
ターミナルブロック(5極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GBターミナルブロック(5極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)GB
219税込241
1個
3日以内出荷
ターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GBターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)GB
83税込91
1個
3日以内出荷
ターミナルブロック(3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 横向き) GBターミナルブロック(3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 横向き)GB
109税込120
1個
3日以内出荷
ターミナルブロック 3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き GBターミナルブロック 3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向きGB
119税込131
1個
3日以内出荷
ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GBターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)GB
159税込175
1個
3日以内出荷
ステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入 マーベルステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入マーベル
889税込978
1箱
10日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入 マーベルステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入マーベル
889税込978
1箱
10日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518工進(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11関連資料パーツリスト(0.53MB)運転時間(分)約90
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付)LINKMAN
229税込252
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pメス) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pメス)LINKMAN
179税込197
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付)LINKMAN
239税込263
1個
3日以内出荷
D-SUBコネクタ(25Pオス) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pオス)LINKMAN
179税込197
1個
3日以内出荷
D-SUBコネクタ(25Pメス) CVILUXD-SUBコネクタ(25Pメス)CVILUX
239税込263
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pオス) CVILUXD-SUBコネクタ(25Pオス)CVILUX
239税込263
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグGB
239税込263
1個
3日以内出荷
トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Bシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
859税込945
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Aシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
549税込604
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ) LINKMAND-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ)LINKMAN
439税込483
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ) CVILUXD-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ)CVILUX
439税込483
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...