カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,061)
  • 制御機器(6,238)
  • メカニカル部品(5,541)
  • ねじ・ボルト・釘(3,986)
  • バイク純正部品(3,603)
  • パソコン/周辺機器(2,961)
  • 自動車純正部品(2,413)
  • 切削工具(2,110)
  • 自動車補修部品(1,377)
  • 科学研究・開発用品(1,327)
  • オフィス家具(1,118)
  • 電気材料(995)
  • 機構部品(983)
  • 空調・電設資材(938)
  • 作業工具(928)
  • 測定用品(873)
  • 事務用品(707)
  • 農業機械(628)
  • 物流用品(558)
  • 建築金物(529)
  • FA担当者のオススメ新商品(518)
  • バイク部品(486)
  • 建材・エクステリア(478)
  • 配管・水廻り設備部材(459)
  • 電動工具(355)
  • 油圧機器・油圧ホース(347)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(326)
  • 店舗什器・備品(315)
  • 家電(300)
  • 卓上消耗品(236)
  • 作業服(236)
  • 溶接用品(227)
  • 保管用品(222)
  • 船舶用品・漁業資材(222)
  • 安全標識(208)
  • 学童・教育用品(200)
  • 医療(192)
  • 清掃用品(190)
  • カー用品(186)
  • 研磨材(185)
  • 住設機器(182)
  • 日用品(181)
  • 安全用品(174)
  • 防災用品(165)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(160)
  • 塗装・養生・内装用品(158)
  • 厨房用品(156)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(156)
  • 防犯用品(132)
  • 手袋(132)
  • 梱包用品(130)
  • 空圧工具(123)
  • 照明(122)
  • 安全保護具(105)
  • 農業・園芸資材(104)
  • 縫製用品(103)
  • トラック用品・パーツ(101)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(97)
  • 塗料(91)
  • クリーンルーム用品(91)
  • はんだ関連・静電気対策用品(78)
  • 測定関連サービス(76)
  • フォークリフト・産機・建機用品(76)
  • 自動車用オイル・ケミカル(73)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(73)
  • テープ(70)
  • 鈑金・塗装(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • 農具(61)
  • バッテリー・電装(60)
  • 介護用品(56)
  • 安全靴・作業靴(55)
  • 自転車部品(53)
  • 整備工具・収納(51)
  • 測量用品(土木/建設)(50)
  • スプレー・オイル・グリス(45)
  • 救急・衛生(44)
  • トラック純正部品(43)
  • ヘルスケア(40)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(37)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • マスク(33)
  • エンジン工具(33)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • 食品・飲料(22)
  • 理美容(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • タイヤ・足回り(14)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 進物(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「p-3」の検索結果

関連キーワード
56,137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2P→3P変換アダプタ サンワサプライ2P→3P変換アダプタサンワサプライ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角セムスP=3(鉄/ユニクローム)大阪魂(12件のレビュー)
419税込461特価
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3頭部形状六角セムス
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角セムスP=3(SUS) 大阪魂六角セムスP=3(SUS)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(15個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS種類P=3頭部形状六角セムス
延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイト エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイトエレコム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×マグネットホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止 エレコムコンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止エレコム(2件のレビュー)
259税込285
1セット(5個)
当日出荷
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
(+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム)大阪魂(13件のレビュー)
639税込703
1パック(30個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
2P・3P交換プラグ エンジニア2P・3P交換プラグエンジニア(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格15Aー125VRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
ステンCAP P=3P=3 大阪魂ステンCAP P=3P=3大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
アプセット組込P-3三価白 TRUSCOアプセット組込P-3三価白TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(23個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)ナベP=3(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=3(鉄/三価ホワイト)大阪魂
389税込428特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=3頭部形状ナベ
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
P-3用六角ボルトNO.17 TRUSCOP-3用六角ボルトNO.17TRUSCO
34税込37
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7746適合本体P-3質量(g)181台あたりに必要な個数1
P-3用六角ナットNO.16 TRUSCOP-3用六角ナットNO.16TRUSCO
34税込37
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7738適合本体P-3質量(g)131台あたりに必要な個数6
レバーシャ用パーツ 適合本体:P-3 TRUSCOレバーシャ用パーツ 適合本体:P-3TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
レバーシャ用のパーツです。
2P→3P変換アダプター エスコ2P→3P変換アダプターエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-25
ステンCAP P=3(キシワダP=3(キシワダ 大阪魂ステンCAP P=3(キシワダP=3(キシワダ大阪魂
667税込734
1袋(31個)ほか
翌々日出荷
薄板+ナベセムスP-3 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-3八幡ねじ(1件のレビュー)
699税込769
1箱(70本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
AVコード 3P-3P オーム電機AVコード 3P-3Pオーム電機
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
DVDやステレオビデオとテレビを接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×3-ピンプラグ×3
+アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3 Modes+アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3Modes(6件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理クロメートメッキ
コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコムコンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップエレコム(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 上面・前面・下面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ2ピン仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×、【スイングプラグ】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)40スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口コネクタ形状×対応機種×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26コード×定格出力電圧-フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流-差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
3P-3P 電源ケーブル カモン3P-3P 電源ケーブルカモン
419税込461
1本
欠品中
長さ(m)1.5
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda)ゼロクリーンP-03横浜油脂工業(Linda)
21,980税込24,178
1缶
当日出荷
硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ディスゴトリーマP=3 大阪魂ディスゴトリーマP=3大阪魂
5,618税込6,180
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
ポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意 アズワンポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意アズワン(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から翌々日出荷
予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。
材質ブリキ、PE
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
スイングミニタップ 2P・3個口 サンワサプライスイングミニタップ 2P・3個口サンワサプライ
549税込604
1個
当日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2P規格PSE準拠コンセント個数3定格容量15A・125V(合計1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75
六角ナット 1種 細目P=3.0(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目P=3.0(鉄/生地)大阪魂
839税込923
1個
当日出荷
ねじの呼び寸法M30材質ねじピッチ3寸法m(mm)24厚さ(mm)24規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)46表面処理生地二面幅S(mm)46ねじ山種類メートル細目
ステン トリーマP=3 大阪魂ステン トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種類P=3頭部形状六角トリーマ
ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂ドブ(+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
寸法m(mm)3
ボールリテーナー P(3/16×13) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナー P(3/16×13)SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
448税込493
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
キジ トリーマP=3 大阪魂キジ トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂ディスゴステン(+)アプセットP=3大阪魂
6,838税込7,522
1個
翌々日出荷
ディスゴステン(+)ナベP=3 大阪魂ディスゴステン(+)ナベP=3大阪魂
7,120税込7,832
1個
翌々日出荷
ディスゴ(+)ナベP=3 大阪魂ディスゴ(+)ナベP=3大阪魂
5,287税込5,816
1個
翌々日出荷
十字穴番号3寸法a(mm)6.3寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
ジオメット (+)ナベP=3 大阪魂ジオメット (+)ナベP=3大阪魂
4,609税込5,070
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
関連キーワード
...