42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 幅(mm)31 質量(kg)0.72 ステンレス 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

カラーリリィチェア ルネセイコウ 動画あり
クッション座面採用で利便性とモダンさを両立。 好評のリリーチェアシリーズに座面部分がクッションタイプのカラーリリーチェアが仲間入り。 座面がラバーウッドからクッションに変わったことで、約500gの軽量化に成功。 ワンタッチで6段階の高さ調整機能、折り畳めば僅か13cmのスマートさといったリリィチェアのセールスポイントはそのままに、更に使いやすく、インテリア性を高めたカラーリリーチェアをどうぞ。
幅(mm)350 質量(kg)3.9 高さ(mm)790 奥行(mm)480 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(シート)塩化ビニル 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×790 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910 材質(座面)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320~620 グリーン購入法適合 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)357×957×340 再生紙使用マーク適合
1脚
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三洋化成蛇口プラグセット
エコ商品
ワンタッチで簡単に脱着できる。
用途蛇口とホースの接続具です。 材質ABS樹脂 蛇口取付形状止めねじ型 再生紙使用マーク適合
1個
729 税込802
当日出荷

ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム) ブラウン(フレーム) 質量(g)60 種類遮光メガネ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64 レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET 機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルネセイコウラウンドスツール RP-3
エコ商品
材質ポリプロピレン/スチールパイプ 幅(mm)458 質量(kg)2.8 高さ(mm)450 奥行(mm)458 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアリア300mlディスペンサーボトル
エコ商品
300mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE アズワン品番64-8872-34 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器のみ 再生紙使用マーク適合
1個
499 税込549
当日出荷

1袋(3個)
179 税込197
当日出荷

iPhone8/7/6s/6兼用 衝撃吸収フィルム 指紋防止・クリアタイプ 衝撃吸収 衝撃吸収素材により、液晶パネルに100gの鉄製品を1.5mの高さから落下させても割れません。(テスト済) 指紋防止 指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工。 高光沢 不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現。 気泡ゼロ 特殊なシリコン粘着剤により、自然にエアーが抜け気泡が入らない。 貼り直しOK 失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。
対応機種iPhone8/7/6s/6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収、指紋防止、高光沢、気泡ゼロ、貼り直しOK 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

プラボックスケース付きセットです。 65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です 材質プラスチック樹脂 トラスコ品番814-5286 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

山本光学YW-390 二眼形遮光めがね
エコ商品
抜群の防護性能と快適なフィット感! 大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム) ブラック(フレーム) 質量(g)33 種類遮光保護具2眼めがね形 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47 レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ) 機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリプロピレン、スチールパイプ 質量(kg)4.1 高さ(mm)370~500 耐荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 実用トルク範囲(N・m)542~1898 最大トルク(N・m)2169 形状ピストルタイプ 全長(mm)225 質量(kg)5.4 空気消費量(L/min)1699 エアーインレット(インチ)1/2 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)25.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 消費電力(W)42 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インガソール・ランド充電器
エコ商品
トラスコ品番819-5995 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム) ブルー(フレーム) 質量(g)55 種類遮光保護具2眼めがね形 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57 レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ) 機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86 色(本体) グリーン購入法適合
1台
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-75W RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山本光学SNW-730 一眼形遮光めがね
エコ商品
一眼球面レンズ型遮光めがね ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、 クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
種類遮光メガネ 質量(g)44 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168 レンズポリカハードコートくもり止め(両面) 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-390 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ナビックバックセンサーコネクタ
エコ商品
ホンダ車の一部で市販ナビゲーションを取付する際に利用します
用途ホンダ車(3P)のバックセンサーコネクタ利用時に使用 タイプ3Pハーネス メーカーホンダ ピン数(ピン)3P 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

谷口工業カットオフバンドソー
エコ商品
耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
再生紙使用マーク適合
1箱(5本)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
63,980 税込70,378
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)
エコ商品
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.45以上 引張強度(N/10mm)47.09以上 テープ厚さ(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
278 税込306
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。 また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。 EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。 IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。 最大36 W 出力/PoE+ポート。 3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。 受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。 高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。 240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。 ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。 Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。 このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。 ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
269,800 税込296,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。 3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。 また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。 冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
179,800 税込197,780
68日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)