59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APJ(アートプリントジャパン)丸紐 グレー P-726
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ 許容荷重(kg)4 再生紙使用マーク適合
1個
149 税込164
当日出荷

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2 仕様【圧着マーク】0、1、2 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(5パック)
999 税込1,099
4日以内出荷

高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32 入力ラインレベル 電源電圧(V)DC10~14(推奨12) 関連資料(0.9MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600 トラスコ品番102-8423 全長(mm)192 質量(kg)0.7 空気消費量(m3/min)0.4 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
45,980 税込50,578
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質/仕上アルミ シルバー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])290 トラスコ品番111-3358 全長(mm)203 質量(kg)0.67 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 本体アルミダイキャスト(白艶消) 保護等級IP20 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)耐熱ウレタン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン 荷重種別重荷重 特性耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)


材質(本体)SCM440 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(テーパーブッシュ)SCM440 表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10 形状 角度(°)45 シャットハイト(mm)60 パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付 オープンハイト(mm)70 最大圧力(ton)1.3
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状 シャットハイト(mm)68 オープンハイト(mm)80 関連資料寸法図 カム角(°)45 最大加圧力(t)1.3 有効ストローク(mm)12
1セット
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F セット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ 刃厚(mm)3.2
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷