61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 材質(本体)スチール 材質(磁石)フェライト 使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150 磁力スイッチ:有
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(20個)
739 税込813
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス ねじ穴数7 種類正面付蝶番
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。 2018年トラスコ掲載ページ6 1675
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。 ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。
用途商品の陳列や整理など。 耐荷重(kg)120
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
45,980 税込50,578
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 車輪幅(mm)64 耐熱温度(℃)-25~90 取付穴径P(mm)12
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 トラスコ品番161-0456 質量(kg)7.2 車輪幅(mm)64 耐熱温度(℃)-25~90 取付ピッチY(mm)90 取付穴径P(mm)12 取付ピッチX×Y(mm)90×90
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷



TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10 形状 角度(°)45 シャットハイト(mm)60 パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付 オープンハイト(mm)70 最大圧力(ton)1.3
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状 シャットハイト(mm)68 オープンハイト(mm)80 関連資料寸法図 カム角(°)45 最大加圧力(t)1.3 有効ストローク(mm)12
1セット
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

仕様冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal 6xHis-SUMO-tagged サイズ100ug アズワン品番86-7194-54 危険物の類別非危険物
1個
189,800 税込208,780
22日以内出荷

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

適合車種Ducati、Monster 696 (2008-2008)、Monster 797 (2017-2017)、Scrambler 1100 (2018-2018)、Scrambler 800 (2015-2015)、Scrambler 800 Cafe`Racer (2015-2015)、Scrambler 800 Classic (2015-2015)、Scrambler 800 Desert Sled (2015-2015)、Scrambler 800 Full Throttle (2015-2015)、Scrambler 800 Icon (2015-2015)
1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種SWM、SM 125 R (2019-2019)、SM 125 R Factory (2019-2019)
1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷

自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F セット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ 刃厚(mm)3.2
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。 セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷


自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。 仕様ウィングモア用 適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等 材質SK-85
1セット(4枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

ホーザングリップ
RoHS
仕様左右1組・新型 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー 替刃
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4 対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷


ホーザンCリング6枚入
RoHS
適合機種P-707/715/722/732/736/737 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(6枚)
199 税込219
当日出荷

トラスコ品番810-7341 適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
239 税込263
当日出荷

ホーザンハンドル取付ピン
RoHS
適合機種P-707/715/722/732/736/737 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
3日以内出荷

関連キーワード