カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「p-736」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)4.2取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)15
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和します
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1080質量(kg)3.7取付パイプ吊り高さ(mm)362機能リズム回転・風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)17
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体ODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4.4取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)13
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
45,980税込50,578
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-736 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-736 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee ADP-736取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
フリー替刃355 取付ボルトセット ツムラ(津村鋼業)フリー替刃355 取付ボルトセットツムラ(津村鋼業)
5,498税込6,048
1セット
7日以内出荷
ハイパーフリー用替刃355の取付ボルトセットです。
適合機種オーレック、共立、イセキアグリ:WM/AZ726AF、736BF、736F、746F747Pro、747P、757P等、スパイダーモアRC RCSP/RCM530(1セット2台分となり、平座金は1セット1個使用します)セット内容替刃355×8枚/ウイングモア用取付ボルト×4本/M8バネ座金×4個/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×4個/平座金12.5×22×2.3mm×4個
DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DC MOTOR FAN 6枚羽根静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別シーリングファン(6枚羽根)幅(mm)Φ1200機能リズム回転・風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
DC MOTOR FAN 4枚羽根DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)材質樹脂(白色)取付パイプ吊り高さ(mm)377機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(白色)リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラスオイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90ノウキナビプラス
4,898税込5,388
1セット
9日以内出荷
オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
アノダイズド アルミニウム スクリュー | 0736 Puig (プーチ)アノダイズド アルミニウム スクリュー | 0736Puig (プーチ)
2,798税込3,078
1個
36日以内出荷
適合車種【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
LEDランプ別売
クラッシュパッドセット (リアホール用) for SWM SM 125 R / R Factory (2019 -) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット (リアホール用) for SWM SM 125 R / R Factory (2019 -)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
適合車種SWM、SM 125 R (2019-2019)、SM 125 R Factory (2019-2019)
クラッシュパッドセット (リアホール用) Ducati モンスター 797 (2017) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット (リアホール用) Ducati モンスター 797 (2017)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 696 (2008-2008)、Monster 797 (2017-2017)、Scrambler 1100 (2018-2018)、Scrambler 800 (2015-2015)、Scrambler 800 Cafe`Racer (2015-2015)、Scrambler 800 Classic (2015-2015)、Scrambler 800 Desert Sled (2015-2015)、Scrambler 800 Full Throttle (2015-2015)、Scrambler 800 Icon (2015-2015)
クラッシュパッドセット (リアホール用) Triumph Speed Twin 1200 (2019-2021) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット (リアホール用) Triumph Speed Twin 1200 (2019-2021)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
電子ピアノ  ホワイト CDP-S110WE [88鍵盤] カシオ計算機電子ピアノ ホワイト CDP-S110WE [88鍵盤]カシオ計算機
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)ホワイトタイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)8電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)音色10スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用鍵盤数88
電子ピアノ  ブラック CDP-S110BK [88鍵盤] カシオ計算機電子ピアノ ブラック CDP-S110BK [88鍵盤]カシオ計算機
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)ブラックタイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)8電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)音色10スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用鍵盤数88
極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付) ハートフルジャパン極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)ハートフルジャパン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
予約販売
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
自走式二面畦草刈機用替刃 セフティー3自走式二面畦草刈機用替刃セフティー3
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷
自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。仕様ウィングモア用適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等材質SK-85
グリップ ホーザングリップホーザン
349税込384
1組
当日出荷
仕様左右1組・新型RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーフリー 替刃 ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー 替刃ツムラ(津村鋼業)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車) SAMSONG鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)SAMSONG
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。車輪幅(mm)64耐熱温度(℃)-25~90取付穴径P(mm)12
マグホールドヘキサ SUZUKID(スズキッド)マグホールドヘキサSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有
ウイングモア用 フリーナイフ 三陽金属(ERBA)ウイングモア用 フリーナイフ三陽金属(ERBA)(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736Fセット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ刃厚(mm)3.2
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 0.8~5V 1A 8-Pin あり・正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 0.8~5V 1A 8-Pin あり・正DiodesZetex
789税込868
1袋(30個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 3-Pin DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
989税込1,088
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正DiodesZetex
889税込978
1袋(30個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)軽量ラック(耐荷重120kg)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。 ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。
用途商品の陳列や整理など。耐荷重(kg)120
スプリング ホーザンスプリングホーザン
269税込296
1個
当日出荷
ナイロン金剛打ロープボビン巻 ユタカメイクナイロン金剛打ロープボビン巻ユタカメイク
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。2018年トラスコ掲載ページ6 1675
arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736 アルベ(チトセ)arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736アルベ(チトセ)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
スマートな装いが上質な空間を引き立たせる
仕様比翼ボタン混率(%)ポリエステル65・綿35素材ブロード性別女性用
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
ステープル針 20個入 SONIC(ソニック)[文具]ステープル針 20個入SONIC(ソニック)[文具]
739税込813
1箱(20個)
当日出荷
グリップ止め金 ホーザングリップ止め金ホーザン(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
Cリング6枚入 ホーザンCリング6枚入ホーザン
199税込219
1枚(6枚)
当日出荷
適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル取付ピン ホーザンハンドル取付ピンホーザン
419税込461
1個
3日以内出荷
適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
キングナイロン300Wミシン糸 フジックス[縫製用品]キングナイロン300Wミシン糸フジックス[縫製用品]
1,798税込1,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。 軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。
用途飾り縫い(下糸用)長さ(m)4000仕様引き揃え材質ナイロン伸度(%)50構成78dtex 2×2番手40繊度(dtex)335伸長力(N)[gf]12.5[1280]
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
関連キーワード
dp-7z特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dp-7z