1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
材質(毛)猪毛
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)200
行数7行
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
型式旧型式:OR4DP75N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00062-U3
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.78
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
型式旧型式:OR4CP75N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00062-L
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.97
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP75N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00062-B
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
あみ形状の厚切りポテトチップス、あみじゃがうましお味が食べきりサイズ(小袋5パック入り)になりました。
その他常温
内容量(g)75
1セット(12個)
¥4,398
税込¥4,750
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AP75N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00062-A
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)315
短辺(mm)(内寸)406、(外寸)439
長辺(mm)(内寸)600、(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:600
外寸法・高さ(mm)327
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)306
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)307
短辺(mm)(内寸)405、(外寸)439
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:599
外寸法・高さ(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)307
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)305
短辺(mm)(内寸)405、(外寸)439
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:599
外寸法・高さ(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)305
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機能両短側面及び長側下板にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)77
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)15.68
適合フタオリコン55、75フタ
嵌合商品オリコン55、75Bシリーズ/マドコン75Bシリーズ
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
フタの有無なし
種別SKOP75BBBL
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
フタの有無なし
種別SK554420
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
フタの有無あり
種別SKSOP75BBBL
材質PP
有効内寸(mm)599×404×305
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×405×305
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
フタの有無なし
種別554700BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
種別P75B-S
材質PP
有効内寸(mm)599×404×307
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×405×307
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
フタの有無なし
適合カード差し/長辺扉右下66型特殊機構/片長辺中折れ回転扉付
種別551930-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)599×404×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
フタ一体型のオリコンです。、フタの別管理が不要で、収納→フタ閉めの流れがスムーズです。、サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。、サンロック付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):649×439×340●有効内寸(mm):599×404×305●内容量(L):73.9
アズワン品番67-7114-77
1個
¥14,230
税込¥15,653
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ