1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
材質(毛)猪毛
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)200
行数7行
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP75N
部品番号NOK:CO00062-B
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
あみ形状の厚切りポテトチップス、あみじゃがうましお味が食べきりサイズ(小袋5パック入り)になりました。
その他常温
内容量(g)75
1セット(12個)
¥4,398
税込¥4,750
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP75N
部品番号NOK:CO00062-A
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)315
短辺(mm)(内寸)406、(外寸)439
長辺(mm)(内寸)600、(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:600
外寸法・高さ(mm)327
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)306
フタの有無なし
種別SKOP75BBBL
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
フタの有無なし
種別SK554420
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)307
短辺(mm)(内寸)405、(外寸)439
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:599
外寸法・高さ(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)307
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
フタの有無なし
種別554700BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)305
短辺(mm)(内寸)405、(外寸)439
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:599
外寸法・高さ(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)305
フタの有無あり
種別SKSOP75BBBL
材質PP
有効内寸(mm)599×404×305
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×405×305
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
フタの有無なし
適合カード差し/長辺扉右下66型特殊機構/片長辺中折れ回転扉付
種別551930-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)599×404×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
種別P75B-S
材質PP
有効内寸(mm)599×404×307
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×405×307
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
材質PVC
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
フタの有無なし
種別557030TMBL00
材質PP+PC(扉)
有効内寸(mm)599×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.77(997)
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
種別SKP75B2TMBL
材質PP
有効内寸(mm)534×383×358
外寸(mm)600×410×375
内寸(mm)534×383×358
底形状#54タイプ
圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
こんなお得な商品も!
六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
材質HSSハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状円すいシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
ストレートドリル パック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ