カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • メカニカル部品(48)
  • 測定用品(26)
  • 自動車純正部品(23)
  • 制御機器(21)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 医療(7)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)

「p-90-a」の検索結果

関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBWM-100C 3P90A Panasonic(パナソニック)BBWM-100C 3P90APanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWM-100C 3P90A切替 Panasonic(パナソニック)BKWM-100C 3P90A切替Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWM-100C 3P90A30MA Panasonic(パナソニック)BKWM-100C 3P90A30MAPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
普通紙ロール<厚手> EPSON普通紙ロール<厚手>EPSON(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2本)
当日出荷
幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50紙厚(mm)0.11紙管径(inch)2
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック)ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1巻
3日以内出荷
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・600V・90A質量(kg)42.6材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(28mm2)耐熱温度(℃)75
WAIST GEAR<腰袋> マーベルWAIST GEAR<腰袋>マーベル(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途腰袋 様々な工具を入れて使用できます。材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ仕様電工ポケット寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×130
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
チョークパステル レイメイ藤井チョークパステルレイメイ藤井
118税込130
1本
当日出荷から翌々日出荷
あたたかみのあるチョークタッチ。水拭きで簡単消字。
成分顔料、ワックス、界面活性剤、オイル質量(g)10直径×高さ(mm)11×72
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
SureColor用 普通紙ロール<厚手>/約841mm幅×50m(2本入り)/A0サイズ EPSONSureColor用 普通紙ロール<厚手>/約841mm幅×50m(2本入り)/A0サイズEPSON
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。
SureColor用 普通紙ロール<厚手>/約420mm幅×50m(2本入り)/A2サイズ EPSONSureColor用 普通紙ロール<厚手>/約420mm幅×50m(2本入り)/A2サイズEPSON
5,798税込6,378
1台
翌日出荷
現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
29,188税込32,107特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
HP 8GB DDR5 メモリ(5600MHz) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 8GB DDR5 メモリ(5600MHz)HP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
充電式ミニガーデンバリカン用芝生バリカンブレード TAKAGI(高儀)充電式ミニガーデンバリカン用芝生バリカンブレードTAKAGI(高儀)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃付属品●芝生バリカンブレード×1 ●ブレード用カバー×1材質スチール・ABS
Φ16.5mmx50A クリップ(黒) エスコΦ16.5mmx50A クリップ(黒)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:天然ゴム材質黄銅全長(mm)122定格30-50A取付穴(mm)Φ16.5開口寸法(mm)最大30ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
【名入れ】ばんじゅう MP-90 積水マテリアル【名入れ】ばんじゅう MP-90積水マテリアル
53,980税込59,378
1セット(10個)
7日以内出荷
好きな文字が記入できる印刷ばんじゅう! 和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
クリームサービス分類名入れ
マツヨシ衝立Ⅱ(独立)H1800mm 松吉医科器械マツヨシ衝立Ⅱ(独立)H1800mm松吉医科器械
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
マツヨシ衝立Ⅱ(独立)H1600mm 松吉医科器械マツヨシ衝立Ⅱ(独立)H1600mm松吉医科器械
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
レンジフード プロペラ換気扇タイプ 渡辺製作所レンジフード プロペラ換気扇タイプ渡辺製作所
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイププロペラファンスイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯排気方式風圧排気シャッター
Aruba Instant On AP22 flush mount sleeve HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP22 flush mount sleeveHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
マウントキット。
マツヨシカバー衝立(H1600mm) 松吉医科器械マツヨシカバー衝立(H1600mm)松吉医科器械
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
プライバシーを保護する遮光カーテン仕様です。 カーテンは袋状で簡単に取り外しができます。 4色から選べるカーテンには難燃性素材を採用しています。
マツヨシ遮光衝立(独立型) 松吉医科器械マツヨシ遮光衝立(独立型)松吉医科器械
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
プライバシーを保護する遮光カーテン仕様の衝立です。 独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 4色から選べるカーテンには難燃性素材を採用しています。
マツヨシカバー衝立(H1800mm) 松吉医科器械マツヨシカバー衝立(H1800mm)松吉医科器械
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
プライバシーを保護する遮光カーテン仕様です。 カーテンは袋状で簡単に取り外しができます。 4色から選べるカーテンには難燃性素材を採用しています。
(71074)セパレートタイプ フロントシートバック カバー LH トヨタ(71074)セパレートタイプ フロントシートバック カバー LHトヨタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(63311)ルーフ ヘッドライニングASSY トヨタ(63311)ルーフ ヘッドライニングASSYトヨタ
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体 Panasonic(パナソニック)【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1巻(20m)ほか
8日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22A-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP22AN部品番号NOK:CO00019-BJIS呼び旧JIS:P22A太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)21.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P50A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P50A-NNOK
169税込186
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP50AN部品番号NOK:CO00048-BJIS呼び旧JIS:P50A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.6内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P10A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P10A-NNOK
38税込42
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP10AN部品番号NOK:CO00008-BJIS呼び旧JIS:P10A太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
Oリング P-10A 90° 永田製作所Oリング P-10A 90°永田製作所
89税込98
1個
6日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-NNOK
169税込186
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48AN部品番号NOK:CO00045-BJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-NNOK
539税込593
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300 高須産業レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300高須産業
44,980税込49,478
1台
20日以内出荷
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所定格電圧(V)AC100電源コード(m)1開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30風量強弱照明ファン25cmプロペラファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420取付換気扇25cm金属製
(71750)エンブレム,ラジエ-タグリル スズキ(71750)エンブレム,ラジエ-タグリルスズキ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カバー リヤフェンダ 1 4HM-2163A-90-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー リヤフェンダ 1 4HM-2163A-90-P4YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/