耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途各種キャビネット・計測機器・通信機器
材質ポリアミド(PA)
標準色イエロー
タキゲンコード02680
1個
¥1,587
税込¥1,746
4日以内出荷
容量(μL)500
色透明
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
電源AC100V(50/60Hz)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間1年
外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 2.3ml。ロボットでの安定性を増すために、はかまの幅を通常より広く製造。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3838-09
1個(72枚)
¥48,980
税込¥53,878
18日以内出荷
ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 2.3ml。ロボットでの安定性を増すために、はかまの幅を通常より広く製造。未滅菌・個装
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
BIOTUBETM グリッドプレート。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。1.2mlチューブ用標準的な96ウェルデザイン。シングルチューブおよび8連、12連チューブ用。読み取りやすいIDナンバーや文字。4本の脚が付いていて、冷蔵、冷凍、ウォーターバスに使用可能。※BIOTUBETM保存ボックスやチューブは付属されていません。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3838-10
1セット(4個×72枚)
¥189,800
税込¥208,780
18日以内出荷
V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。
耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
材質PP
寸法(mm)127.4×85.1×44.1
容量(mL)(1ウェルあたり)2.3
口径(Φmm)(ウェル)8×8
V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
DNase, RNaseフリー。リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン。フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用。-80℃~105℃の環境で使用可能。低い自家蛍光特性。フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 5,000g●温度耐性:-40℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●チューブの髙さ:21mm
アズワン品番65-3835-18
1セット(4個×50枚)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1箱(50枚)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1箱(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1箱(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1箱(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1箱(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1箱(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1箱(50枚)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1箱(50枚)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
透明性のあるPPを使用しています。
耐有機溶媒性があります。
オートクレーブ滅菌可
フリーズー80℃まで可
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φmm)(ウェル)7
外寸(mm)(底面)127.0×85.0
高さ外寸(mm)41.2
最大容量(mL)1.2/well
1箱(50枚)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
透明性のあるPPを使用しています。
耐有機溶媒性があります。
オートクレーブ滅菌可
フリーズー80℃まで可
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φmm)(ウェル)7
外寸(mm)(底面)127.0×85.0
高さ外寸(mm)41.2
最大容量(mL)1.2/well
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
微量検体の作業に適するミニサイズの96穴丸底プレートです。
ウェルの位置や隣接するウェルどうしの間隔は一般のテラサキプレートに準じています。
96穴プレートに準じたナンバリング付です。
寸法(mm)83×69×9.2(カバーセット時)
容量(μL)15
寸法(Φ×mm)3.5×1.6(ウェル)
間隔(mm)(ウェル)6
はかまの幅が広いので、ロボットの作業で安定性が向上します。
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
耐有機溶媒性を有し、オートクレーブ処理が可能です。
材質PP
口径(Φmm)(ウェル)7
外寸(mm)(底面)127.0×85.0×41.2
ウェル容量(mL)1.2
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状円すいシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
こんなお得な商品も!

傘袋 底シールタイプ ひも付き
モノタロウ
¥169
税込¥186
ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。
1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。
寸法(縦×横)(mm)750×120
RoHS指令(10物質対応)対応
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番827-5529
質量(g)42
規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼
鋳鉄
ステンレス鋼
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
柔らかな曲線のシンプルでスタイリッシュなデザイン
材質スチール
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。
色シルバー
長さ(cm)180
耐熱温度(℃)70
厚さ(cm)1.5
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
タイプ露出・埋込両用
耐熱性70℃(1時間)
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)0~0.5
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体溶剤、塗料
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐溶剤
取扱説明書(0.7MB)
こんなお得な商品も!

軽量作業台
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
総耐荷重(kg)200
色(脚部)アイボリー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ