41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかな曲線のシンプルでスタイリッシュなデザイン
材質スチール
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム用取付金具 P963
オープンフレーム用の取付金具です。
用途フレームの部品 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
欠品中

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)


小野測器電磁式回転検出器
RoHS
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに 材質(キャスター)スチール
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに 材質(キャスター)スチール
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)17.6 材質(キャスター)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 材質(本体)スチール 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3 材質(天板)リノリューム張り合板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)1330、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 高さ(mm)1330、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 パンチングの件
付属品仕切板取付金具:2本(段)、仕切板:2枚(段) 材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
58,980 税込64,878
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番116-3708 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 ホワイト/ヤンググリーン 高さ(mm)1330 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 パンチング
材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 高さ(mm)1330、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SD/SDHCをmicroSD/microSDHCに逆変換するアダプタです。 ドライブレコーダーの改造などに便利です。
質量(g)9 コネクタ形状SD/SDHC - microSD/microSDHC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×7×42
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ホーザンスプリング
RoHS
セット内容新タイプ2本入 適合品番P-960/963/967/968 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
209 税込230
当日出荷

高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。 平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
1本
特価
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング 保証期間2年又は2万km メーカーホンダ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)





テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ
RoHS
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)