カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(547)
  • 切削工具(294)
  • パソコン/周辺機器(286)
  • 制御機器(193)
  • オフィス家具(188)
  • メカニカル部品(179)
  • バイク純正部品(154)
  • 防犯用品(95)
  • 自動車補修部品(92)
  • バイク部品(91)
  • 測定用品(82)
  • 自動車純正部品(76)
  • 作業工具(74)
  • 電気材料(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 機構部品(56)
  • 塗料(47)
  • 空調・電設資材(45)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 農業機械(32)
  • 事務用品(31)
  • 家電(30)
  • 学童・教育用品(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • 住設機器(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 照明(15)
  • 電動工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 建築金物(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 防災用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 研磨材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 物流用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 日用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)

「p04-5」の検索結果

関連キーワード
3,041件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCpak P4VP5μm ABシリーズ ダイセルDCpak P4VP5μm ABシリーズダイセル
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受 LLBC3P4/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3P4/5KNTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
599税込659特価
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
フードパック OP デンカポリマーフードパック OPデンカポリマー(30件のレビュー)
719税込791
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
お店やイベントで便利な透明容器。
材質OPS
箱型定盤 ナベヤ箱型定盤ナベヤ(9件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から65日以内出荷
六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー278P ミヤナガ超硬ホールソー278Pミヤナガ(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
703税込773
1パック(20個)
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
点灯管FG-4P・5P ELPA点灯管FG-4P・5PELPA
378税込416
1個
当日出荷
32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200金具差込式形名P形
PTFEメンブランフィルム アズワンPTFEメンブランフィルムアズワン
57,100税込62,810
1枚
当日出荷から24日以内出荷
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40)アイゼン
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
片手ハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)片手ハンマー旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。種類片手ハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
ボールギャップゲージ SK(新潟精機)ボールギャップゲージSK(新潟精機)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
エアピッカー BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
スモウカム ヘッド ICP イスカルスモウカム ヘッド ICPイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器オービタルサンダー OSS-70A 部品日東工器
62税込68
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.48MB)
ホルソー378P(カッター) ミヤナガホルソー378P(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から15日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
マイク サンワダイレクトマイクサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m)4.5付属品マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】型式単一指向性ダイナミックマイク外形寸法口径53mm×180mm感度74+-3dB周波数特性70Hz~14000Hzインピーダンス600 ΩコネクタXLR3pin(オス)【共通仕様】
エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578P(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から15日以内出荷
鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
スモウカム ヘッド HCP-IQ イスカルスモウカム ヘッド HCP-IQイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクブレーキパッド(Trail) Vesrahディスクブレーキパッド(Trail)Vesrah(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
動力噴霧機用散布竿 工進動力噴霧機用散布竿工進
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途セット動噴等に適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5関連資料(10.1MB)
FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガFRP用コアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
Qホー17cm キュウホーQホー17cmキュウホー
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
両刃で土抜けが良く、刃の当て方を変える事で土を寄せたり・土を動かさず雑草だけを抜くこともできます。刃は鋼で石にも強く、柄はアルミで軽く、柄の長さは1.5mもあり株間・根際・条間を立ったまま除草できます。刃の角が丸いため、マルチのキワの除草や、ハウスのキワの除草に最適です。
靴下 4P-5本指 富士グローブ靴下 4P-5本指富士グローブ
949税込1,044
1パック(4足)
3日以内出荷から4日以内出荷
のびのびフィット、ダブルサポーター付、普及品の決定版、5本指かかと無し
サイズ(cm)24.5~27材質ポリエステル・綿・ポリウレタン入数4足組かかとからの長さ(cm)18指タイプ5本指
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X12P=4(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X12P=4(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
長さ(mm)12寸法(mm)D:10×t1:0.8ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法a(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法T(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ループクランプ 星和電機(SEIWA)ループクランプ星和電機(SEIWA)
6,998税込7,698
1箱(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質めっき:銅+ニッケル、基材 ポリオレフィン
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガエスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X10P=4(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X10P=4(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法(mm)D:10×t1:0.8ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法a(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法T(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5
HJ-09 ギアプレートセット(CL-ST,CL-15) HJC(エッチジェイシー)HJ-09 ギアプレートセット(CL-ST,CL-15)HJC(エッチジェイシー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
適合CL-ST、CL-15用
(A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック(A)セパレーター 5/16 KCPコンドーテック(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(150個)
当日出荷から11日以内出荷
用途両面打放し用
ディスクブレーキパッド(XC) Vesrahディスクブレーキパッド(XC)Vesrah
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
あんからプラス フクビ化学あんからプラスフクビ化学
98,980税込108,878
1巻
4日以内出荷
つかう人にやさしい浴室用床シート在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800厚さ(mm)4
FRP用コアドリル(セット) ミヤナガFRP用コアドリル(セット)ミヤナガ
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ペーパースリッパ 300P CMLペーパースリッパ 300PCML
15,980税込17,578
1ケース(300枚)
3日以内出荷
●滑りにくい構造を採用しています。
サイズフリー質量(g)55厚さ0.5cm
...