カテゴリ

  • 制御機器(377)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • 農業機械(79)
  • 切削工具(54)
  • 機構部品(50)
  • メカニカル部品(47)
  • 自動車補修部品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 安全用品(31)
  • 測定用品(26)
  • 事務用品(26)
  • バイク部品(23)
  • 作業工具(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 電気材料(18)
  • 家電(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 学童・教育用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 電動工具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 空圧工具(8)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「p10a」の検索結果

関連キーワード
1,367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング P10A BIGM(丸山製作所)

    Oリング P10A

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P10A図解NoMS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.35、MS035R ポンプ部品_No.16、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 Oリング P10A_No.29、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.53、SD035SP ポンプ部品 Oリング P10A_No.16、KS13S ポンプ部品_No.16、SSA-F617VT メインミッション分解-2部品_No.13、GS15EM ポンプ部品 Oリング P10A_No.18、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.21、SSA-F616 メインミッション分解(2) ~2003年2月部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.21、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.13、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.61、SD057 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング P10A_No.29、SSA-L1000 メインミッション (ポンプ)部品_No.18など
  • Oリング P10A BIGM(丸山製作所)

    Oリング P10A

    BIGM(丸山製作所)
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    規格P10A図解NoBSM-1040SLT-BC2 希望付属品3部品_No.46、BSM-1240SLT-C2 希望付属品3部品_No.46、BSM-1040SLT-C2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.62、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.62、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.42、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.26、BSM-840SLT-C2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.62、BSM-840SLT-BC2 希望付属品3部品_No.46、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.27、BSM-1540SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.62、MS026M-1 動力噴霧機部品 Oリング P10A_No.43、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.33など
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(212件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • SMS-360RT25用部品 Oリング P10A FKM 工進

    SMS-360RT25用部品 Oリング P10A FKM

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    22税込24特価
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • O-RING,P10A ホンダ

    O-RING,P10A

    ホンダ
    179税込197
    1個ほか
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-10A  オーリング (高圧用) エスコ

    P-10A オーリング (高圧用)

    エスコ(6件のレビュー)
    260税込286
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    16税込18特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    59税込65特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • P-10A  オーリング(10個) エスコ

    P-10A オーリング(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    100税込110
    1個
    当日出荷
    内径d(Φmm)9.8±0.17材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-10A外径(Φmm)14.6機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    69税込76特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ ニッサチェイン

    ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ

    ニッサチェイン(19件のレビュー)
    599税込659
    1セット(30個)
    当日出荷
    ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
    用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    489税込538特価
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • P-10A  バックアップリング (5個) エスコ

    P-10A バックアップリング (5個)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-10AJIS規格JIS B 2407呼び番号P-10A
  • P-10A  オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-10A オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-10A内径(Φmm)9.8外径(Φmm)14.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10A
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    21税込23特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • P-10A  オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-10A オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)9.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-10A外径(Φmm)14.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-10A
  • プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(6件のレビュー)
    159税込175特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    5,598税込6,158特価
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • 運動用Oリング 日近

    運動用Oリング

    日近
    199税込219
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    規格JIS B 2401
  • 分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

    三菱電機(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    用途分電盤用、主回路用型式BH-K
  • 四角プラグ(ステンレス) TRUSCO

    四角プラグ(ステンレス)

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • Oリング(EPDM70) 大阪魂

    Oリング(EPDM70)

    大阪魂
    7,596税込8,356特価
    1袋(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • Oリング P-10A BIGM(丸山製作所)

    Oリング P-10A

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMK058T-25 希望付属品部品_No.62、エコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.19、MK058T-20 希望付属品部品_No.62、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.19、MS058T-25 希望付属品部品_No.62、SD058T-20 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、SD058T-25 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、MS058T-20 希望付属品部品_No.62、MK058-25 希望付属品部品_No.62、MK058-20 希望付属品部品_No.62、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.20、MS058-25 希望付属品部品_No.62、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.20、MS058-20 希望付属品部品_No.62、SD058-25 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
関連キーワード
...