カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,970)
- 電気材料(1,041)
- 制御機器(650)
- 電動工具(336)
- 研磨材(242)
- 切削工具(233)
- 物流用品(191)
- ねじ・ボルト・釘(190)
- 測定用品(148)
- メカニカル部品(144)
- 機構部品(131)
- 作業工具(121)
- パソコン/周辺機器(118)
- 空調・照明・電設資材(99)
- 配管・水廻り設備部材(98)
- FA担当者のオススメ新商品(88)
- バイク部品(87)
- 農業機械(76)
- バイク純正部品(50)
- 建築金物(48)
- 科学研究・開発用品(43)
- 空圧工具(34)
- 自動車補修部品(27)
- 溶接用品(26)
- 自動車純正部品(24)
- 厨房用品(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- カー用品(15)
- オフィス家具(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 家電(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 医療(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 作業服(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- タイヤ・足回り(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 縫製用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- SMC(1,876)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- 神保電器(194)
- 三菱電機(165)
- 大阪魂(146)
- 京セラ(129)
- 日動工業(126)
- 明工社(123)
- ハタヤリミテッド(108)
- アメリカン電機(98)
- エスコ(94)
- アイゼン(94)
- アイウッド(74)
- 東芝ライテック(64)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- 東海キャスター(61)
- TRUSCO(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- ホンダ(36)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p125」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P125-N
NOK¥399税込¥4391個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP125N部品番号NOK:CO00074-BJIS呼び旧JIS:P125太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)124.6内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P125-N
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP125N部品番号NOK:CO00074-U3JIS呼び旧JIS:P125太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.6内径許容差(mm)±1.21バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P125-N
NOK¥379税込¥4171個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP125N部品番号NOK:CO00074-AJIS呼び旧JIS:P125太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)124.6内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.18以下
メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M8P125シリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥22~税込¥24~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(20個)ほか当日出荷から翌日出荷用途重ね合せ用UL規格取得有CSA規格取得有材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥329税込¥3621パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キッチンパネル用 125-56P
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷バリが少ない、コバ欠けしにくい用途キッチンパネル切断寸法(mm)125×1.2×56P×20製品質量(g)77アズワン品番64-8715-76
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
接地2P15A125V タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(5個)当日出荷から12日以内出荷ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
センターポンチ
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥48~税込¥53~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
...