カテゴリ
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 溶接用品(5)
- 作業工具(5)
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- スナオ電気(6)
- ヤマト産業(3)
- タカチ電機工業(2)
- 千代田精機(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- アイゼン(2)
- ボウエキ(BOUEKI)(2)
- スーパーツール(1)
- 大三商会(1)
- 日東工業(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 富士電機(1)
- マキタ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p14-23」の検索結果

プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥909税込¥1,0001枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
汎用樹脂製ボックス(P)
ユーボン(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281面当日出荷シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です材質ABS樹脂色ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
オートレイン FV2D
スナオ電気¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷から5日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
オートレイン FV1D
スナオ電気¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本用途かん水制御盤出力接点出力(1a)
オートレイン FV1DR
スナオ電気¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から5日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力するオートレインです。 指定した時刻の範囲で、出力と休止を繰り返します。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本用途かん水制御盤出力接点出力(1a)
オートレイン FV1DI
スナオ電気¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本用途かん水制御盤出力接点出力(1a)
オートレイン FV2DJ
スナオ電気(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
オートレイン FV2DT
スナオ電気¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
和風造作材 WPC和風造作材 WPC式台Ⅱ
DAIKEN(旧:大建工業)¥54,980~税込¥60,478~1箱(1本)26日以内出荷WPC広巾えんこう・WPCえんこう用の玄関造作材用途フローリング・床材~床用造作材~和風造作材幅(mm)45厚さ(mm)450
PCM コン柱用金具
日東工業¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット TSH330
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット(54点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。質量(kg)12.7差込角(mm)9.5セット商品数54収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSA350
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥73,980税込¥81,3781セット(72点組)欠品中自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。質量(kg)18差込角(mm)9.5セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ソケットレンチセット(1/2")
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781セット(26点組)当日出荷トラスコ品番409-3356セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(20駒)/8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【ナットスピナーハンドル】NSH4/12.7sq.(L=306)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4075/12.7sq.(L=75)、NEB4150/12.7sq.(L=150)質量(kg)4.9差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット商品数26質量(1セット)(kg)4.9ケース寸法(mm)447×150×55![パフォーマンスダンパーCB1300SF/SB 14-23/SP 19-23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13170066-260304-16.jpg)
パフォーマンスダンパーCB1300SF/SB 14-23/SP 19-23
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット適合車種HONDA CB1300SB(ABS) 2014~2023、HONDA CB1300SB SP 2019~2023、HONDA CB1300SF(ABS) 2014~2023、HONDA CB1300SF SP 2019~2023、HONDA CB1300SB 2014~2023、HONDA CB1300SF 2014~2023
活魚用・バルーン封入用圧力調整器
千代田精機¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2
ラチェットトルクレンチ フィックスレンチセット
BBKテクノロジーズ¥56,980税込¥62,6781セット(6本)4日以内出荷ラチェットトルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1234P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9629セット内容ラチェットトルクレンチ4本(RTQ-180、RTQ-380、RTQ-550、RTQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)222(RTQ-180)、255(RTQ-380)、270(RTQ-550)、300(RTQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向右
トルクレンチ フィックスレンチセット
BBKテクノロジーズ¥45,980税込¥50,5781セット(6本)4日以内出荷トルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1235P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9628セット内容トルクレンチ4本(ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)210(ATQ-180)、240(ATQ-380)、245(ATQ-550)、280(ATQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向右
CC(塩素除去)シャワー
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー 塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。 他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)使用可能温度範囲45℃以下除去出来るもの残留塩素対応カートリッジKS-6E
女性用セット
ボウエキ(BOUEKI)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷災害時に役立つアイテムをセットしています。リュックは容量20Lと抜群の収納力で必要な物を追加で入れられます。寸法(mm)450×310×130(デイパッグ)
A4ボックス難燃性de持出袋25点セット
ボウエキ(BOUEKI)¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。セット内容1難燃性de持出袋、2レスキュー簡易頭巾、3ラジオdeライト(単4電池×3本使用別売)、4抗菌消臭・簡易トイレ、5携帯用ミニトイレ、6レインポンチョホワイト、7防災ガイド、8・9マスク×2、10 4層!防寒・防風アルミシート、11除菌ジェル、12防災用ウェットティッシュ(20枚入)、13・14ポケットティッシュ×2、15eco便利バッグ、16軍手、17ロープ、18笛、19絆創膏5枚、20綿棒10P、21コットンパフ3P、22ワンタッチ包帯、23爪切り、24毛抜き、25ハサミ寸法(mm)340×440×3(持出袋)質量(g)約1030
アイドルニードル
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格WB102-3147図解NoCSR311S-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、CST310S-CW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.24、CST311S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.23、CST310S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.24、MCV3100T キャブレタ部品_No.24、CST310M-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.24、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.24、CSR310M-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、CSR310S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.24、JH311CST キャブレタ部品_No.24、CSR311S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.24、CSR311M-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.23、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.24、JH311CSR キャブレタ部品_No.24、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.23、CST311M キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、NST3030M キャブレタ部品_No.24、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.23、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.24、CSR311M キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24
ブリーザアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷図解NoMCV351-125 ハンドル部品_No.23、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.23、MCV3501(16) ハンドル部品_No.23、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.5、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.20、CST310S-CW エンジンケース部品 ブリーザアセンブリ_No.16、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.18、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.18、CST311M エンジンケース部品 ブリーザアセンブリ_No.18、CSR311S エンジンケース部品 ブリーザアセンブリ_No.18、CSR351S(14) ハンドル部品 ブリーザアセンブリ_No.21、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.20、JH311CST エンジンケース部品_No.18、JH311CSR エンジンケース部品_No.18、NST3030M エンジンケース部品_No.18、CSR310M-PW エンジンケース部品 ブリーザアセンブリ_No.20、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.18など
ギヤケース1シキ
BIGM(丸山製作所)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷規格24~47フクム図解NoBIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.23、MH15P-2 本体部品_No.23、GH15P 人力噴霧機部品 ギヤケース1シキ_No.23、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.14、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.14、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.14、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.14
スイーベル
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格WB52-34図解NoMS608C-15 エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品_No.11、GKB2401EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.13、MB320AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、NBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.13、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、GKS21P キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.29、GKB2202G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.10、MBC235U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.11、MB2330G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 スイーベル_No.14、AC26SAL エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 スイーベル_No.14、MB278L エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷規格PF3/4:19ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.22、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 ハキダシハイカン部品_No.23、CBM-301SB 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、SSW-302A 薬液タンク部品_No.49、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.14、CBM-520BH 薬液配管部品_No.25、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.25、CBM-520 薬液配管部品_No.31、CBM-520B 薬液配管部品_No.25、KBM-300N 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.23、P-3BN 薬液配管1部品_No.28































![パフォーマンスダンパーCB1300SF/SB 14-23/SP 19-23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13170066-260304-16.jpg)