カテゴリ

  • メカニカル部品(266)
  • 制御機器(134)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • バイク部品(44)
  • バイク純正部品(42)
  • 建築金物(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • オフィス家具(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 測定用品(23)
  • 作業工具(21)
  • 溶接用品(19)
  • 切削工具(17)
  • 電気材料(15)
  • 防災用品(15)
  • 電動工具(11)
  • 物流用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p14」の検索結果

1,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC椿本チエイン
109,800税込120,780
1本
翌日出荷から25日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)14歯形P14M
(D14P)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D14P)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
FC6法(U5/16/256/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/256/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
VAIO Pro PK (C5/16/512/W11P/14.0) VAIOVAIO Pro PK (C5/16/512/W11P/14.0)VAIO
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
仕様●電気用品安全法(本体):適合●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●WiMAX:なし●CPU詳細:Core 5 120U●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●SIM情報:なし●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●メモリタイプ:On Board●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●電気用品安全法(備考):ACアダプター●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14型●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●電波法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.038kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE)Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
FC6法(U7/32/512/11P/14.0/5GLTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0/5GLTE)Panasonic(パナソニック)
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L)) Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L))Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)1099最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度2160×1440ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
エコセーバーTC アサダエコセーバーTCアサダ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
189,800税込208,780
1台
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270本体高さ(mm)290回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)37コード長さ(m)20付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0051周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200適合サイズパッド/15インチ(380mm)寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12
ハンドプレス(トグル式) 仲精機ハンドプレス(トグル式)仲精機
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
S/P イスズ14-0840-RC ナカノ NAKANOS/P イスズ14-0840-RC ナカノNAKANO
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
229,800税込252,780
1台
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270本体高さ(mm)290回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)37コード長さ(m)20仕様タンク付トラスコ品番397-0086周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200タンク容量(L)13適合サイズパッド/15インチ(380mm)寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12
FC6法(U5/16/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
スプリングバランサー(大容量タイプ) 遠藤工業スプリングバランサー(大容量タイプ)遠藤工業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
重量物の懸垂に威力を発揮します。
用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力ストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
109,800税込120,780
1箱(50枚)
当日出荷から17日以内出荷
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
スプリングバランサー ETPシリーズ 遠藤工業スプリングバランサー ETPシリーズ遠藤工業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
タイプ大容量タイプストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
FC6法(U7/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
FC6法(U5/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/32/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p/スケーリング/DSP/HDBaseT-Lite) ATEN4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p/スケーリング/DSP/HDBaseT-Lite)ATEN
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
4系統のマルチフォーマット入力に対応 - 2系統のHDMI入力、1系統のHDBaseT入力、および1系統のVGA入力。VP1421は、ビデオマトリックススイッチャーの機能に、4Kスケーラー、HDBaseTエクステンダー、オーディオDSP、そしてアナログ→デジタルコンバーターの各機能を統合した多機能プレゼンスイッチャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ日立産機システム
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
ボックスパラレル 1BOX ナベヤボックスパラレル 1BOXナベヤ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
並列精度は0.04以内です。
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)
吸着プレート (SP~) SMC吸着プレート (SP~)SMC
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
トメワ 大阪魂トメワ大阪魂
130,789税込143,868
1袋(10個)
3日以内出荷
油圧パンチャー DIAMOND油圧パンチャーDIAMOND
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
溝形鋼の背中(H面)にも加工ができる10.4kg軽量油圧パンチャーです。一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまで加工可能です。2WAYハンドルです。二重絶縁です。オプションでフットスイッチが使えます。
トラスコ品番112-7544セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc サイドハンドル 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット スチールケース質量(kg)11.8
フラッグポール ロープ型 FP サンポールフラッグポール ロープ型 FPサンポール
469,800税込516,780
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
EZ パージ 356mm (14")[入数:24] アクアソルEZ パージ 356mm (14")[入数:24]アクアソル
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。
用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)355(14inch)
VAIO Pro PK (C5/16/256/W11P/14.0) VAIOVAIO Pro PK (C5/16/256/W11P/14.0)VAIO
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
仕様●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●メモリタイプ:On Board●メモリスロット(空/全):0/0●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●CPU詳細:Core 5 120U●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●WiMAX:なし●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●SIM情報:なし●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●電波法:適合●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.038kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE)Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 カンツールデジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径カンツール
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素付属品SDカード、スキッド:30mm用トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)4.8
アプローチ手すり AP-142 シロクマアプローチ手すり AP-142シロクマ
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品長さ(mm)900×900支柱の高さ(mm)800
VAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD) VAIOVAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD)VAIO
169,800税込186,780
1台
欠品中
仕様●標準消費電力:約5W●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:5120×2880ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz●メモリタイプ:On Board●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力 USB Type-C●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●ディスプレイ詳細:14.0型、FullHD1920x1080、Wide(16:9)、アンチグレア●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●スリープ時消費電力:約1.1W●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.23最大消費電力(W)65メモリー容量メインメモリ(標準):16GBディスプレイ14型解像度FullHD1920×1080使用CPUCore 5-120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカーOSWindows 11 Pro 64ビットチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
ベンチバイス(回転台付) エスコベンチバイス(回転台付)エスコ
129,200税込142,120
1台
当日出荷から翌日出荷
一段ウォーム減速機 マキシンコー一段ウォーム減速機マキシンコー
349,800税込384,780特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機種類減速機
電動油圧パンチャー DIAMOND電動油圧パンチャーDIAMOND
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット機構二重絶縁、ポジションストッパー質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)長さ(mm)420幅(mm)175高さ(mm)125穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)マイテックスメンブレンMerck(メルクミリポア)
189,800税込208,780
1箱(50枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否
S/P イスズ 14-0800-RC ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0800-RC ナカノNAKANO
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51410-080-0・1-51410-080
S/P イスズ 14-3010-RC ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-3010-RC ナカノNAKANO
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51410-301-0・1-51410-301
S/P イスズ 14-0551-RC ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0551-RC ナカノNAKANO
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51410-055-1・1-51410-055
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
139,800税込153,780
1本(100m)ほか
5日以内出荷
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
モジュール パワートレイン コントロ (FP14) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (FP14)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
...