カテゴリ
- 切削工具(21)
- 農業機械(17)
- 制御機器(11)
- 建築金物(9)
- 測定用品(7)
- バイク部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 手袋(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- 三菱マテリアル(8)
- イスカル(7)
- TRUSCO(6)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(5)
- マキタ(4)
- アイゼン(4)
- タカチ電機工業(3)
- 緑測器(3)
- サンナップ(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- コクヨ(2)
- SONY(ソニー)(2)
- ナカバヤシ(2)
- ホンダ(2)
- アトム(2)
- CF POSH(2)
- 光興業(2)
- ラムマウント(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p18ー1」の検索結果

マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥319税込¥3511パック(20枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
多回転ポテンションメーター HP-18
緑測器(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥829税込¥9121枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050Pt1.5色シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
AGペーパープレート
サンナップ(1件のレビュー)¥669税込¥7361袋(100枚)当日出荷バージンパルプ100%耐水加工用途アウトドアやバーベキューに最適です。材質バージンパルプ100%入数(枚)100サイズ(cm)18
エコブルーターピーシート #3000
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22色ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
インサートノズルLP型
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス
エレキット¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!仕様【最大LED接続数】6個電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥9,590税込¥10,5491台当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
OPTY 極薄ウレタンタッチパネル手袋 OP-1810
ウィード(Wonder Grip)(4件のレビュー)¥259税込¥2851双当日出荷18ゲージの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊なポリウレタンコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。手のひらのコーティングには薄くて柔らかいポリウレタンを採用し、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:ポリウレタン色ネイビー規格3121×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ナイロンゲージ数18特性精密作業、タッチパネル対応、薄手
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥7,990~税込¥8,789~1セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷メッシュパネル用アクセサリー材質スチール クロームメッキ幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)60耐荷重(kg)1
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
フェライトポリアミド磁石
TRUSCO¥239税込¥2631パック(1個)当日出荷から翌々日出荷耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石
春蘭 青紙2号 反り鉋 押金付
常三郎¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+極軟鉄刃長(mm)98材質(台)白樫台厚(mm)35
充電式カンナ
マキタ¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から3日以内出荷高トルクタイプ ブラシレスモーター採用質量(kg)3.6電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])12000最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)82電源電圧(V)18
#500SP フラットプレート
オイレス工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ネクストグリーンペーパープレート
サンナップ(1件のレビュー)¥149税込¥1641袋(18個)当日出荷材質/バージンパルプ100%用途森林の保護管理に貢献する森林認証製品、ベーシックで使いやすいサイズです。普段使いやアウトドアにも最適です。長さ(mm)180FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
ドアクローザー
NEW STAR¥7,998税込¥8,7981台当日出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。トラスコ品番131-8016幅(mm)323高さ(mm)111奥行(mm)85適合扉質量(kg)30以下
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。用途穴あけ加工用。材種IC908
VFB ペーパープレート
サンナップ¥529税込¥5821袋(100枚)当日出荷耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しいペーパープレートです。用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153