カテゴリ
- 制御機器(72)
- 自動車純正部品(21)
- 介護用品(19)
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(6)
- 家電(5)
- 農業機械(5)
- 建材・エクステリア(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AICA(アイカ工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Canon(3)
- DiodesZetex(7)
- MAZDA(マツダ)(21)
- onsemi(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SMC(4)
- VISHAY(22)
- WEST INSTRUMENTS(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オイレス工業(2)
- グンゼ(9)
- コーセル(2)
- メイキコウ(3)
- 八光電機(2)
- 日東工業(8)
- 東洋技研(11)
- 東芝(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール


AP2055 ビジネスコンフォートサンダル
アーノルドパーマー(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から7日以内出荷一番人気、ロングセラー商品です。とにかく履き易い。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成革(PU)標準質量(g/片足)240(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
ウレタンベアリング URPタイプ
イースタン精工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。用途各種搬送用。使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
耐風雨キャビネット
日東工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP66材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋外仕様屋根付、風雨等級:WP50H色ライトベージュ規格CA(CA-G04)板厚(mm)1.5ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金材質(ボディ)ステンレスキャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
プラボックス
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-5-5
三木プーリ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。寸法L(mm)28寸法L1(mm)8最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)3寸法D(mm)20常用トルク(N・m)0.4MM3軸穴径d1×d2(Φmm)5×5最高回転速度(min-1)9000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
マルチプリンタ帳票
ヒサゴ¥8,498税込¥9,3481箱(1200枚)4日以内出荷コピー用紙より断然便利な帳票用紙です。罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配がなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。サイズ・種類・バリエーションが豊富!ミシン目入用紙やファイル穴付きなど用途に合わせてお選びください。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途各種伝票・帳票・契約書・業務レポート等、様々な用途でご使用いただけます。サイズA5タイプ白紙穴数4穴紙質上質紙ラベルサイズ(mm)148×105面付2面穴間隔(mm)80素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
プラボックス 屋根付
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
耐風雨キャビネット
日東工業¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。用途監視カメラなど重要な機器の保護に。材質ステンレス(SUS304)色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
前あきハーフトップ さらっとタイプ NP2055(LL)ノーブルセピア
グンゼ¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷着けやすさと肌へのやさしさを追求した低刺激のハーフトップ。急な発汗や暑い季節でも涼しく快適に過ごせるさらりとした肌ざわり。パッドの取り外しが可能。軽くて大きめサイズのボタンで留め外しがらくらく。きりっぱなし仕様で肌への刺激が少ない。速乾性に優れた薄くて軽い素材。
前あきハーフトップ さらっとタイプ NP2055(LL)ブラック
グンゼ¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷着けやすさと肌へのやさしさを追求した低刺激のハーフトップ。急な発汗や暑い季節でも涼しく快適に過ごせるさらりとした肌ざわり。パッドの取り外しが可能。軽くて大きめサイズのボタンで留め外しがらくらく。きりっぱなし仕様で肌への刺激が少ない。速乾性に優れた薄くて軽い素材。
金属サイディング スレンダラインF
TOSTEM(LIXIL)¥14,980~税込¥16,478~1セット(2枚)ほか5日以内出荷ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。仕様【定尺】12.5尺寸法(mm)L=3,788 W=370 t=15
前あきハーフトップ さらっとタイプ NP2055(L)ブラック
グンゼ¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷着けやすさと肌へのやさしさを追求した低刺激のハーフトップ。急な発汗や暑い季節でも涼しく快適に過ごせるさらりとした肌ざわり。パッドの取り外しが可能。軽くて大きめサイズのボタンで留め外しがらくらく。きりっぱなし仕様で肌への刺激が少ない。速乾性に優れた薄くて軽い素材。
前あきハーフトップ さらっとタイプ NP2055(M)ブラック
グンゼ¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷着けやすさと肌へのやさしさを追求した低刺激のハーフトップ。急な発汗や暑い季節でも涼しく快適に過ごせるさらりとした肌ざわり。パッドの取り外しが可能。軽くて大きめサイズのボタンで留め外しがらくらく。きりっぱなし仕様で肌への刺激が少ない。速乾性に優れた薄くて軽い素材。
前あきハーフトップ さらっとタイプ NP2055(M)スモークピンク
グンゼ¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷着けやすさと肌へのやさしさを追求した低刺激のハーフトップ。急な発汗や暑い季節でも涼しく快適に過ごせるさらりとした肌ざわり。パッドの取り外しが可能。軽くて大きめサイズのボタンで留め外しがらくらく。きりっぱなし仕様で肌への刺激が少ない。速乾性に優れた薄くて軽い素材。
前あきハーフトップ さらっとタイプ NP2055(L)ノーブルセピア
グンゼ¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷着けやすさと肌へのやさしさを追求した低刺激のハーフトップ。急な発汗や暑い季節でも涼しく快適に過ごせるさらりとした肌ざわり。パッドの取り外しが可能。軽くて大きめサイズのボタンで留め外しがらくらく。きりっぱなし仕様で肌への刺激が少ない。速乾性に優れた薄くて軽い素材。
前あきハーフトップ さらっとタイプ NP2055(LL)スモークピンク
グンゼ¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷着けやすさと肌へのやさしさを追求した低刺激のハーフトップ。急な発汗や暑い季節でも涼しく快適に過ごせるさらりとした肌ざわり。パッドの取り外しが可能。軽くて大きめサイズのボタンで留め外しがらくらく。きりっぱなし仕様で肌への刺激が少ない。速乾性に優れた薄くて軽い素材。
前あきハーフトップ さらっとタイプ NP2055(M)ノーブルセピア
グンゼ¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷着けやすさと肌へのやさしさを追求した低刺激のハーフトップ。急な発汗や暑い季節でも涼しく快適に過ごせるさらりとした肌ざわり。パッドの取り外しが可能。軽くて大きめサイズのボタンで留め外しがらくらく。きりっぱなし仕様で肌への刺激が少ない。速乾性に優れた薄くて軽い素材。
前あきハーフトップ さらっとタイプ NP2055(L)スモークピンク
グンゼ¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷着けやすさと肌へのやさしさを追求した低刺激のハーフトップ。急な発汗や暑い季節でも涼しく快適に過ごせるさらりとした肌ざわり。パッドの取り外しが可能。軽くて大きめサイズのボタンで留め外しがらくらく。きりっぱなし仕様で肌への刺激が少ない。速乾性に優れた薄くて軽い素材。
高床式ユニット畳「望」
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥69,980税込¥76,9781セット12日以内出荷組み合わせ次第で畳コーナー、ベンチなどのレイアウトも思いのまま。 大容量の収納スペースで、お部屋もすっきり。 施設の談話コーナーなどにもおすすめです。材質(畳部)いぐさ、インシュレーションボード、合板、(木部)プリント紙化粧合板、スノコ(天然木)高さ(cm)33
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
プロトティップ¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥10,980税込¥12,0781本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。シース外径(Φmm)18.95RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ニューウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥11,980税込¥13,1781本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら