カテゴリ
- 制御機器(82)
- 切削工具(64)
- 農業機械(31)
- メカニカル部品(29)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 防災用品(23)
- 作業工具(22)
- 電気材料(18)
- 自動車補修部品(16)
- 溶接用品(14)
- 建築金物(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- バイク部品(8)
- 機構部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 測定用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- ボウエキ(BOUEKI)(23)
- 富士電機(21)
- 三木プーリ(20)
- 東洋技研(19)
- ヤマト産業(13)
- 星和電機(SEIWA)(11)
- 三桂製作所(10)
- 渡辺電機工業(10)
- 奥岡製作所(9)
- CKD(8)
- イスカル(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- スーパーツール(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p22-3」の検索結果

国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥199税込¥2191パック(4個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
小鉢用カバー
スリーライン¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷丸・八角・四角形のさまざまな器に対応する小鉢用カバー。乾燥を防ぎ衛生的な料理提供に役立ちます。材質メラミンシリーズ皿カバー対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機○消毒保管庫○
樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ
KTC(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
名門 青紙1号 自由角面取鉋 猿棒
常三郎¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。材質青紙1号+錬鉄サイズ6寸5分刃長(mm)75刃幅(mm)30材質(台)白樫台厚(mm)40台の幅(mm)47刃先幅寸法(mm)27
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ8X22P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)22寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8平座金D1:18×T:1.6
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)
日東エルマテリアル¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017
タニタ上腕式血圧計 BP-223
タニタ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台欠品中カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約228(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約228(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能90回×2人分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥38,980税込¥42,8781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。用途穴あけ加工用。材種IC908
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
セットフォード/ 電動トイレ(本体のみ)
カーク産業¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷こちらのタイプは清水タンクが付いておりません。水洗用の水は車載の配管システム_x000D_。から分岐をして取り込んで下さい。_x000D_。外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。用途キャンピングカー部品質量(kg)7.2タンク容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)534×394×580接続ウォータータンク接続機能フラッシング:電動座面高さ(mm)492材質(ボウル)プラスチック
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び22mm
水本機械製作所¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2764材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)1寸法L(mm)88ねじ径W7/8寸法d(mm)44寸法B(mm)44寸法D1(mm)22寸法D2(mm)22使用荷重(kN)14.70
カルカン パウチ
マースジャパンリミテッド¥999税込¥1,0991箱(60g×8袋)6日以内出荷抜群のおいしさに進化!ジューシーなゼリー仕立て。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。用途キャットフード、猫用フード成分タンパク質:8.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下![[黄]ペイントマーカー(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110003-190802-02.jpg)
[黄]ペイントマーカー(10本)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個当日出荷速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。仕様油性線幅(mm)2.2/2.8インク色黄文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から51日以内出荷付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT
雷ガード
サンワサプライ¥919税込¥1,0111個翌々日出荷雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。材質ユリア樹脂質量(g)62適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数3コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×14×54.5定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプスイング式RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり



































![[黄]ペイントマーカー(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110003-190802-02.jpg)