カーク産業
セットフォード/ 電動トイレ(本体のみ)
こちらのタイプは清水タンクが付いておりません。水洗用の水は車載の配管システム
から分岐をして取り込んで下さい。
外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。
用途
キャンピングカー部品
質量(kg)
7.2
タンク容量(L)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
534×394×580
接続
ウォータータンク接続
機能
フラッシング:電動
座面高さ(mm)
492
材質(ボウル)
プラスチック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588811
P223-CS
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください