カテゴリ

  • メカニカル部品(900)
  • 制御機器(334)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • 測定用品(58)
  • 農業機械(48)
  • バイク純正部品(47)
  • 切削工具(42)
  • 自動車補修部品(33)
  • 自動車純正部品(30)
  • 機構部品(29)
  • 溶接用品(27)
  • 電気材料(26)
  • 作業工具(26)
  • バイク部品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 電動工具(13)
  • 建築金物(11)
  • 家電(11)
  • 照明(8)
  • 安全用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 物流用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「p22-1」の検索結果

関連キーワード
2,055件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートテレビ CHiQスマートテレビCHiQ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
電源(V)AC 100~50/60Hz機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10視野角左右約 178°/ 上下約 178°環境【使用 / 保管】温度:0~40℃/-20~60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)画素数3840 × 2160RoHS指令(10物質対応)対応バックライトQLEDBluetoothBluetooth V5.0待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー:10W + 10Wアスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0)チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2
USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオンアオイ
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型 UCCセラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型UCC
56税込62
1個
3日以内出荷
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
139税込153
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
ノーヒーター調整器 YR-200F ヤマト産業ノーヒーター調整器 YR-200Fヤマト産業
47,980税込52,778
1台
21日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。流量計付です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)5流れ方向関連資料(1.1MB)
ノーヒーター調整器 YR-200 ヤマト産業ノーヒーター調整器 YR-200ヤマト産業
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:Rc1/4、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向関連資料(1.1MB)
AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1224質量(kg)4.8取付パイプ吊り高さ(mm)302備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付)機能風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型
差替式ドライバーセット WORKPRO差替式ドライバーセットWORKPRO
639税込703
1セット
翌日出荷
サビに強いクロームメッキのシャフトです。二種類の素材を使用したソフトグリップハンドルです。
セット内容グリップハンドル×1本、両頭タイプビット PH2-1/4" × 78mm×1本、両頭タイプビット PH1-3/16" × 65mm×1本材質スリーブ/スチール、ハンドル/PP、ビット/クロムバナジウム鋼質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190× 30× 30
19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビユニテク
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)の19型デジタルハイビジョン液晶テレビです。HDMI、AV、ヘッドフォン端子など基本端子を搭載し、2台目テレビにもおすすめ。
仕様●液晶画面:19V型、画素数:1366×768Pixel、応答速度:14ms、視野角度:左右178°上下178°、輝度:180cd/m2、コントラスト比:1000:1●音声(W):3+3付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、AVケーブルー、リモコン(RC-013)、単4電池×2、取扱説明書寸法(mm)幅439.7×高さ273.7(スタンド含む303.5)×奥行47.5(スタンド含む153.2)質量(kg)スタンド含む2.45電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)24(待機時0.5) 年間消費電力量:32.2kWh/年機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、字幕&文字スーパー対応、双方向デジタル放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (C13-C63) 、BSデジタル :BS000 ~ BS999、110度CSデジタル :CS000 ~ CS999入出力端子〇AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、最大2V(ms)、22Ω以上(インピーダンス)〇ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ 〇HDMI入力:HDMI Ver/4.1a標準規格、HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p 〇LAN端子:双方向データ放送用
外付けHDD録画対応32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク外付けHDD録画対応32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビユニテク
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載の32型デジタルハイビジョン液晶テレビです。外付けHDD録画機能に対応しており、電子番組表からの予約録画も可能です。テレビの視聴時には臨場感を上げ、テレビがついていない時にも空間に馴染むベゼルレス設計。HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子1、光音声デジタル出力端子を搭載した基本機能を押さえたベーシックモデルです。
仕様●液晶画面:32型VAパネル、画素数1366×768Pixel、応答速度:9.5ms、視野角度:左右178°上下178℃(標準値)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:3000:1●音声(W):8+8付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、リモコン(RC-013)、単4乾電池×2、取扱説明書寸法(mm)幅718.96×高さ418.96(スタンド含む465.64)×奥行66.3(スタンド含む191.38)質量(kg)スタンド含む3.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)56(待機消費電力0.5) 年間消費電力量:64.6kWh/年機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (VHF,UHF) 対応 、BS デジタル :BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル :CS000 ~ CS999入出力端子AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、22k Ω以上 、USB×1:録画用外付けHDD用 及びメディアプレイ機能、HDMI×2:HDMI 対応入力解像度:480i, 480p, 720/60p, 1080/60i, 1080/24p, 1080/30p, 1080/60p、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ、LAN端子×1:双方向データ放送用
汎用小型調整器(2連式流量計) ヤマト産業汎用小型調整器(2連式流量計)ヤマト産業
45,980税込50,578
1台
31日以内出荷
圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧関連資料(0.98MB)
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
87,980税込96,778
1台
41日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ステンレス仕様です。
材質本体:SUS316、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:SUS316、SUS304質量(kg)2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.78MB)
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
33税込36
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 岩田製作所センサブラケット岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
位置決めをしたブラケットの面に揃えて固定しておくことで、そのブラケットがずれてしまっても元の位置に戻すことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
4,698税込5,168
1個
16日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
リュエル丸のみ鉗子 曲 P221シリーズ フリッツメディコリュエル丸のみ鉗子 曲 P221シリーズフリッツメディコ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ヤンゼン二連関節丸のみ鉗子 直 P221シリーズ フリッツメディコヤンゼン二連関節丸のみ鉗子 直 P221シリーズフリッツメディコ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
リュエル丸のみ鉗子 直 P221シリーズ フリッツメディコリュエル丸のみ鉗子 直 P221シリーズフリッツメディコ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ヤンゼン二連関節丸のみ鉗子 曲 P221シリーズ フリッツメディコヤンゼン二連関節丸のみ鉗子 曲 P221シリーズフリッツメディコ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
仕様23cm S 6mmアズワン品番61-7037-62
おてがるさん 千代田精機おてがるさん千代田精機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5関連資料(0.77MB)
ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス)ヤマト産業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316関連資料(1.09MB)
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
液晶保護フィルム HP 22-1130jp K5M90AA#ABJ 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP 22-1130jp K5M90AA#ABJ 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP 22-1130jp K5M90AA#ABJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)CKD
4,525税込4,978特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)CKD
1,925税込2,118
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
種別部品ポート数3
ネックバルブ ヤマト産業ネックバルブヤマト産業
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B関連資料(1.14MB)
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
トイレに流せるおしりナップ ふんわり厚手 おでかけ22枚1P ピジョントイレに流せるおしりナップ ふんわり厚手 おでかけ22枚1Pピジョン
169税込186
1個
8日以内出荷
やさしいふき心地にこだわったピジョンおしりナップシリーズ。うんちスッキリ トイレにポイ!!トイレに流せるおしりナップのおでかけ用です。離乳食がはじまってうんちが固くなりだしたらおすすめです♪<ピジョントイレに流せるおしりナップの特長>ふんわり厚手のやわらかシート。厚手でふんわりやわらかな肌ざわりで、うんち汚れをやさしくふけますおしり保護成分配合ふきとった後、汚れの付着を防ぐ成分(ヒドロキシエチルセルロース)を配合。※汚れがまったくつかないわけではありませんトイレに流せてラクチン処理。水流の力でほぐれやすいシートなので、うんちと一緒にトイレに流せます。トイレトレーニングの時にお子様も上手にふけてすぐに流せるので便利です※トイレに流す場合は、1~2枚ずつ「大」の水量で流してください無添加:PG、パラベン、IPBC(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル)、アルコール、着色料、香料は不使用です体や手足ふきにも使えます新生児から使えます皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【防水ねじこみ型1ピンタイプ】アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120等のトランシーバーに対応しています。
IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【防水ねじこみ型1ピンタイプ】アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120等のトランシーバーに対応しています。
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要YAMAZEN(山善)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)940/1080(50/60Hz)電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約55保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)設定可能温度(℃)16~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)290取扱説明書(1.38MB)冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
999,800税込1,099,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
889,800税込978,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
889,800税込978,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
889,800税込978,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
999,800税込1,099,780
1台
22日以内出荷
プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
関連キーワード
...