カテゴリ

  • メカニカル部品(830)
  • 制御機器(308)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 切削工具(88)
  • 農業機械(46)
  • 測定用品(43)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 電気材料(31)
  • 機構部品(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 自動車補修部品(21)
  • 建築金物(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • バイク部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 空圧工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 防災用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 家電(9)
  • 研磨材(8)
  • オフィス家具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農具(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「p22-2」の検索結果

関連キーワード
1,835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックコンデンサ 2200pF 高耐圧 ディスク型 UCCセラミックコンデンサ 2200pF 高耐圧 ディスク型UCC
139税込153
1個
3日以内出荷
トグルスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Aシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
499税込549
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FMF / エフエムエフ P-Core2 サイレンサー Yz125 '22 | 024079 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ P-Core2 サイレンサー Yz125 '22 | 024079FMF(エフエムエフ)
78,980税込86,878
1個
36日以内出荷
SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12VDAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属・高速ベアリング6304L1C3付属
用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~
19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビユニテク
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)の19型デジタルハイビジョン液晶テレビです。HDMI、AV、ヘッドフォン端子など基本端子を搭載し、2台目テレビにもおすすめ。
仕様●液晶画面:19V型、画素数:1366×768Pixel、応答速度:14ms、視野角度:左右178°上下178°、輝度:180cd/m2、コントラスト比:1000:1●音声(W):3+3付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、AVケーブルー、リモコン(RC-013)、単4電池×2、取扱説明書寸法(mm)幅439.7×高さ273.7(スタンド含む303.5)×奥行47.5(スタンド含む153.2)質量(kg)スタンド含む2.45電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)24(待機時0.5) 年間消費電力量:32.2kWh/年機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、字幕&文字スーパー対応、双方向デジタル放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (C13-C63) 、BSデジタル :BS000 ~ BS999、110度CSデジタル :CS000 ~ CS999入出力端子〇AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、最大2V(ms)、22Ω以上(インピーダンス)〇ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ 〇HDMI入力:HDMI Ver/4.1a標準規格、HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p 〇LAN端子:双方向データ放送用
外付けHDD録画対応32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク外付けHDD録画対応32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビユニテク
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載の32型デジタルハイビジョン液晶テレビです。外付けHDD録画機能に対応しており、電子番組表からの予約録画も可能です。テレビの視聴時には臨場感を上げ、テレビがついていない時にも空間に馴染むベゼルレス設計。HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子1、光音声デジタル出力端子を搭載した基本機能を押さえたベーシックモデルです。
仕様●液晶画面:32型VAパネル、画素数1366×768Pixel、応答速度:9.5ms、視野角度:左右178°上下178℃(標準値)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:3000:1●音声(W):8+8付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、リモコン(RC-013)、単4乾電池×2、取扱説明書寸法(mm)幅718.96×高さ418.96(スタンド含む465.64)×奥行66.3(スタンド含む191.38)質量(kg)スタンド含む3.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)56(待機消費電力0.5) 年間消費電力量:64.6kWh/年機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (VHF,UHF) 対応 、BS デジタル :BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル :CS000 ~ CS999入出力端子AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、22k Ω以上 、USB×1:録画用外付けHDD用 及びメディアプレイ機能、HDMI×2:HDMI 対応入力解像度:480i, 480p, 720/60p, 1080/60i, 1080/24p, 1080/30p, 1080/60p、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ、LAN端子×1:双方向データ放送用
汎用超小型調整器 ヤマト産業汎用超小型調整器ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
21日以内出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P質量(kg)0.9最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.4±0.1標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1関連資料(0.7MB)
カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKAカシメ器 OstyⅡ日酸TANAKA
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,598税込9,458
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,598税込9,458
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,598税込9,458
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,898税込9,788
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)1000,1000,1000,1000,1000定格通電電流(A)9,17,24,32,57結線方式スプリングロック
サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド 三彩化工サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド三彩化工
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
5日以内出荷
サンジェット P-222 白は、自動車・車両のボディや、家電製品・家具など木工製品の塗装仕上げ剤です。塗装面のガン肌を研磨し、滑らかな表面を形成すると同時に、艶出し効果も持たせています。サンジェットは、塗装した際のガン肌、ブツ、すり傷を修復し、平滑化して光沢を増加します。また古くなった塗装表面の汚れ、シミを除去し、本来の美しい塗装面に復元します。ノンシリコーン、ノンワックスで作業環境に対しても安心しご使用頂けます。
用途【用途】一般研磨、自動車、木工、家具などの仕上げコンパウンド塗膜用粒度 中目仕様ペーパー目消し(手研磨):#400~#800、ペーパー目消し(電動ポリッシャ):#400~#1000粒度中目タイプ適応ウエス:綿ウエス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※カタログ(0.21MB)
清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型 鶴見製作所清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型鶴見製作所
2,598,000税込2,857,800
1台
61日以内出荷
すぐれた自吸性能で抜群の揚水性能を発揮します。フート弁が不要であり、揚水の操作が簡単です。自吸理論にかなったシンプルな構造で、振動・騒音を低くおさえています。ボリュートポンプのリミットロード特性を備えていますので、すべての水量範囲においても馬力オーバーしません。
出力(kW)22周波数(Hz)60電圧(V)三相200全揚程(m)134吐出口径(Φmm)80使用液工業用水・農業用水吐出量(m3/min)0.4関連資料外形寸法図(0.05MB) 構造図(0.09MB) 性能曲線図(0.03MB) カタログ資料(0.77MB)
清水用多段渦巻ポンプ TVMK型 鶴見製作所清水用多段渦巻ポンプ TVMK型鶴見製作所
1,998,000税込2,197,800
1台
61日以内出荷
ボリュート構造(特殊うず巻き室)採用で高性能です。長年の製作実績により、高い信頼を得ています。
用途冷温水循環用。工業用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。高圧洗浄・高圧移送の各種装置用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
清水用渦巻ポンプ TON型 鶴見製作所清水用渦巻ポンプ TON型鶴見製作所
1,898,000税込2,087,800
1台
61日以内出荷
ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途冷温水循環用。工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
液晶保護フィルム Lenovo D22-20 66ADKAC1JP 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo D22-20 66ADKAC1JP 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo D22-20 66ADKAC1JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision E22-28 62B9MAR4JP 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision E22-28 62B9MAR4JP 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision E22-28 62B9MAR4JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
バイアス バックアップリング 大阪魂バイアス バックアップリング大阪魂
22,400税込24,640
1袋(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision E22-28 62B9MAR4JP 21.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision E22-28 62B9MAR4JP 21.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision E22-28 62B9MAR4JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo D22-20 66ADKAC1JP 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo D22-20 66ADKAC1JP 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,198税込7,918
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo D22-20 66ADKAC1JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo L22-28 66EAMAC4JP 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo L22-28 66EAMAC4JP 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,198税込7,918
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo L22-28 66EAMAC4JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)CKD
1,925税込2,118
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
種別部品ポート数3
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
【2024年製】PROXES Sport2 プロクセス スポーツ2 サマータイヤ TOYO TIRES【2024年製】PROXES Sport2 プロクセス スポーツ2 サマータイヤTOYO TIRES
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高次元のハンドリング性能とブレーキ性能を実現しながら、環境にも配慮した高性能スポーツタイヤ。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ225/40R18 92Yタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)18偏平率(%)40
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
組端子台 ユーボン組端子台ユーボン
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
定格電圧(V)800定格電流(A)24
【修理】常圧釘打機(マックス)TA-20FP/222Fキュウオン(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)TA-20FP/222Fキュウオン(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,198税込6,818
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
SN3402P 2-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server with PoE ATENSN3402P 2-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server with PoEATEN
49,980税込54,978
1台
予約販売
SN3402Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他消費電力 DC9V: 1.19W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。質量(kg)0.22(0.48 lb)取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.48W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)メタル準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHSインターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange)コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続グリーンマーク認定
大きく開くdeリュック40点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI)大きく開くdeリュック40点 防災用セットボウエキ(BOUEKI)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。セット内容1大きく開くdeリュック、2非常用給水袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4使い捨て手袋30枚入、5抗菌マスクケース、6・7・8携帯用ミニトイレ×3、9・10・11・12・13抗菌消臭・簡易トイレ×5、14スマホ充電ラジオライト(単4電池×3本使用別売)(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、19・20・21・22・23除菌ジェル×5、24・25eco便利バッグ、26・27・28・29・30ポケットティッシュ×5、31絆創膏5枚、32綿棒10P、33コットンパフ3枚、34ワンタッチ包帯、35爪切り、36毛抜き、37ハサミ、38軍手、39ロープ、40笛電池単4電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×430×170
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブルタツタ電線
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールド無しRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...