カテゴリ

  • 制御機器(914)
  • メカニカル部品(600)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(577)
  • パソコン/周辺機器(218)
  • 切削工具(203)
  • 電気材料(115)
  • 測定用品(91)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 機構部品(73)
  • 空調・電設資材(65)
  • 自動車純正部品(63)
  • 農業機械(63)
  • バイク純正部品(51)
  • 自動車補修部品(49)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 電動工具(42)
  • 建築金物(40)
  • 物流用品(36)
  • 防犯用品(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 家電(28)
  • 溶接用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 作業工具(23)
  • 照明(21)
  • 安全用品(17)
  • バイク部品(15)
  • 事務用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 研磨材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 自転車部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 保管用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 塗料(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 医療(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全標識(4)
  • カー用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「p30-2」の検索結果

関連キーワード
3,682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディポーチ ハピラハンディポーチハピラ(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(10件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷から翌々日出荷
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]ゼムクリップPLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
249税込274
1箱(100個)ほか
当日出荷
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
材質鉄、ニッケルメッキシルバー
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
プールボックス正方形(ノック無) 未来工業プールボックス正方形(ノック無)未来工業(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
セーブ90 プラス3 テムコジャパンセーブ90 プラス3テムコジャパン
5,437税込5,981
1本
当日出荷
水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。
耐用年数(年)約10
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
699税込769
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物
P30T-2 アナアキ2 MSTコーポレーションP30T-2 アナアキ2MSTコーポレーション
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)未来工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )東京コスモス電機(22件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
種類が豊富高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
一般車用ペダル FSD一般車用ペダルFSD(103件のレビュー)
749税込824
1セット(2個)
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70材質樹脂質量(g)340
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち高圧洗浄機用 高圧扇形ノズルいけうち(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄材質真ちゅう
サーモスタットパッキン HKTサーモスタットパッキンHKT(79件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
サーモスタット用のパッキンです。
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた八州電工(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
プールボックス(平) 伊藤電気製作所プールボックス(平)伊藤電気製作所(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
平型コネクター エスシーエス平型コネクターエスシーエス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V)440定格電圧40A極数3+E
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
SPブッシング エバオンSPブッシングエバオン(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から21日以内出荷
軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
用途適合プーリーと軸の締め付けに。
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から23日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた八州電工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (平蓋)未来工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
473税込520特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タックシール ヒサゴタックシールヒサゴ(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(20シート)
当日出荷
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP3026の後継品です。
サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)105×74.25坪量(g/m2)127程度面付8(2×4)適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
EPDMスポンジ黒 光EPDMスポンジ黒(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質樹脂
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X30P=2(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X30P=2(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
長さ(mm)30寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)KF-30P-02 カブトフック30ナチュラルC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1枚
7日以内出荷
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-3L
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)KF-30P-02 カブトフック30ナチュラルC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-LL
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)KF-30P-02 カブトフック30ナチュラルC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-L
プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた八州電工(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
関連キーワード
...