カテゴリ

  • 切削工具(187)
  • 制御機器(96)
  • メカニカル部品(94)
  • バイク純正部品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 空調・電設資材(28)
  • 建築金物(26)
  • 物流用品(25)
  • 機構部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 農業機械(17)
  • 測定用品(16)
  • 自動車純正部品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 事務用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 医療(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)

「p302」の検索結果

832件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュレーター (P302) MAZDA(マツダ)インシュレーター (P302)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
コンバーター (P302) MAZDA(マツダ)コンバーター (P302)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ACPL-P302-000E BROADCOMACPL-P302-000EBROADCOM
469税込516
1個
7日以内出荷
P302G用固定ウレタンキャスターのみ 石川製作所P302G用固定ウレタンキャスターのみ石川製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
P302G用ハンドル 石川製作所P302G用ハンドル石川製作所
7,798税込8,578
1セット
8日以内出荷
適合P302G
COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +2.50 パール(PEARL)COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +2.50パール(PEARL)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
ハネ上げタイプの女性用老眼鏡遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 差し込みケース(ライトピンク) 51□16-139
COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +2.00 パール(PEARL)COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +2.00パール(PEARL)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
ハネ上げタイプの女性用老眼鏡遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 差し込みケース(ライトピンク) 51□16-139
COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +1.00 パール(PEARL)COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +1.00パール(PEARL)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
ハネ上げタイプの女性用老眼鏡遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 差し込みケース(ライトピンク) 51□16-139
COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +3.50 パール(PEARL)COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +3.50パール(PEARL)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
ハネ上げタイプの女性用老眼鏡 遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけす。51□16-139 差し込みケース(ライトピンク)
COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +1.50 パール(PEARL)COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +1.50パール(PEARL)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
ハネ上げタイプの女性用老眼鏡遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 差し込みケース(ライトピンク) 51□16-139
P302G用自在ウレタンキャスターのみ 石川製作所P302G用自在ウレタンキャスターのみ石川製作所
4,498税込4,948
1個
12日以内出荷
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-P302-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-P302-000EBROADCOM
25,980税込28,578
1セット(100個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 12 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディポーチ ハピラハンディポーチハピラ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(10件のレビュー)
559税込615特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷から翌々日出荷
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
角型7号取手(P=302) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=302)TAKIGEN(タキゲン)
3,148税込3,463
1個
4日以内出荷
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)700寸法L1(mm)354寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)302寸法L3(mm)14寸法H1(mm)40寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00377
ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]ゼムクリップPLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
249税込274
1袋(100個)ほか
当日出荷
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
材質鉄、ニッケルメッキシルバー
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
プールボックス正方形(ノック無) 未来工業プールボックス正方形(ノック無)未来工業(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
639税込703
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物
ペンチ・ドライバーホルダー KN-302P ニックス(KNICKS)ペンチ・ドライバーホルダー KN-302Pニックス(KNICKS)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫
全長×幅W(mm)230×100
一般車用ペダル FSD一般車用ペダルFSD(103件のレビュー)
749税込824
1セット(2個)
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70材質樹脂質量(g)340
ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)未来工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )東京コスモス電機(23件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
種類が豊富高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち高圧洗浄機用 高圧扇形ノズルいけうち(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄材質真ちゅう
プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた八州電工(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
3362P-1-302LF BOURNS3362P-1-302LFBOURNS
119税込131
1個
翌々日出荷
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
セーブ90 プラス3 テムコジャパンセーブ90 プラス3テムコジャパン
5,437税込5,981
1本
当日出荷
水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。
耐用年数(年)約10
平型コネクター エスシーエス平型コネクターエスシーエス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V)440定格電圧40A極数3+E
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
サーモスタットパッキン HKTサーモスタットパッキンHKT(79件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
サーモスタット用のパッキンです。
プールボックス(平) 伊藤電気製作所プールボックス(平)伊藤電気製作所(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
...