VFB ペーパーボウル

VFB ペーパーボウル - サンナップVFB ペーパーボウル - サンナップVFB ペーパーボウル - サンナップVFB ペーパーボウル - サンナップVFB ペーパーボウル - サンナップVFB ペーパーボウル - サンナップ

耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しいペーパーボウルです。

用途
アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。
材質
バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(50枚)
関連資料:(1.71MB)
注意
※電子レンジご使用の際は自動温め機能は使用せず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
P3050AGN 7770678577706785P3050AGN30014535
オープン
¥499
¥549(税込)
当日出荷
P4250AGN 7770680177706801P4250AGN42016040
オープン
¥529
¥582(税込)
当日出荷
P1650AGN 7770682877706828P1650AGN16011030
オープン
¥459
¥505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする