カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,569)
  • 切削工具(577)
  • メカニカル部品(414)
  • 制御機器(403)
  • 科学研究・開発用品(386)
  • パソコン/周辺機器(318)
  • 自動車補修部品(226)
  • バイク純正部品(200)
  • FA担当者のオススメ新商品(133)
  • 測定用品(121)
  • 農業機械(110)
  • 電気材料(104)
  • ねじ・ボルト・釘(102)
  • 溶接用品(92)
  • 清掃用品(90)
  • 作業工具(75)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 機構部品(58)
  • 電動工具(45)
  • バイク部品(42)
  • 物流用品(41)
  • オフィス家具(35)
  • 家電(32)
  • 安全用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • クリーンルーム用品(28)
  • 事務用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 手袋(22)
  • 住設機器(18)
  • 梱包用品(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 建築金物(13)
  • 医療(13)
  • 自転車部品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 研磨材(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 厨房用品(7)
  • 塗料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 縫製用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • テープ(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • エンジン工具(1)

「p3m」の検索結果

6,549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐雷 コード付タップ4P3m ELPA

    耐雷 コード付タップ4P3m

    ELPA
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ
    質量(g)322使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 耐雷 コード付タップ3P3m ELPA

    耐雷 コード付タップ3P3m

    ELPA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ
    ブラック質量(g)302使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)3機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ

    3P、3m、タップ赤色

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • 3P、3m、タップ緑色 サンワサプライ

    3P、3m、タップ緑色

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
  • 標準ローラーチェーン モノタロウ

    標準ローラーチェーン

    モノタロウ(82件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    一般的に使用されているチェーンです。
    用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
  • ポッケDE整理 LION (ライオン事務器)

    ポッケDE整理

    LION (ライオン事務器)(3件のレビュー)
    689税込758
    1冊(2枚)
    当日出荷
    両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸皮抜きポンチセット SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチセット

    SK(新潟精機)(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズのセットです
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ウレタンパッド P-3 M 2マイイリ ブライトアイズ

    ウレタンパッド P-3 M 2マイイリ

    ブライトアイズ
    699税込769
    1組(2枚)
    9日以内出荷
  • プライスセット P2・P3-S用数字 OTC

    プライスセット P2・P3-S用数字

    OTC(9件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    マグネット式
    寸法(mm)220×150
  • 精密刻印 アルファベット SK(新潟精機)

    精密刻印 アルファベット

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ちがよく、鮮明な刻字が可能
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
  • 電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 3m 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 3m 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    机やテーブルに挟んで使えるクリップ式3個口電源タップです。3mコードで在宅ワーク、会議室、ベッドサイド、キッチンカウンターでも使いやすく、床置きを避けて配線をすっきり整理できます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで安全面にも配慮しています。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。
    その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂質量(g)約380スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数3個口コード長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    定格電圧(V)125全長(m)3
  • LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」 日本緑十字社

    LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    一般高圧ガス保安規則及び危険物の規制に関する規則に基づく標識です。 マグネット式のため取り外しが可能です。
    種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識文字内容高圧ガス区分LP高圧ガス関係取付方式マグネット式文字色蛍光色
  • 標準形ローラーチェーン 1列 DID

    標準形ローラーチェーン 1列

    DID(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識 東洋防災

    車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識

    東洋防災
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識です。 【使用区分別】 小型車両(車幅1.70m以下)/サイズ:110×510mm 大型車両(車幅1.98m以下)/サイズ:120×600mm それ以上(車幅1.98m以上)/サイズ:150×750mm
    文字内容高圧ガス
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
    適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
  • 鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ RMA02

    千住金属工業(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
    抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • VCT延長3P10M ELPA

    VCT延長3P10M

    ELPA
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    種類電力ケーブル
  • マウンティングプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウンティングプレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様耐候材質66ナイロン幅(mm)20全長(mm)155使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
  • C3R/P3R/M3R 充電池 LED LENSER

    C3R/P3R/M3R 充電池

    LED LENSER
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番706-9992適合機種C3R/P3R/M3R幅(mm)10全長(mm)45外径(mm)10グリーン購入法適合
  • 電力量計ボックス 未来工業

    電力量計ボックス

    未来工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    用途1個用適合1Φ2W(電力計)/~120A1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
  • タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530

    椿本チエイン
    609税込670
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
    仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
  • インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L(mm)60差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 電力量計ボックス( 化粧ボックス) 未来工業

    電力量計ボックス( 化粧ボックス)

    未来工業(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。
    材質自己消火性樹脂製
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    16,163税込17,779
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E05シリーズ

    多治見無線電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3Pコード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリージョイント 3MXP

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
    用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
...