カテゴリ

  • 自動車純正部品(76)
  • 制御機器(43)
  • 切削工具(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • メカニカル部品(31)
  • 機構部品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 作業工具(23)
  • 測定用品(19)
  • 農業機械(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「p420」の検索結果

関連キーワード
549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P420-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P420-N

    NOK
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP420N部品番号NOK:CO08840-AJIS呼び旧JIS:P420太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)419.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P420-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P420-N

    NOK
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP420N部品番号NOK:CO08840-G0JIS呼び旧JIS:P420太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)419.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(55件のレビュー)
    298税込328
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    379税込417
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • コンベヤチェーン用Tピン 椿本チエイン

    コンベヤチェーン用Tピン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    仕様コンベヤチェーン用Tピン種類その他
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ポップリングファイル コクヨ

    ポップリングファイル

    コクヨ(5件のレビュー)
    729税込802
    1冊
    当日出荷
    軽い力でワンタッチで開けられ、さらに下のリングを閉じると上のリングも同時に閉じることができるワンタッチ開閉とじ具を採用。 明るく清潔感のある5色の透明PP表紙。 とじ具は簡単に分別廃棄できるエコロジー仕様。
    用途ユニバーサルデザインとじ具を採用、片手で静かに開くリングファイル。透明感のある色展開!材質(とじ具)樹脂仕様オーバルリング・替背紙式タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)31穴数2リング内径(Φmm)22穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PP収納枚数(枚)150
  • 大便器接続パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    大便器接続パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    大便器と排水管の接続部のパッキン
    厚さ(mm)31内径(Φmm)73外径(Φmm)100
  • クリアーカップ 8P 420ml ヒラノトレーディング

    クリアーカップ 8P 420ml

    ヒラノトレーディング
    7,198税込7,918
    1セット(640個)
    翌日出荷
    ペット樹脂なので丈夫
    寸法(mm)150×90×170
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    79税込87
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • ラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 エレコム

    ラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分

    エレコム(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルシールです。適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。
    セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×148.5(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T122枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132面付4面ラベル数80枚※20シート×4面適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書き用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297※A4サイズラベル形状四角
  • ペーパエレメント SMC

    ペーパエレメント

    SMC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • アルミリング ニッサチェイン

    アルミリング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    199税込219
    1箱(16個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 研磨器 リヒトラブ

    研磨器

    リヒトラブ
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷
    パンチ用 オイルストン付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×140×25繰り返し・詰め替え対応
  • LEDアルミライト ELPA

    LEDアルミライト

    ELPA
    959税込1,055
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア

    オキツモ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。
    用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    1,498税込1,648特価
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホルダーワイドアーム カーメイト

    スマホルダーワイドアーム

    カーメイト(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    左右のアーム調節と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。エアコン取付、アングルプレート取付可能。
    寸法(mm)56×85×38取付方式エアコン取付、アングルプレート取付収納寸法(mm)幅/53~135、厚み/6~18耐荷重(g)160以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ポスト 篠原電機

    丸ポスト

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
    用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    7,612税込8,373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
  • ポータブルトイレ アイリスオーヤマ

    ポータブルトイレ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    シンプルデザインのポータブルトイレです。 屋内であればどこにでも設置可能です。 抗菌加工済みで衛生的です。 小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
    用途簡易トイレとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×485×415質量(kg)3.5付属品小物ポケット、ペーパーホルダートラスコ品番417-1420材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール幅(mm)410ホワイト高さ(mm)415タイプポータブルタイプ奥行(mm)485容量(L)12耐荷重(kg)約90
  • リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油)

    リチウム万能グリース カートリッジタイプSP

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。 極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。 ちょう度No.2よりも硬いグリースです。 No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
    用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番129-2395危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフタピン タカノ

    リフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
  • 電源接続ケーブル DAIKO(大光電機)

    電源接続ケーブル

    DAIKO(大光電機)
    719税込791
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角ポスト 日東工業

    六角ポスト

    日東工業(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーレンチで締付けができます。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき
  • クレポリロープ まつうら工業

    クレポリロープ

    まつうら工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
    用途各種作業ロープに
関連キーワード
...