カテゴリ
- 切削工具(36)
- パソコン/周辺機器(26)
- メカニカル部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 制御機器(21)
- 機構部品(19)
- 作業工具(19)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 農業機械(12)
- バイク部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 建築金物(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 安全用品(3)
- 住設機器(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- THK(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- DAIKO(大光電機)(7)
- 岩田製作所(6)
- 河村電器産業(6)
- CF POSH(6)
- サンコーテクノ(5)
- 椿本チエイン(5)
- TRUSCO(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- 篠原電機(5)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- CKD(4)
- 日本オイルポンプ(4)
- NOK(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p420」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
警報用 P4Hヒューズ
大東通信機¥599税込¥6591個当日出荷定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥379税込¥4171個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ポップリングファイル
コクヨ(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1冊当日出荷軽い力でワンタッチで開けられ、さらに下のリングを閉じると上のリングも同時に閉じることができるワンタッチ開閉とじ具を採用。 明るく清潔感のある5色の透明PP表紙。 とじ具は簡単に分別廃棄できるエコロジー仕様。用途ユニバーサルデザインとじ具を採用、片手で静かに開くリングファイル。透明感のある色展開!材質(とじ具)樹脂仕様オーバルリング・替背紙式タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)31穴数2リング内径(Φmm)22穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PP収納枚数(枚)150
警報用 SP4ヒューズ
大東通信機¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
ラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分
エレコム(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルシールです。適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×148.5(一面)色ホワイトNo.【お探しNo.】T122枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132面付4面ラベル数80枚※20シート×4面適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書き用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297※A4サイズラベル形状四角
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スマホルダーワイドアーム
カーメイト(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷左右のアーム調節と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。エアコン取付、アングルプレート取付可能。寸法(mm)56×85×38取付方式エアコン取付、アングルプレート取付収納寸法(mm)幅/53~135、厚み/6~18耐荷重(g)160以下RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム万能グリース カートリッジタイプSP
ニッペコ(旧 日本礦油)¥849税込¥9341本当日出荷あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。 極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。 ちょう度No.2よりも硬いグリースです。 No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番129-2395危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング