カテゴリ

  • 制御機器(2,087)
  • パソコン/周辺機器(1,707)
  • 作業服(1,423)
  • 切削工具(1,160)
  • メカニカル部品(928)
  • 自動車補修部品(892)
  • 空調・照明・電設資材(733)
  • 測定用品(595)
  • 事務用品(535)
  • 機構部品(529)
  • 電気材料(474)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(431)
  • 農業機械(420)
  • 作業工具(407)
  • 物流用品(323)
  • バイク部品(273)
  • FA担当者のオススメ新商品(272)
  • 配管・水廻り設備部材(255)
  • ねじ・ボルト・釘(254)
  • オフィス家具(245)
  • 科学研究・開発用品(235)
  • 建築金物(227)
  • 家電(183)
  • 安全標識(179)
  • 卓上消耗品(164)
  • 防犯用品(159)
  • 安全用品(145)
  • 学童・教育用品(141)
  • 電動工具(138)
  • 研磨材(135)
  • 建材・エクステリア(120)
  • 防災用品(112)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(112)
  • 日用品(111)
  • 船舶用品・漁業資材(109)
  • 清掃用品(100)
  • 溶接用品(94)
  • 厨房用品(89)
  • 塗装・養生・内装用品(89)
  • 測量用品(土木/建設)(87)
  • 店舗什器・備品(83)
  • 手袋(76)
  • カー用品(73)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(66)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
  • 梱包用品(63)
  • バッテリー・電装(61)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 空圧工具(54)
  • 住設機器(50)
  • 安全保護具(50)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • 縫製用品(50)
  • 医療(48)
  • テープ(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 自転車部品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 農業・園芸資材(35)
  • バイク純正部品(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • 整備工具・収納(32)
  • 鈑金・塗装(32)
  • 保管用品(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 農具(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(24)
  • 洗車・清掃(23)
  • 塗料(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • 救急・衛生(19)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 食品・飲料(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 介護用品(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 完成車(11)
  • マスク(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • エンジン工具(5)
  • 進物(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 理美容(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「p5」の検索結果

関連キーワード
17,935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュレッダー P5HC アイリスオーヤマシュレッダー P5HCアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量5.7L(A4用紙約60枚分)】 オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。 A4サイズのコピー用紙を5枚同時細断可能です。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断形状クロスカットダストボックス容量(L)5.7仕様CDカード無材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140(50/60Hz)センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×330×301安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)3定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8細断寸法(mm)4×23投入口幅(mm)220投入口厚(mm)2.5投入口から刃までの距離(mm)31寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×330×301リバース機能あり最大投入幅A4
P5用ポーチ LED LENSERP5用ポーチLED LENSER
1,298税込1,428
1個
当日出荷
P5用専用ポーチです。
トラスコ品番820-6906質量(g)30
LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5RLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0437材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)30×121高さ(mm)121質量(g)99径(Φ)30保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用)充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20落下耐久(m)2
チャージセット(P5R Core / P5R Work) LED LENSERチャージセット(P5R Core / P5R Work)LED LENSER
4,298税込4,728
1個
当日出荷
P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V適合機種P5R Core / P5R Work
Linear PCM Recorder LS-P5 ブラック オリンパスLinear PCM Recorder LS-P5 ブラックオリンパス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。
対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式ブラック記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカード周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3スピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカーマイク直径(Φmm)3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k寸法(Φmm)イヤホン:3.5インピーダンス(Ω)8以上電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なる録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず)質量(g)78(電池含む)セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)
PXベルト P5M形 椿本チエインPXベルト P5M形椿本チエイン(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から92日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
2017_P5/P6テールキャップ 2017_P5/P6テールキャップ LED LENSER2017_P5/P6テールキャップ 2017_P5/P6テールキャップLED LENSER
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
トラスコ品番693-1144適合機種2017_P5/P6幅(mm)15全長(mm)30外径(mm)15グリーン購入法適合
PXプーリ P5M形 椿本チエインPXプーリ P5M形椿本チエイン(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
クリーンワイパー P5-TYPE 桜井クリーンワイパー P5-TYPE桜井
17,980税込19,778
1箱(1200枚)
翌々日出荷
拭き取り性能に優れたワイパーです。端面はレーザーカットしています。
用途クリーンルームでの作業やメンテナンスに。トラスコ品番166-4799材質ポリエステルサイズ(inch)シート:9×9
消火器ボックス MHED-FO-P5/MHED-RO-P5 満点商会消火器ボックス MHED-FO-P5/MHED-RO-P5満点商会
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカクリアマット
深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
消火器ボックス MHED-FL-P5/MHED-RL-P5 満点商会消火器ボックス MHED-FL-P5/MHED-RL-P5満点商会
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ853材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカクリアマット
LEDライト レッドレンザー P5 LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5LED LENSER
9,898税込10,888
1個
当日出荷
単3電池×1本のシンプルライトです。P5は周囲を照らす時や予備のライトが必要な時など、単3電池×1本で簡単に使用できます。パワーモードで200ルーメンと必要十分な明るさを持ち、エンドキャップスイッチや片手でフォーカス可能なコンパクトサイズで、クリップでポケットなどに簡単に装着できる、日常の場面を問わず活躍する実用性の高いフラッシュライトです。
付属品乾電池(テスト用)トラスコ品番708-0436材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)119質量(g)80径(Φ)26保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単3電池×1本光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:2 / ミドル:3.5 / ロー:8落下耐久(m)2
深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
955税込1,051
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
P5R用専用充電池 LED LENSERP5R用専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
レッドレンザー用専用充電池です。
トラスコ品番780-9913適合機種9405-R質量(g)20
深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ギアパーツ P5 JTCギアパーツ P5JTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC7651用パーツ
アンビルパーツ P5 JTCアンビルパーツ P5JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC7652用パーツ
アンビルパーツ P5 JTCアンビルパーツ P5JTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
JTC7654用パーツ
深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P5NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
レバーハンドルP5型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルP5型Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
用途室内用
深溝玉軸受 P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 P5NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ギアパーツ P5 JTCギアパーツ P5JTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC7678用
アンギュラ玉軸受 P5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 P5NTN(エヌティーエヌ)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
P5R C/W用 充電池 LED LENSERP5R C/W用 充電池LED LENSER
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7Vトラスコ品番244-3558適合機種P5R Core / P5R Workアズワン品番65-1954-75
深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ボ-ルベアリング 940ZZ-P5MT 浦和工業ボ-ルベアリング 940ZZ-P5MT浦和工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スピンドル用ボールベアリングです。
トラスコ品番684-3330
ボールベアリング 1480ZZ-P5MT 浦和工業ボールベアリング 1480ZZ-P5MT浦和工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スピンドル用ボールベアリングです。
トラスコ品番684-3370
充電式LEDライト P5R Work LED LENSER充電式LEDライト P5R WorkLED LENSER
12,980税込14,278
1個
当日出荷
P5R Workは最高クラスの防塵・防水性能(IP68)で過酷な環境でも最適な装備となります。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く充電が可能であり、 ヘッドとエンド部分に取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーが レンズをキズや汚れから守ります。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番244-0849全長(mm)132ブラック本体質量(g)約124(電池含)保護等級IP68寸法(Φ×mm)Φ38×132使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2光束(Lm)ブースト:480 / パワー:320 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-16照射距離(m)ブースト:240 / パワー:165 / ミドル:100 / ロー:30電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3 / ロー:25
スラスト玉軸受 511P5 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受 511P5NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 LLB P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P5M形(アルミタイプ)椿本チエイン
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
種類PXプーリ
スラスト玉軸受 291P5 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受 291P5NTN(エヌティーエヌ)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受
Studio P5 Polycom (ポリコム)Studio P5Polycom (ポリコム)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
1080p映像に対応した個人向けWebカメラ。USB-Aケーブルでのパソコンと接続。4倍ズームに対応し、指向性マイク、ヘッドセット接続用USBポート、プライバシーシャッターを装備。自動での輝度調整や色調整機能により、暗い場所でも映像の明るさを自動調整。
インターフェースUSB-A
ボールベアリング 1260ZZ-P5MT 浦和工業ボールベアリング 1260ZZ-P5MT浦和工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スピンドル用ボールベアリングです。
トラスコ品番684-3340
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3P5NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 5Dタイプ P5DOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
深溝玉軸受 6200番台 LLU P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級5シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"p5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷