カテゴリ

  • 自動車純正部品(113)
  • 制御機器(94)
  • バイク純正部品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 自動車補修部品(25)
  • 機構部品(22)
  • 事務用品(22)
  • メカニカル部品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 農業機械(18)
  • 安全用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電動工具(11)
  • 医療(9)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • オフィス家具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • テープ(4)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)

「p501」の検索結果

733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール オイル (P501) MAZDA(マツダ)シール オイル (P501)MAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷
(P501-)サーモスタット MAZDA(マツダ)(P501-)サーモスタットMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
(P501-)コンバーター MAZDA(マツダ)(P501-)コンバーターMAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ボルト (P501) MAZDA(マツダ)ボルト (P501)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ナット (P501) MAZDA(マツダ)ナット (P501)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
(P501-)ガスケット MAZDA(マツダ)(P501-)ガスケットMAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
スペーサー (P501) MAZDA(マツダ)スペーサー (P501)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
(P501-)スロットル ボデー MAZDA(マツダ)(P501-)スロットル ボデーMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
(P501)オイル パン MAZDA(マツダ)(P501)オイル パンMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(P501)オイル パン MAZDA(マツダ)(P501)オイル パンMAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
(P501-)クランクシャフト プーリー MAZDA(マツダ)(P501-)クランクシャフト プーリーMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(P501-)オイルレベル ゲージ MAZDA(マツダ)(P501-)オイルレベル ゲージMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(P501-)エアークリーナー エレメント MAZDA(マツダ)(P501-)エアークリーナー エレメントMAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:15 TVシリーズ 418-6033-15P0501-04 AMPHENOLAmphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:15 TVシリーズ 418-6033-15P0501-04AMPHENOL
25,930税込28,523
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 15ミルスタンダード MIL-DTL-38999シリーズ TVコードが含まれています あり仕上げ 亜鉛コバルト上にニッケルめっき色 緑シリーズ番号 418RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:9 TVシリーズ 418-6033-09P0501-04 AMPHENOLAmphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:9 TVシリーズ 418-6033-09P0501-04AMPHENOL
34,490税込37,939
1個
7日以内出荷
仕様コードの有無:ありシリーズTV仕上亜鉛コバルト上にニッケルめっきシェルサイズ9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号418ミルスタンダードMIL-DTL-38999
再生紙ふせん見出 ハピラ再生紙ふせん見出ハピラ(2件のレビュー)
499税込549
1パック(20冊)
当日出荷
重要部分のマーキングや見出し使いやすい50×15サイズ。4色アソートで色分け作業などに最適です。
混色(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン)寸法(縦×横)(mm)50×15形状短冊形仕様普通粘着タイプ成分水溶性のりセット内容100枚×20冊(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン/各5冊)材質紙(再生古紙80%使用)商品構成アソート
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゼムクリップ ミツヤゼムクリップミツヤ(2件のレビュー)
209税込230
1ケース(50g)
当日出荷から5日以内出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池LONG(23件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」電池寿命(年)3~5
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
プラスチック段ボール サンプライ (一般品) 住化プラステックプラスチック段ボール サンプライ (一般品)住化プラステック(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板幅(m)0.91長さ(m)1.82材質ポリプロピレン(PP)
PLATE P501 P APE 190590 piaggio(ピアッジオグループ)PLATE P501 P APE 190590piaggio(ピアッジオグループ)
5,298税込5,828
1個
31日以内出荷
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
109税込120特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
MOTOR TERG P APE P501 1649315 piaggio(ピアッジオグループ)MOTOR TERG P APE P501 1649315piaggio(ピアッジオグループ)
72,980税込80,278
1個
31日以内出荷
クリップ OHNO(大野ゴム工業)クリップOHNO(大野ゴム工業)(64件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ工進(10件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ工進(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX(13件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネットNPE熱収縮チューブ協和ハーモネット(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
A4モノクロLEDプリンター RICOH P 501 RICOH(リコー)A4モノクロLEDプリンター RICOH P 501RICOH(リコー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
連続プリント速度: 43枚/分、550枚給紙トレイ、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル
エコマーク認定認定プリント方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式用紙サイズ標準【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、洋長3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm)【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、B7縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:60~216mm、長さ:127~900mm)商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 055
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。
サイズB4寸法(mm)257×364厚さ(mm)0.5透明寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )東京コスモス電機(22件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
種類が豊富高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
...