カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 機構部品(40)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p50a oリング」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
232税込255
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング P50A BIGM(丸山製作所)Oリング P50ABIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格P50A部品名称Oリング P50A関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.24MB)図解NoSSA-F1010 リヤアクスル(3)部品_No.37、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.75、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.75、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.75
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
77税込85特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
40,288税込44,317特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
72税込79
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
80税込88特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
108税込119
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃 アルミ用
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
シリコンゴムOリング アラムシリコンゴムOリングアラム
2,198税込2,418
1組(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
6,674税込7,341
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリングセット OR8010 武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8010武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から24日以内出荷
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
中形メインラインフィルタ エレメントキット CKD中形メインラインフィルタ エレメントキットCKD
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本適合コンプレッサー15kW~120kW使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター EIKO(栄工舎)超硬R面取付Oリング用アリ溝カッターEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用EIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
108税込119
1個
当日出荷から3日以内出荷
規格JIS B 2401
パーフロOリング MPB 森清化工パーフロOリング MPB森清化工
639税込703
1個
当日出荷
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
57,787税込63,566
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
15,798税込17,378
1個
5日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
部品 ライトブレーカー G-9 東空販売部品 ライトブレーカー G-9東空販売
269税込296
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト