カテゴリ

  • 自動車純正部品(191)
  • メカニカル部品(117)
  • 保管用品(44)
  • 物流用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • オフィス家具(4)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • テープ(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「p51b」の検索結果

425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個別配線マニホールド パイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール B□P51□シリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール B□P51□シリーズ(部品)CKD
4,614税込5,075
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気(低真空)
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
94,980税込104,478
1台
16日以内出荷から46日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
47,980税込52,778
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
47,980税込52,778
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
オリコンL51B 嵩上げ枠 サンコー(三甲)オリコンL51B 嵩上げ枠サンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質PPグリーン高さ(mm)嵩上げ:55短辺(mm)378長辺(mm)542高さ外寸(mm)75適合コンテナオリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングフック YCXシリーズ 象印チェンブロックロッキングフック YCXシリーズ象印チェンブロック
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
外れ止めが無くより安全な作業が可能です
双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ東海キャスター
669税込736
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):48●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-70
双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ東海キャスター
579税込637
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ東海キャスター
699税込769
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ペタンコC-20B サンコー(三甲)ペタンコC-20Bサンコー(三甲)
4,598税込5,058
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可材質PP取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型有効内寸(mm)335×231×258外寸(mm)366×264×283内寸(mm)336×232×258機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)81適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)3.66嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
ペタンコC-18B サンコー(三甲)ペタンコC-18Bサンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
仕様サンロック付材質PP取付両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型有効内寸(mm)335×231×236外寸(mm)366×264×262内寸(mm)336×232×236機能両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)81適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)5.14嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
オリコンラック L51B(2)(短側扉あり) サンコー(三甲)オリコンラック L51B(2)(短側扉あり)サンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
脱着扉と回転扉を用途により使い分け
材質PP取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型間口(mm)220×270有効内寸(mm)493×335×305外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×314機能片短辺回転式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)86適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)6.3適合フタオリコンL51Bフタ嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
オリコンL52B サンコー(三甲)オリコンL52Bサンコー(三甲)
7,998税込8,798
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
折りたたみ時の収納スペース(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能
材質PP取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型有効内寸(mm)493×335×307外寸(mm)530×366×327内寸(mm)494×336×316機能4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)141適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)12.05嵌合商品マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/ペタンコシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
Panasonic, 圧力センサ, 相対 基板スルーホール Panasonic(パナソニック)Panasonic, 圧力センサ, 相対 基板スルーホールPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア特性Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm最大電流(mA)10出力タイプ増幅
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【プリンストン】★液晶ディスプレイPTFBFE-24WPTFBLD-24SPTFBLD-24WPTFBLD-27SPTFBLD-27WPTFBLS-24WPTFGFA-24CPTFGFA-27CPTFGLB-25WPTFGLB-27WPTFGSA-24WPTFWFE-24WPTFWLD-24WPTFWLD-27WUP-HC32C★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13【ORION/オリオン】OL40RD100OL40XD100OL43XD100OL50RD100OL50XD100OL55RD100OL55XD100OL65XD100OL65XD300【HP/ヒューレッドパッカード】★パソコン/モニター/ディスプレイHP 14HP 14sHP 15HP 15sHP 17sHP 27f 4KHP All-in-One 22-dfHP All-in-One 24-dfHP All-in-One 27-dpHP M22f FHDHP M24fwaHP M27fq QHDHP M27fwaHP M34d WQHDHP Pavilion 15HP Pavilion Aero 13HP Pavilion All-in-One 24-caHP Pavilion All-in-One 27-caHP Pavilion All-in-One 32HP Pavilion Desktop TP01HP Slim Desktop S01HP U28 4K HDRHP U32 4K HDRHP V28 4KHP X24ihHP X27q QHDHP X32 QHDHP X34 WQHDOMEN 24 165Hz FHDOMEN 25i OMEN 27c QHDOMEN 27q 165Hz QHDOMEN 27qs 240Hz QHDOMEN 27u 4KOMEN 32q 165Hz QHDOMEN 34c 165Hz WQHDOMEN by HP 27i QHD【ELECOM/エレコム】液晶ディスプレイNB-N221-EシリーズNB-N221B-ENB-N221W-ENB-N241-EシリーズNB-N241B-ENB-N241W-E★HDMI切替器DH-SW4KA31BKDH-SW4KC41BKDH-SW4KP1BKシリーズDH-SW4KP21BKDH-SW4KP31BKDH-SW4KP41BKDH-SW4KP51BKVSP-HDP1BKシリーズVSP-HDP12BKVSP-HDP14BKVSP-HDP18BKGM-DHSW4KP31BK★ディスプレイ切替器VSP-VWCHD14BK【MAXZEN(マクスゼン)】★デジタル4K液晶テレビJU50TS01JU75CH02JU75CH01JU65SK04JU65CH01JU55SK04JU55SK03JU50SK04JU49SK03JU43TS01JU43SK03★ERIZA エリザシリーズJE50TH01-4K【Logitec/ロジテック】★パソコンLC-6DS58LC-6DS63LC-6DS64LC-72S58LC-72S63LC-72S64LC-76S58LC-76S63LC-76S64LC-9AS60LC-9AS63LR-41S60LR-41S63★小型端末LB-JB18LX-VC01N【MARSHAL/マーシャル】★モニターFFF-LD25G2FFF-LD27G1FFF-LD27P2FFF-LD28P1FFF-LD28P4FFF-LD32P5★テレビFFF-TV4K50WBK2FFF-TV4K55WBK2【IRIS/アイリスオーヤマ】4Kテレビ LUCA43UB20K43UB28VC43XDA2043XUB3043XUC38VC49UB20K49UB28VC50XDA2050XUB3050XUC38VC55UB20K55UB28VC55XDA2055XQDA2055XQUC3555XUB3055XUC38VC65XDA20S65XUB3065XUC38VC75UB2075XUC35LT-43B620LT-43D6210BLT-49B620LT-50D6210BLT-55B620LT-55D6210BLT-65B620LT-65D6210BLT-75D6210S★液晶ディスプレイILD-A50UHDS-BILD-A58UHDS-BILD-A65UHDS-BILD-A75UHDS-BILD-B50UHDS-BILD-B58UHDS-B★サウンドスピーカーHT-SB115IHT-S101IHT-S201IHT-S301HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
セイリユウナカゴD,HY-620ASS BIGM(丸山製作所)セイリユウナカゴD,HY-620ASSBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(1.41MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.48MB) 展開図26(1.45MB) 展開図27(1.59MB) 展開図28(1.48MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.56MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(1.44MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB)図解NoGS051B 付属品 ノズル、充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MSB150S 部品_No.74、GKS10B GKS10B部品_No.67、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.39、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.53、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.14、MS059D-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MS2200B-TR50 付属品部品_No.17、GSB500TRLI-50 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.17など
Oリング P12 BIGM(丸山製作所)Oリング P12BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.56MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.39MB)図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.44、MSB151-A 本体部品_No.51、MSB110S(レタス) 本体部品_No.48、MSB150S 部品_No.43、MSB110 MSB110部品_No.44、MSB110(レタス)部品_No.44、MSB110S MSB110S部品_No.44、GS051B 本体部品 Oリング P12_No.44、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.52、MSB111-A 本体部品_No.51、MSB150 部品_No.43
バツクアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)バツクアツプリング P8BIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
規格P8バイアスカツト部品名称バツクアツプリング P8関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.7MB)図解NoMW2530(8X7) 部品_No.37、MW3SF30E(2005) 部品_No.55、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.51、MW60035(2004) 部品_No.49、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.51、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P8_No.32、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.7、MW2540 工業用ポンプ部品_No.33、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.10、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.51、UL1030P 部品_No.7、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.52、MW3SF29EL(2005) 部品_No.53、MW3501K 部品 バックアップリング P8_No.40、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW2531 部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.54、MW2SFX30GZ 部品_No.56、MW2540(8X7) 部品 バックアップリング P8_No.37、MW2570 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.53、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.54、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.64、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.53、MKW1010MD ポンプ部品_No.61、MW2531(8X7) 部品_No.37、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.62、MW2530 工業用ポンプ部品_No.30、MW2530(2004) 部品_No.31、MW2571 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.51
Oリング P5 BIGM(丸山製作所)Oリング P5BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P5関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(1.02MB)図解NoCBM-520B 動力噴霧機部品_No.56、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 Oリング P5_No.17、MK057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.16、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.54、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.17、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P5_No.16、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P5_No.18、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.17、JAS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 Oリング P5_No.17、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.16、JAS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.18など
Oリング P32 BIGM(丸山製作所)Oリング P32BIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P32関連資料展開図1(0.81MB)図解NoMW2540 工業用ポンプ部品_No.53、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P32_No.52、MW3501K 部品 Oリング P32_No.52、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P32_No.47、MW2540(8X7) 部品 Oリング P32_No.51
ペタンコO-20B サンコー(三甲)ペタンコO-20Bサンコー(三甲)
3,490税込3,839
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B●嵌合4:サンクレットオリコン P19B●嵌合5:サンクレットオリコン P19B-B●嵌合6:ペタンコC-20B材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)266短辺(mm)(内寸)232、(外寸)264長辺(mm)(内寸)336、(外寸)366有効内寸(mm)短辺:231、長辺:335圧縮荷重(kN[kgf])3.27[334]外寸法・高さ(mm)272RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)258
サンクレットオリコン P51B サンコー(三甲)サンクレットオリコン P51Bサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)307短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(外寸)530有効内寸(mm)短辺:334、長辺:492外寸法・高さ(mm)342RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)307
サンクレットオリコン P51B-D サンコー(三甲)サンクレットオリコン P51B-Dサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)307短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(外寸)530有効内寸(mm)短辺:334、長辺:492外寸法・高さ(mm)342RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)307
折りたたみコンテナー用台車 サンキャリーK サンコー(三甲)折りたたみコンテナー用台車 サンキャリーKサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
オリコンP31B、P41B、P51B用が積載可能な専用台車です。 空き台車の保管収納用にキャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
材質PPブルーキャスターΦ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し)外寸(mm)562×368×143キャスター径(Φmm)75外寸法(mm)562×368×143アズワン品番4-5315-31
溝付超短ビット ホルダー付 ANEX溝付超短ビット ホルダー付ANEX
1,498税込1,648
1セット(9本)
当日出荷
手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
セット内容H2.5×19、H3×19、H4×19、H5×19、H6×19、H8×23、H10×26、+1×19、+2×19、専用ビットホルダー質量(g)58差込角(mm)6.35
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(58件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
920税込1,012特価
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
225税込248
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
HDMI切替器(5ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き エレコムHDMI切替器(5ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付きエレコム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:5 出力:1最大解像度4K60Hz(4096×2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0b周波数帯域(MHz)【映像】600コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×5 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1適合規格VCCI クラスB定格【ACアダプタ】DC 5V 1A入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間材質メタル質量(g)約154(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×51×20対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内データレート(Gbps)18
マドコンライトC-50B サンコー(三甲)マドコンライトC-50Bサンコー(三甲)
8,498税込9,348
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍
仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/マドコンHBC-51B-B/サンクレットオリコンHB-31B/サンクレットオリコンHB-51B/マドコンHBC-51B-D材質PP容量(L)51.3有効内寸(mm)493×335×311内容量(L)51.3外寸(mm)530×366×336内寸(mm)494×336×311底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)71嵌合商品マドコン HBC-51B-D
Thermo Electric Devices  ダイレクト空気ヒートポンプ Thermo Electric DevicesThermo Electric Devices ダイレクト空気ヒートポンプThermo Electric Devices
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)6→12dcRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ小型D圧着コネクタ, オス,  Souriau SOURIAUマイクロ小型D圧着コネクタ, オス, SouriauSOURIAU
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数:51 、 ジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー 、 コンタクトめっき:金 、 シリーズ:microComp 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 定格電流:2.5A 、 寸法:48.55 x 11.11 x 8.92mm 、 深さ:8.92mm 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
サンクレットオリコン L41B-F ブルー サンコー(三甲)サンクレットオリコン L41B-F ブルーサンコー(三甲)
7,898税込8,688
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
サンクレットオリコンL41B-Dの短側板ロック設置タイプ
フタの有無あり適合オールプラスチック製、カード差し(標準):カード差し72型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコンP19B、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B、オリコン51B-B(透明)、オリコンP31B(透明)材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)493×335×250外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×250機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有、両短辺上枠の片側コーナー部にラベル剥離用リブ、もう一方にラベル剥離用の線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.86(801)嵌合商品サンクレットオリコン P19B
サンキャリー 5337-5 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)サンキャリー 5337-5 ブルー/ライトブルーサンコー(三甲)
9,998税込10,998
1台ほか
翌日出荷から5日以内出荷
パレットへのスライド積載が容易
適合積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可材質PP幅(mm)336質量(kg)2.7ブルー/ライトブルー高さ(mm)床:153奥行(mm)494積載面寸法(mm)494×336耐荷重(kg)160外寸(mm)530×366×161キャスター径(Φmm)100×4輪自在グレーゴム車
マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニングマジロック(強力結着タイプ)クラレファスニング
299税込329
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き YAMAZEN(山善)オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付きYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷から6日以内出荷
【EHL-50】メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来るスリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。【EHL-51 / EHL-P51】背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RJ SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RJSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16LK2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16LK2SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら