カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(7)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p701」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から翌々日出荷
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
屋外用ラベル ヒサゴ屋外用ラベルヒサゴ(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。 貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。) しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。 丈夫で破れにくいホワイトフィルム素材です。
用途ノーカットなので、お好きなものを印刷してご使用いただけます。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)坪量(g/m2)220紙質ホワイトPETフィルムラベル厚(mm)0.23シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
129,800税込142,780
1台
当日出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適電源(V)AC100サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
ステンレスキーワイヤー ニッサチェインステンレスキーワイヤーニッサチェイン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
種類ワイヤーキャッチ材質(ねじ部)真ちゅう仕上研磨材質(ワイヤー部)ステンレス
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
469税込516
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
折戸金物 ピポット上 ハイロジック折戸金物 ピポット上ハイロジック(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
ラジエターコックパッキン SUNラジエターコックパッキンSUN(10件のレビュー)
899税込989
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
ラジエターコックに使用する交換用パッキンです。
スパークプラグOリング SUNスパークプラグOリングSUN(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
スパークプラグOリング K.PガスケットスパークプラグOリングK.Pガスケット(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーワード システム手帳 レイメイ藤井キーワード システム手帳レイメイ藤井(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1冊
当日出荷から9日以内出荷
手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
用途システム手帳仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)素材合皮(ポリウレタン)
工具差し トップ工業工具差しトップ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。モンキレンチやペンチなど工具を収納できます。黒/黄ベルト通し幅(mm)60
スリットベース TERZO PIAAスリットベース TERZOPIAA
268税込295
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,890税込10,879
1個
当日出荷から21日以内出荷
Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
耐久回数50万回
スターリバーパレット 清水刃物工業所スターリバーパレット清水刃物工業所
689税込758
1個
翌々日出荷
電磁石部品セット ナリカ電磁石部品セットナリカ
3,200税込3,520
1セット
当日出荷
5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
スマートリングBiz コクヨスマートリングBizコクヨ
739税込813
1冊
当日出荷
表紙が折り返せて、書類や名刺も収納できるスリムなルーズリーフバインダー。 スリムで軽いバインダーなので、カバンもスッキリ!外出が多く、必要なページだけを持ち歩きたいビジネスパーソンにおすすめです。 「スマートリング」とじ具採用で、表紙を折り返すことができるので、狭い場所や立ったままでも筆記がしやすくなっています。 とじ具が広くフラットに開き、ワンタッチで閉じることができるので、中紙の差し替えもスムーズです。
セット内容中紙5枚・扉紙枚数中紙5枚・扉紙背幅(mm)13最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP中紙ノ-G806S-5色(表紙)
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
ながらスイッチ TP70 omron(オムロン)ながらスイッチ TP70omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
移動しながらの手元作業でカンタン入力手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。非常停止スイッチ付きもシリーズ化。
への字蝶番 ハイロジックへの字蝶番ハイロジック
839税込923
1袋(2枚)
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1ユニカ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート
テールランプ取り外しツールセット KTCテールランプ取り外しツールセットKTC
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って 取り外します。 2本のテールランプリムーバーを用いて、様々な形状・サイズのテールランプに対応可能です。 握りやすさにこだわった形状の樹脂製グリップで、作業時の滑りを予防します。 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。吸盤はスライド&向き変えが可能です。 替吸盤を2個付属。テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。 吸盤の劣化を防ぐ専用樹脂ケース付き。
セット内容テールランプリムーバーAP701×2,テールランプリムーバー用替吸盤2個セットAP701-1×1,専用樹脂ケース×1径(Φmm)55(吸盤AP701-1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:363×312×95、テールランプリムーバーAP701:244×26×98ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×305×84
1/4H プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H プラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
電磁石用ボルト・ナットセット ナリカ電磁石用ボルト・ナットセットナリカ
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
電磁石をつくる際に使用する、ボルトとナットの素材セットです。
セット内容ボルトM6 100本/ナットM6 100個
樹脂製運搬車グランカート サイレント バリュータイプ TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント バリュータイプTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番489-2895種別完成品車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)200表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)468ハンドル高さ(mm)893騒音値(dB)45材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、耐久性適合ストッパーTP-X700FB荷台寸法(奥行)(mm)718騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
テールランプリムーバー KTCテールランプリムーバーKTC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って取り外します。 片手/両手でも握りやすいハンドル形状 吸盤は交換や追加も可能。レール内でスライドさせたり向きの変更もできます。
用途ATP7014補給部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×26×98
ウォーターインレットパイプOリング SUNウォーターインレットパイプOリングSUN
649税込714
1袋(10個)
4日以内出荷
メーカースズキ主な適合純正品番17849-53E00
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ステンレス全回転取手 アイワ金属ステンレス全回転取手アイワ金属(1件のレビュー)
949税込1,044
1パック
3日以内出荷
材質ステンレスSUS304仕様表ビス止付属品ビス(3×20mm)取手全回転取手
樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。 簡単操作で2段目の天板を設置することができます。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
トラスコ品番819-4965ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170荷台寸法(幅)(mm)468上段高さ(mm)767ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパーTP-700FB荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
カップリング 中部ビニール工業カップリング中部ビニール工業
769税込846
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用カップリング(同径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。パイプ同士を直線で繋ぎます。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ接続用・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
ZeitVektor レポートパッド(再生皮革製) レイメイ藤井ZeitVektor レポートパッド(再生皮革製)レイメイ藤井
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
カバーを360°折り返すことができ、左右両利き対応。
サイズA4付属品ミシン目付レポート用紙50枚(表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼)材質(本体)再生皮革本体質量(g)709ポケット数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×21×312
CTB対応補助輪 PALMYCTB対応補助輪PALMY(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。 ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ16インチ~24インチまで付属品取付金具材質樹脂、スチール
直線ネトロンアミ ネグロス電工直線ネトロンアミネグロス電工
32,980税込36,278
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プライバシール ヒサゴプライバシールヒサゴ
589税込648
1冊(5シート)
4日以内出荷
ハガキに貼るだけで、郵送時のプライバシーを守る目隠しラベルです。はがきサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。カラフルなデザインなので、ビジネスだけでなく、さまざまな場面でお使いいただけます。イベントやパーティーの出欠ハガキ等に同封すれば、返送時の個人情報をガードします。
厚さ(mm)0.18(ラベルのみの厚さ:0.12)ラベルサイズ(mm)96×142坪量(g/m2)210
調整戸車 ノダ調整戸車ノダ
4,498税込4,948
1箱(2個)
7日以内出荷
用途調整戸車入数2個