792件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)サンクレットオリコン P75B-S
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)307 短辺(mm)(内寸)405、(外寸)439 長辺(mm)(外寸)649 有効内寸(mm)短辺:404、長辺:599 外寸法・高さ(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)307
1個ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンクレットオリコン P75B-B
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)305 短辺(mm)(内寸)405、(外寸)439 長辺(mm)(外寸)649 有効内寸(mm)短辺:404、長辺:599 外寸法・高さ(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)305
1個ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン P75B-S
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)315 短辺(mm)(内寸)406、(外寸)439 長辺(mm)(内寸)600、(外寸)649 有効内寸(mm)短辺:404、長辺:600 外寸法・高さ(mm)327 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)306
1個ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無あり 種別SKSOP75BBBL 材質PP 有効内寸(mm)599×404×305 外寸(mm)649×439×340 内寸(mm)600×405×305 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンP75B-B 青
フタの有無なし 種別SKOP75BBBL 材質PP 有効内寸(mm)600×404×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン P75B-S【3】
エコ商品
材質PP 取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型 有効内寸(mm)600×404×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機能両短側面及び長側下板にシボ面有 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)77 適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)15.68 適合フタオリコン55、75フタ 嵌合商品オリコン55、75Bシリーズ/マドコン75Bシリーズ
1個ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別P75B-S 材質PP 有効内寸(mm)599×404×307 外寸(mm)649×439×340 内寸(mm)600×405×307 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
1箱(5個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンP75BーS 青
フタの有無なし 種別554700BL00 材質PP 有効内寸(mm)600×404×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリタタミP75B-S扉-L
フタの有無なし 適合カード差し/長辺扉右下66型特殊機構/片長辺中折れ回転扉付 種別551930-00 材質PP 形状底面/SB(斜) 有効内寸(mm)599×404×305 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
1箱(5個)ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無あり 種別SKP75B2TMBL 材質PP 有効内寸(mm)534×383×358 外寸(mm)600×410×375 内寸(mm)534×383×358 底形状#54タイプ 圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。
1個
14,230 税込15,653
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):649×439×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76.5●圧縮荷重:10.60kN(1081kgf)
1個
12,090 税込13,299
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別557030TMBL00 材質PP+PC(扉) 有効内寸(mm)599×404×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])9.77(997)
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 適合カード差し:両短辺21型 種別P75B-S(2)(底面突起無) 材質PP 形状底面:SB(格) (格子リブ) タイプFOLDINGコンテナー 有効内寸(mm)600×404×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機構両短側面にシボ加工有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
1箱(5個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●容量(L):76.4●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):649×439×327(折りたたみ時の高さ:77mm)●有効内寸法(mm):590×404×306●両短辺中折れ回転扉式●開口サイズ(mm):216×340 アズワン品番65-8767-42
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

フタの有無なし 種別551930TMBL00 材質PP 質量(kg)4 有効内寸(mm)599×404×305 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

フタの有無なし 種別P75BSS 材質PP+PC(扉) 質量(kg)4 有効内寸(mm)600×406×305 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フタを必要とする分野に、より一層の合理化をもたらすオリタタミコンテナーです
フタの有無あり
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用 仕様ECE部品認証取得品 幅(mm)(ボルト)101 取付方式サイドボルト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライパネル_eシリーズ/ブラック
エコ商品
材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)533.5 奥行(mm)25 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くて丈夫な自着バンテージで、左迫や固定に適しています。伸縮テープとアンダーラップのダブル効果があります。
ベージュ テープ種類キネシオロジーテープ
1箱(12巻)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ジョインテックスオリコン蓋
オリタタミコンテナの専用フタ。 荷物の運搬や書類の保管に便利なオリタタミコンテナの専用フタです。 金属などを使用していないオールプラスチック製なので、リサイクルも容易です。
材質ポリプロピレン
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスオリタタミコンテナ
軽くて丈夫な業務用オリタタミコンテナ。 荷物の運搬や書類の保管に便利です。 不要なときは折りたたんで省スペースでの保管が可能です。 金属などを使用していないオールプラスチック製なので、リサイクルも容易です。 フタは別売です。
材質PP 積載荷重(kg)20 適合フタL4050510F-J
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な業務用タイプ。物流現場でも利用されているので荷物の運搬、保管に便利!最大積載段数は5段です。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ) 種類支持金具
1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナカバヤシテラコッタ ポケットアルバム
エコ商品
【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。
タイプ溶着式 表紙仕様布地 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
608 税込669
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。 極数4 起動形式直入 保護装置サーマルプロテクター 吐出口ホースニップル ケーブル3PNCT(標準長さ10m) 潤滑油タービン油 ISOVG#32 材質(ケーシング)FCD500 材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC) キャブタイヤケーブル(m)10 材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC) 取扱説明書(5MB) 材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
1台
719,800 税込791,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F32P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
7,198 税込7,918
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~420 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,498 税込10,448
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32P-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~590 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,898 税込8,688
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)