カテゴリ

  • 照明(13)
    • ハンディタイプライト(3)
    • ライトオプション・補修部品(9)
  • メカニカル部品(224)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • 自動車補修部品(193)
  • バイク純正部品(87)
  • 制御機器(76)
  • バイク部品(61)
  • 測定用品(47)
  • 自動車純正部品(25)
  • 切削工具(20)
  • 農業機械(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(9)
  • 家電(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 縫製用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
使用電池
電球の種類
全長(mm)
90~100未満・100~120未満・140~160未満・160~180未満・260~280未満
材質(本体)
アルミ・樹脂
イエロー・オレンジ・ブラック・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p7r」の検索結果

関連キーワード
1,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7RLED LENSER
22,980税込25,278
1個
当日出荷
光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7R ProLED LENSER
26,980税込29,678
1個
当日出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
充電式LEDライト P7R Work LED LENSER充電式LEDライト P7R WorkLED LENSER
19,980税込21,978
1個
当日出荷
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2752本体寸法(mm)Φ45×170本体質量(g)約219(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×170保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15アズワン品番65-1955-18照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ LED LENSERP7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジLED LENSER
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスコ品番693-1142適合機種P7R幅(mm)22全長(mm)95外径(mm)22グリーン購入法適合
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
66税込73特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ピタ7 連結シート 未来工業ピタ7 連結シート未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
上下に分かれた設置物を貼るだけで簡単に連結できるシートです。 ※連結のためのシートであり、設置物の転倒を防止する製品ではあり ません。(その他ピタ7シリーズと組み合わせてご使用ください。)優れた粘着力で設置物をピタッと連結します。シートはガラス繊維入りのため高強度です。安心のワイド幅仕様。
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
竹パルプペーパープレート 17cm ペーパーウェア竹パルプペーパープレート 17cmペーパーウェア
798税込878
1パック(50枚)
3日以内出荷
成長速度の速い竹を100%使用した環境配慮製品。未晒しで見た目もお洒落
材質材質:竹100%の竹パルプブラウン外形寸法(cm)Φ17×1.4
SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色ブラスト興業
2,998税込3,298
1本ほか
翌々日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385角
バンパープロ エッジタイプ 岩田製作所バンパープロ エッジタイプ岩田製作所
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
適合規格RoHS長さ(m)1
ピタ7 ベーススター 未来工業ピタ7 ベーススター未来工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ラック、書庫等に取り付けて使用します。
種別転倒防止ストッパー
水性 ドローイングペン コミックペン 線幅0.5mm コクヨ水性 ドローイングペン コミックペン 線幅0.5mmコクヨ
219税込241
1本
翌々日出荷
万年筆のような色味のコミックペン均一な線を引くことができるドローイングに適したインキとペン先耐光性、耐水性に優れた水性顔料インキ
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、ペン先:真鍮、ペン先:POM本体寸法(mm)幅×奥行×高さ135×11×13線幅(mm)0.5インク水性顔料
ピタ7 ラック用 未来工業ピタ7 ラック用未来工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ラックに取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパー
アンプ内蔵型光電センサ:HP7 azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7azbil(旧:山武)
7,990税込8,789
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
2,898税込3,188
1本
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤シュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 白熱電球プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8396アズワン品番65-7841-01
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オプショナル マフラーブラケット アルミ P-MBY7R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル マフラーブラケット アルミ P-MBY7R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
P-MBY7R4
用途S-Y7R12-APTとS-Y7R11-HAPTのオプショナルマフラーブラケットです。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-MBY7R4適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-25タイプ:オプショナルマフラーブラケット色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT材質アルミブラック区分オプションパーツタイプオプショナルマフラーブラケット加工適合車種YZF-R7 22-25関連部品品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT
ピタ7 ベーススター(バンドタイプ) 未来工業ピタ7 ベーススター(バンドタイプ)未来工業
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
ラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので、ラックにねじ固定できない場合や 傷をつけたくない場合に最適です。
種別転倒防止ベルト
(B0P7-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(B0P7-)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
5,998税込6,598
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JBLFLIP7 Red ハーマン・インターナショナルJBLFLIP7 Redハーマン・インターナショナル
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポータブルBluetoothスピーカー
(S3P7)センサー(R),A.B.S. フロント MAZDA(マツダ)(S3P7)センサー(R),A.B.S. フロントMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
(Z0P7-)GARNISH-UNDER,R MAZDA(マツダ)(Z0P7-)GARNISH-UNDER,RMAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
S/P ヒノ 4220-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 4220-R7 ナカノNAKANO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48216-3723
S/P ヒノ 5440-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 5440-R7 ナカノNAKANO
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48217-3610
S/P ヒノ 2930-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 2930-R7 ナカノNAKANO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48217-1650
S/P ヒノ 6270-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 6270-R7 ナカノNAKANO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48208-1950
S/P ヒノ 2960-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 2960-R7 ナカノNAKANO
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48217-1640
S/P ヒノ 5091-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 5091-R7 ナカノNAKANO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48217-4091
S/P ヒノ 6310-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 6310-R7 ナカノNAKANO
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48216-4320A
S/P UD 90062-R7 ナカノ NAKANOS/P UD 90062-R7 ナカノNAKANO
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55027-99103
S/P ヒノ 3581-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3581-R7 ナカノNAKANO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48208-1860
S/P ヒノ 5030-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 5030-R7 ナカノNAKANO
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48216-4340
S/P ヒノ 4911-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 4911-R7 ナカノNAKANO
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48207-2551
S/P ヒノ 5801-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 5801-R7 ナカノNAKANO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48217-4251
S/P ヒノ 2233-R7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 2233-R7 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48217-3453
関連キーワード
...
p77特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p77