カテゴリ

  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)

「p977」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュラースリーブ ニッサチェインサーキュラースリーブニッサチェイン
449税込494
1個
当日出荷
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。BYP-20C×1個入りです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。仕様BYP-20C×1個入付属品L型レンチ、イモネジトラスコ品番320-4154材質真鍮(C3604)質量(g)14寸法A(mm)16適合ロープ径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
エボリューション B ディーププレート ARCOROC(アルコロック)エボリューション B ディーププレートARCOROC(アルコロック)
699税込769
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
ARCOROC Evolutions White エボリューションブラック<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 レンジ使用可能
材質非多孔質材のガラスブラック高さ(mm)40
エボリューション W ディーププレート ARCOROC(アルコロック)エボリューション W ディーププレートARCOROC(アルコロック)
699税込769
1枚
3日以内出荷
ARCOROC Evolutions White エボリューションホワイト<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 レンジ使用可能
材質非多孔質材のガラスホワイト高さ(mm)40
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
58,980税込64,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97omron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から42日以内出荷
コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、 さらに保護回路内蔵で安心
仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)質量(g)約3(梱包状態)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)21以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
板バネ・グリップセット ホーザン板バネ・グリップセットホーザン
679税込747
1個
3日以内出荷
適合機種P-970/977/978仕様ESD管理値:Rg<1×1012Ω