フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
手に良くなじむ持ちやすい設計です。
用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。
トラスコ品番336-1945
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用
タイプ小池・日東ミニコック
RoHS指令(10物質対応)対応
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。
透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。
ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。
指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100
材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン
セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。
様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160
セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用
タイプ小池・日東ミニコック
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200
高さ(mm)85
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
型小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途ホース用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式)
材質ポリプロピレン製
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
質量(g)約260
取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。
面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295
窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型小池・日東ミニコック
タイプワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途ホース用
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HD-PCGU3-Aシリーズ。・HD-PCHU3シリーズ。・HD-PCTU3/Nシリーズ。・HD-PCTU3-B/Nシリーズ。・HD-PCTU3-Bシリーズ。・HD-PCTU3-Cシリーズ。・HD-PCTU3-GCシリーズ。・HD-PCTU3-Gシリーズ。・HD-PCTU3シリーズ。・HD-PEU3-BKシリーズ。・HD-PGAC-Aシリーズ。・HD-PGF-Aシリーズ。・HD-PGFNRVシリーズ。・HD-PLFU3シリーズ。・HD-PNFU3/Nシリーズ。・HD-PNFU3-Cシリーズ。・HD-PNFU3-Dシリーズ。・HD-PNFU3-Eシリーズ。・HD-PNFU3シリーズ。・HD-PNQU3/Vシリーズ。・HD-PATU3-Cシリーズ。・HD-PATU3シリーズ。・HDPCFSC/E2シリーズ。・HD-PCFSU3-Aシリーズ。・HD-PCFU3/Nシリーズ。・HD-PCFU3-Cシリーズ。・HD-PCFU3-Dシリーズ。・HD-PCFU3-Eシリーズ。・HD-PCFU3シリーズ。・HDPCG/EVAシリーズ。HD-PCT1.5U3-GB。HD-PCT1.5U3-GW。HD-PCT1TU3-B。HD-PCT1TU3-B/N。HD-PCT1TU3-BB。HD-PCT1TU3-BB/N。HD-PCT1TU3-BBJ。HD-PCT1TU3-BC。HD-PCT1TU3-BJ。HD-PCT1TU3-BW。HD-PCT1TU3-BW/N。HD-PCT1TU3-BWJ。HD-PCT1TU3-W。HD-PCT1TU3-WC。HD-PCT1TU3-WJ。HD-PA1.0TU3。HD-PA1.0TU3-C。HD-PA2.0TU3。HD-PA2.0TU3-C。HD-PA500TU3。HD-PCF1.0U3-BB。HD-PCF1.0U3-BB/N。HD-PCF1.0U3-BBC。HD-PCF1.0U3-BBD。HD-PCF1.0U3-BBE。HD-PCF1.0U3-BW。HD-PCF1.0U3-BWC。HD-PCF1.0U3-BWD。HD-PCF1.0U3-BWE。HD-PCF2.0U3-GB。HD-PCF2.0U3-GB/N。HD-PCF2.0U3-GBC。HD-PCF2.0U3-GBD。HD-PCF2.0U3-GBE。HD-PCF2.0U3-GWC。HD-PCF2.0U3-GWD。HD-PCF2.0U3-GWE。HD-PCF500U3-B。HD-PCF500U3-B/N。HD-PCF500U3-BC。HD-PCF500U3-BD。HD-PCF500U3-BE。HD-PCF500U3-W。HD-PCF500U3-WC。HD-PCF500U3-WD。HD-PCF500U3-WE。HD-PCFS1.0U3-BBA。HD-PCFS2.0U3-BBA。HD-PCFS4.0U3-GBA。HD-PCFS5.0U3-GBA。HD-PCFSC1U3/E2。HD-PCFSC2U3/E2。HD-PCG1.0U3/EVA。HD-PCG1.0U3-BBA。HD-PCG1.0U3-BWA。HD-PCG2.0U3-GBA。HD-PCG2.0U3-GWA。HD-PCG3.0U3-GBA。HD-PCG500U3-BA。HD-PCG500U3-WA。HD-PCH1.0U3-BK。HD-PCH500U3-BK。HD-PCT2.0U3-GBC。HD-PCT2.0U3-GBJ。HD-PCT500U3-B。HD-PCT500U3-B/N。HD-PCT500U3-BC。HD-PCT500U3-BJ。HD-PCT500U3-W。HD-PCT500U3-W/N。HD-PCT500U3-WC。HD-PCT500U3-WJ。HD-PE500U3-BK。HD-PE640U3-BK。HD-PGAC1U3-BA。HD-PGAC1U3-WA。HD-PGAC2U3-BA。HD-PGAC2U3-WA。HD-PGF1.0U3/NRV。HD-PGF1.0U3-BKA。HD-PGF1.0U3-BLA。HD-PGF1.0U3-GLA。HD-PGF1.0U3-RDA。HD-PGF1.0U3-WHA。HD-PGF2.0U3-BBKA。HD-PGF2.0U3-BWHA。HD-PGF4.0U3-GBKA。HD-PGF4.0U3-GWHA。HD-PGF5.0U3-GBKA。HD-PGF5.0U3-GWHA。HD-PLF1.0U3-BB。HD-PLF1.0U3-BW。HD-PLF2.0U3-GB。HD-PLF500U3-B。HD-PLF500U3-W。HD-PNF1.0U3-BB。HD-PNF1.0U3-BB/N。HD-PNF1.0U3-BBC。HD-PNF1.0U3-BBD。HD-PNF1.0U3-BBE。HD-PNF1.0U3-BL。HD-PNF1.0U3-BL/N。HD-PNF1.0U3-BLC。HD-PNF1.0U3-BLD。HD-PNF1.0U3-BLE。HD-PNF1.0U3-BP。HD-PNF1.0U3-BPC。HD-PNF1.0U3-BPD。HD-PNF1.0U3-BPE。HD-PNF1.0U3-BR。HD-PNF1.0U3-BR/N。HD-PNF1.0U3-BRC。HD-PNF1.0U3-BRD。HD-PNF1.0U3-BRE。HD-PNF1.0U3-BW。HD-PNF1.0U3-BWC。HD-PNF1.0U3-BWD。HD-PNF1.0U3-BWE。HD-PNF1.0U3-BY。HD-PNF1.0U3-BYC。HD-PNF1.0U3-BYD。HD-PNF1.0U3-BYE。HD-PNF2.0U3-GB。HD-PNF2.0U3-GB/N。HD-PNF2.0U3-GBC。HD-PNF2.0U3-GBD。HD-PNF2.0U3-GBE。HD-PNF2.0U3-GWC。HD-PNF2.0U3-GWD。HD-PNF2.0U3-GWE。HD-PNF3.0U3-GB/N。HD-PNF3.0U3-GBC。HD-PNF3.0U3-GBD。HD-PNF3.0U3-GBE。HD-PNF3.0U3-GWC。HD-PNF3.0U3-GWD。HD-PNF3.0U3-GWE。HD-PNF500U3-B。HD-PNF500U3-BC。HD-PNF500U3-BD。HD-PNF500U3-BE。HD-PNF500U3-WC。HD-PNF500U3-WD。HD-PNF500U3-WE。HD-PNQ1.0U3/V。HD-PNQ500U3/V。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【ASUS/エイスース】。★パソコン/ディスプレイ/モニター。ProArt Display OLED PA32DC。ProArt Display PA24AC。ProArt Display PA279CRV。ProArt Display PA279CV-J。ProArt Display PA27AC。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX-K。ProArt Display PA329CRV。ProArt Display PA329CV。ProArt Display PA329Q。ProArt Display PA32UC。ProArt Display PA32UCG。ProArt Display PA32UC-K。ProArt Display PA32UCR-K。ProArt Display PA32UCX。ProArt Display PA32UCX-K。ProArt Display PA32UCX-P。ProArt Display PA32UCX-PK。ProArt Display PA348CGV。ProArt Display PA34VC。ASUS B1100F。ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)。ASUS E510。ASUS ExpertBook B1。ASUS ExpertBook B9 B9450。ASUS M3700WY。ASUS U500MA。ASUS Vivobook 14。ASUS Vivobook 14X。ASUS Vivobook 15 OLED。ASUS Vivobook 15X。ASUS Vivobook 16。ASUS Vivobook 16X (K3604)。ASUS Vivobook 17 (X1704)。ASUS Vivobook Go 14。ASUS Vivobook Go 15 OLED。ASUS Vivobook Pro 15 OLED。ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。ASUS Zenbook 14 Flip OLED。ASUS Zenbook 14X OLED。ASUS Zenbook 15 OLED。ASUS Zenbook 15 UX534。ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)。ASUS Zenbook S 13 OLED。Designo Curve MX34VQ。ExpertBook B9。PA279CV-R。2021 ROG Flow X13。2021 ROG Strix G15 Advantage Edition。2021 ROG Strix G15。2021 ROG Strix G17。2021 ROG Strix SCAR 15。2021 ROG Strix SCAR 17。2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE。2021 ROG Zephyrus G14 AW SE。2021 ROG Zephyrus G14。2021 ROG Zephyrus G15。2021 ROG Zephyrus M16。2021 ROG Zephyrus S17。ROG Flow X13 (2022) GV301。ROG Flow X13。ROG Flow X16。ROG Mothership GZ700。ROG Strix G10DK。ROG Strix G15 (2022) G513。ROG Strix G15。ROG Strix G16 (2023) G614。ROG Strix G17 (2022) G713。ROG Strix G17 (2023) G713。ROG Strix G17。ROG Strix G18 (2023) G814。ROG Strix GA15。ROG Strix GT15。ROG Strix SCAR 15 (2022) G533。ROG Strix Scar 16 (2023) G634。ROG Strix SCAR 17 (2022) G733。ROG Strix Scar 17 (2023) G733。ROG Strix SCAR 17 SE (2022)。ROG Strix SCAR 17。ROG Strix Scar 18 (2023) G834。ROG Strix XG256Q。ROG Strix XG258Q。ROG Strix XG276Q。ROG Strix XG279Q。ROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITION。ROG Strix XG27AQM。ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition。ROG Strix XG27UQ。ROG STRIX XG32VQR。ROG Strix XG35VQ。ROG Strix XG43UQ。ROG Strix XG49VQ。ROG Strix XG49WCR。ROG SWIFT 360Hz PG259QN。ROG Swift 360Hz PG259QNR。ROG Swift 360Hz PG27AQN。ROG Swift OLED PG27AQDM。ROG Swift OLED PG42UQ。ROG SWIFT PG27UQ。ROG Swift PG32UQX。ROG SWIFT PG35VQ。ROG Zephyrus Duo 15。ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650。ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650。ROG Zephyrus G14 (2022) GA402。ROG Zephyrus G14 (2023) GA402。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G15 (2022) GA503。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G16 (2023) GU603。ROG Zephyrus M15。ROG Zephyrus M16 (2022) GU603。ROG Zephyrus M16 (2023) GU604。ROG Zephyrus S15。ROG Zephyrus S17。VA32UQ。Vivobook S 14X OLED。VP289Q。VP28UQG。VP32UQ。TUF GAMING VG259QM。TUF Gaming VG279QGL1A。TUF GAMING VG279QL1A。TUF GAMING VG279QM。TUF Gaming VG27AQ。TUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITION。TUF GAMING VG27AQL1A。TUF Gaming VG27VQ。TUF Gaming VG289Q1A。TUF Gaming VG28UQL1A。TUF Gaming VG30VQL1A。TUF GAMING VG32VQ。TUF Gaming VG35VQ。Zenbook 13 UX334。Zenbook 14 OLED。Zenbook 14X OLED Space Edition。Zenbook Flip S UX371EA。Zenbook Pro 14 Duo OLED。Zenbook Pro Duo UX581。Zenbook S 13 OLED。Zenbook S UX393 (11th Gen Intel)。★Mini PC。ASUS - Google Meet hardware kit。ASUS Chromebox 4。Mini PC PB40。Mini PC PB50。Mini PC PB60。Mini PC PB60G。Mini PC PN50。Mini PC PN62。VivoMini VC65-C1。VivoMini VC66-C2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
Description。The SparkFun BME280 Atmospheric Sensor Breakout is the easy way to measure barometric pressure, humidity, and temperature readings all without taking up too much space. Basically, anything you need to know about atmospheric conditions you can find out from this tiny breakout. The BME280 Breakout has been design to be used in indoor/outdoor navigation, weather forecasting, home automation, and even personal health and wellness monitoring.。The on-board BME280 sensor measures atmospheric pressure from 30kPa to 110kPa as well as relative humidity and temperature. The breakout provides a 3.3V SPI interface, a 5V tolerant I2C interface(with pull-up resistors to 3.3V), takes measurements at less than 1mA and idles less than 5μA. The BME280 Breakout board has 10 pins, but no more than six are used at a single time. The left side of the board provide power, ground, and I2C pins. The remaining pins which provide SPI functionality and have another power and ground, are broken out on the other side.。Note:The breakout does NOT have headers installed and will need to purchased and soldered on yourself. Check the。Recommended Products。section below for the type of headers we use in the Hookup Guide!。Features。Operation Voltage:3.3V。I2C SPI Communications Interface。Temp Range:-40C to 85C。Humidity Range:0 - 100% RH, =-3% from 20-80%。Pressure Range:30,000Pa to 110,000Pa, relative accuracy of 12Pa, absolute accuracy of 100Pa。Altitude Range:0 to 30,000 ft(9.2 km), relative accuracy of 3.3 ft(1 m)at sea level, 6.6(2 m)at 30,000 ft.。Incredibly Small
アズワン品番67-0426-57
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
関連キーワード