カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(207)
- FA担当者のオススメ新商品(195)
- 制御機器(92)
- 測定用品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 研磨材(22)
- 機構部品(21)
- 作業工具(19)
- 住設機器(18)
- 電動工具(18)
- 作業服(17)
- 溶接用品(16)
- 電気材料(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 事務用品(12)
- バイク部品(11)
- クリーンルーム用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 建築金物(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 店舗什器・備品(7)
- メカニカル部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 家電(5)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 食品・飲料(4)
- 縫製用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207)
- Hirschmann Test & Measurement(20)
- INAX(LIXIL)(18)
- ゴールドウイン(17)
- ピーシーエー(16)
- ミラー(ウエルドクラフト)(13)
- CKD(12)
- NAC(長堀工業)(11)
- RS PRO(11)
- HIROSE(ヒロセ電機)(10)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(9)
- エスコ(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- 渡辺電機工業(8)
- omron(オムロン)(7)
- TRUSCO(7)
- マキタ(7)
- Schutzinger(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pa-12」の検索結果

【リサイクル】(マキタ)PA12 ※お預かり再生(リターン式)
ノーブランド(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
汎用ビト砥石PA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状12砥材PA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
キソパッキン
城東テクノ(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。材質Joto複合材(JC)色ブラック
小型リミットスイッチ:SL1シリーズ
azbil(旧:山武)(10件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から47日以内出荷● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
ポンプ用吐出ホースシリーズ
工進¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプ使用時の送水用として
脚止め金具/プレート
ダイワアドテック¥399~税込¥439~1個当日出荷から10日以内出荷【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
電気ケトル 1.5L フィルター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(50本)当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
プラグアンカー(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
封缶用テープ
エスコ¥1,890税込¥2,0791巻当日出荷片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系色透明テープ長さ(m)66芯径(mm)内芯:76テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
Raise3D純正PA12 CF+フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷「PA12」をベースにしたカーボンフィラメント。 高強度・耐薬品性に優れており「PA6 CF」よりも低密度で吸湿が低く造形安定性に優れているのが特徴です。 造形後にアニール処理を行うことで強度を上げることが可能です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
油性サインペン ピースマーカー
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷いろんな素材にスラスラ書ける!速書きしてもカスレにくい。いろんな素材に筆記可能な油性マーカー。極細+細字のツインタイプ。溶剤にアルコールを使用してるため身体にも安全な油性サインペンです。描線幅0.4mm/0.9mm。タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)極細0.4/細0.9インク油性グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ極細+細字丸芯エコマーク認定番号18 112 171
ナイロンメッシュ
くればぁ¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷から9日以内出荷精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
Raise3D純正PA12 CFサポートフィラメント(ピンク)1kg/巻
Raise3D¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷「PA12」をベースにしたカーボンフィラメント。 高強度・耐薬品性に優れており「PA6 CF」よりも低密度で吸湿が低く造形安定性に優れているのが特徴です。 造形後にアニール処理を行うことで強度を上げることが可能です。色ピンク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー 228X280 100枚入
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
溶接面 PAシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から7日以内出荷衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
イソメックSPプーリー SPA-1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
ブッシングプーリー SPA-1
エバオン(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)20適合ベルトA、SPA
プラグアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー¥5,798税込¥6,3781箱(50本)当日出荷から7日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
リニューアルプレート
ユニティ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。用途屋内専用
フェイスカバーフード(クラス100)
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から6日以内出荷仕様2/3ツイルボアレス構造織物材質プリータ(R)Ⅱ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))グレードクラス100
トルクプロテクトアダプタ
SSPOWER(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。材質クロームモリブデン鋼質量(g)約380
空研ぎペーパー228X280 5枚入
TRUSCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
...