カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
さらに商品を絞り込む

「paフィラメント」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フォース6PAフィラメント TAGin3Dフォース6PAフィラメントTAGin3D
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。<br />30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。<br />独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。<br />PA(ポリアミド、ナイロン)は、自動車・鉄道・航空産業などの分野のニーズを満たすために開発された素材で、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。<br />配合される30%のガラス繊維と炭素繊維は、収縮を抑え、寸法精度も高めています。
用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~70mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000gFlash Forge
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
材質PAナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-BlackBASF(ビーエーエスエフ)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。<br />ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
LUVOCOMR3F PET CF 9780 MUTOHLUVOCOMR3F PET CF 9780MUTOH
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。 PAフィラメントより造形が容易です。 造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。
材質カーボン繊維配合のPET質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
Ultrafuse PA Natural Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PA Natural Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
PA6とPA66の複合フィラメント 耐熱性と靭性、摩耗などの機械特性に優れ高い柔軟性。 ナチュラルな透明度
ナチュラル質量(g)750径(Φmm)1.75特性170℃の耐熱性(ビカット軟化温度)、耐摩耗性・耐疲労性・潤滑性・強靭性、透明感のある仕上がり
ピラニ真空計 ケース付+測定子 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計 ケース付+測定子ULVAC(アルバック)
109,800税込120,780
1式
翌々日出荷
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201質量(kg)1.4電源電圧AC100~240V/10VA表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16測定範囲(Pa)0.4~2700アズワン品番2-081-04
Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
PAをベースにカーボンファイバーを15%含有したフィラメントになります。通常のPAよりも高い硬性と耐薬品性を持っており、その中でも耐温150℃が特徴となっています。 高い造形精度と強度からメーカーでも機械やバイクなどの最終用途部品にまで対応できるスペックを有しているといわれています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ピラニ真空計(大気圧型) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(大気圧型)ULVAC(アルバック)
1個
欠品中
大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。<br />フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。<br />トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。
ケーブル長(m)測定子:5出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時)測定子接続可能:1本/1pc
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。<br />大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。<br />気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。<br />フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。<br />JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。<br />真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。<br />大気圧からの広帯域の真空測定に。<br />各種分析装置トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16材質測定子フィラメント・白金(Pt)フランジ取合い:NW16電源電圧(V)DC24測定圧力0.05~100000(Pa)測定子SWP-16
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付ULVAC(アルバック)
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。<br />大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。<br />気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。<br />フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。<br />JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。<br />真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。<br />大気圧からの広帯域の真空測定に。<br />各種分析装置トラスコ品番560-8176セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)材質測定子フィラメント・白金(Pt)フランジ取合い:NW16電源電圧(V)AC100~240測定圧力0.05~100000(Pa)測定子SWP-16
LUVOCOM 3F PAHT 9825 MUTOHLUVOCOM 3F PAHT 9825MUTOH
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。 水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。
材質PA(ポリアミド)ナチュラル質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
電離真空計(マルチイオンゲージ)SH200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)SH200-A+ISG1セット(NW16)ULVAC(アルバック)
339,800税込373,780
1セット
59日以内出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。<br />従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。<br />PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。<br />真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。<br />フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。<br />大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。<br />インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。<br />高真空・超高真空装置の圧力測定に。トラスコ品番353-7438セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント・白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子M-44(NW-16)/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-8乗]]
電離真空計 ULVAC(アルバック)電離真空計ULVAC(アルバック)
279,800税込307,780
1個
22日以内出荷から91日以内出荷
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き)出力(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁使用温度範囲ST200-A(10~50℃)表示器SWU10-R測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16)外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16)ULVAC(アルバック)
339,800税込373,780
1セット
59日以内出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。<br />従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。<br />PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。<br />真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。<br />フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。<br />大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。<br />真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。<br />ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。<br />真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。<br />真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。トラスコ品番353-7437セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント:白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子SWT-16/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]
LUVCOM 3F PAHT CF 9891 MUTOHLUVCOM 3F PAHT CF 9891MUTOH
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しながら150℃までの連続使用が可能です。 水分取り込みについては、未改質のPA6に比べて飽和点に達するまでの時間が約4倍長く、飽和点も従来のPA6材料よりも5倍低いです。
材質PA(ポリアミド)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンター X1-Carbon combo Bambu Lab3Dプリンター X1-Carbon comboBambu Lab
269,800税込296,780
1台
16日以内出荷
Core XY構造と20000 mm/s2加速度<br />最大16色のマルチカラー印刷対応<br />デュアル自動ベッドレベリング<br />7μmのLiDAR解像度<br />スパゲッティエラー検知機能<br />AIによるファーストレイヤー検査
仕様●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA/PETG/TPU/ABS/ASA/PVA/PET/PA/PC/カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256本体寸法(mm)390 × 389 × 457総質量(kg)22.3
3Dプリンター X1-Carbon Bambu Lab3Dプリンター X1-CarbonBambu Lab
229,800税込252,780
1台
16日以内出荷
Core XY構造と20000 mm/s2加速度<br />最大16色のマルチカラー印刷対応<br />デュアル自動ベッドレベリング<br />7μmのLiDAR解像度<br />スパゲッティエラー検知機能<br />AIによるファーストレイヤー検査
仕様●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET,PA, PC,カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256本体寸法(mm)389 × 389 × 457総質量(kg)18
3Dプリンター X1E Combo Bambu Lab3Dプリンター X1E ComboBambu Lab
499,800税込549,780
1台
16日以内出荷
安全性の高いネットワーク接続方式<br />アクティブ筐体環境温度制御<br />高速CoreXY<br />320 ℃のノズル最高温度<br />AIにより造形失敗検出<br />強力な空気濾過システム
仕様●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):320●対応フィラメント:PLA, PETG, TPU,ABS, ASA, PC, PA, PET, PVA,PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF,カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256本体寸法(mm)389×389×457総質量(kg)16
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら