156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度60 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm)6 材質(軸)スチール(S45C) 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PA 軸径(Φmm)6 粒度#60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)32 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7930-41
1本
340 税込374
翌日出荷

合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥粒RA(ピンク) 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクI
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 形状I 粒度60 砥粒PA(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
439 税込483
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)11 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800 アズワン品番64-7930-60
1本
350 税込385
翌日出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオ(UHT)軸付砥石
用途一般金属研削用 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 砥粒PA
1パック(20本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼 セット内容No.3711、No.3712、No.3713、No.3714 許容回転数(min-1[r.p.m])23000
1箱(4本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6
1本
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクO
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 粒度60 形状O 砥粒PA(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)25 質量(g)20 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700 アズワン品番64-7930-83
1本
440 税込484
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)20 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400 アズワン品番64-7930-84
1本
335 税込369
翌日出荷

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状L 粒度60 厚さ(mm)32 軸長(mm)38 外径(Φmm)16 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)3 砥粒アルミナ
1本
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6 粒度30(#) 高さ(mm)20 質量(g)53 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])11,900~20,900 直径(mm)32
1本
559 税込615
翌々日出荷

完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適荒切削から精密加工まで幅広い加工に対応 軸径(Φmm)6 粒度30(#) 高さ(mm)10 質量(g)47 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])9,500~16,700 直径(mm)40
1本
699 税込769
翌々日出荷

永興電機工業軸付砥石 (PA)
少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼 軸径(Φmm)6 粒度60 ピンク 砥粒PA 適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼 入数10
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石 金属用 PA材
寸法(mm)【軸】Φ3×30 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容EA819GA-473:#36 (25×25mm)、EA819GA-427:#46 (16×32mm)、EA819GA-454:#46 (16×32mm)、EA819GA-417:#36 (25×25mm)、EA819GA-469:#60 (20×25mm) 軸径(Φmm)6.0 質量(g)160.0 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-417-473:26700rpm、EA819GA-469:33400rpm、EA819GA-427-454:41100rpm 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 アズワン品番64-7931-41 入数5本
1組
2,480 税込2,728
翌日出荷

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 PA (軸径2.34mm)
RoHS
鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
適合材鉄・ステンレス・アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼 形状円筒 砥粒PA 適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼 入数10
1パック
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本 軸径(Φmm)6.0 粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm) 質量(kg)1.7 軸長(mm)40 砥粒アルミナ 適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 アズワン品番64-7931-43
1組
22,000 税込24,200
翌日出荷

1セット(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石
RoHS
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#30 直径(Φmm)50 質量(g)65 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400 アズワン品番64-7930-78
1本
675 税込743
当日出荷

回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)3 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1パック(8本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。 形状円筒型
1個
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)