カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
  • FA担当者のオススメ新商品(205)
  • 油圧機器・油圧ホース(200)
  • 制御機器(169)
  • 自動車純正部品(132)
  • メカニカル部品(95)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 空調・電設資材(60)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 測定用品(51)
  • 電気材料(35)
  • 研磨材(31)
  • バイク純正部品(25)
  • 切削工具(24)
  • 安全用品(23)
  • マスク(21)
  • 作業工具(21)
  • 清掃用品(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 機構部品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 安全標識(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • オフィス家具(12)
  • 家電(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 建築金物(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 事務用品(10)
  • 住設機器(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 完成車(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-20」の検索結果

1,688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリパネ PA―20SG-A3 イワタプリパネ PA―20SG-A3イワタ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様吊紐&吊金具付材質(フレーム)アルミ製、前面:PET
プリパネ PA―20SG-B5 イワタプリパネ PA―20SG-B5イワタ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様吊紐&吊金具付材質(フレーム)アルミ製、前面:PET
プリパネ PA―20SG-B4 イワタプリパネ PA―20SG-B4イワタ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様吊紐&吊金具付材質(フレーム)アルミ製、前面:PET
PA-20用 ロアパーツ A&DPA-20用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツ
トラスコ品番856-2787適合本体PA-20、MPA-20RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュ 目開き 20μm PA-20μシリーズ 長さ別カット品 アズワンナイロンメッシュ 目開き 20μm PA-20μシリーズ 長さ別カット品アズワン
86,100税込94,710
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)55メッシュ(2.54cm)478×478線径(μm)34開口率(%)14目開き(μm)20(平均)
パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入 オーム電機パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入オーム電機
219税込241
1袋(10本)
3日以内出荷
内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き
材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
精密圧着ペンチ エンジニア精密圧着ペンチエンジニア(33件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
379税込417特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
ナイロンメッシュ アズワンナイロンメッシュアズワン
43,000税込47,300
1個
当日出荷から24日以内出荷
長さ(m)1材質ナイロン
脚止め金具/プレート ダイワアドテック脚止め金具/プレートダイワアドテック
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
パチップル 品川商工パチップル品川商工(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。横(mm)19.6テープ積水#535材質ナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から80日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 5枚入TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(5枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
ポケットアンギュラカッター HIT(ヒット)ポケットアンギュラカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
ポール用水準器(本体着脱式) マイゾックスポール用水準器(本体着脱式)マイゾックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(15本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
KP-A 銅ガスケット イハラサイエンスKP-A 銅ガスケットイハラサイエンス
799税込879
1個
当日出荷から16日以内出荷
温度範囲(℃)-20~250
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から63日以内出荷
ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
プラスチックアンカーピン TRUSCOプラスチックアンカーピンTRUSCO(13件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
ピロー形ユニット UCPA形 旭精工ピロー形ユニット UCPA形旭精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製両面ハトメ BIGMAN(ビッグマン)樹脂製両面ハトメBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
欠品中
テント・シート・などの補強に
内径(Φmm)約12材質PP樹脂寸法(mm)29×29×10ブルー質量(g)3下穴径(Φmm)14入数10セット適合厚さ(mm)約1.0(使用する素材によって多少異なります)
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様TOPLAND
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-2NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 100枚入TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(100枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
DJ-PA20用ベルトクリップ アルインコDJ-PA20用ベルトクリップアルインコ
349税込384
1個
当日出荷
40PC. タップ&ダイスセット アズワン40PC. タップ&ダイスセットアズワン
5,290税込5,819
1個
当日出荷
切れ味の鋭い特殊溝刃を使用した全てが揃った。 あらゆる作業に対応出来る豊富な17サイズのタップ。 ダイスとタップハンドル。 ダイスハンドルのほかにピッチゲージもセット。 タップ。ダイスを紛失しない専用ケース入り。
仕様●材質:タングステン鋼アズワン品番68-4103-67
車載拡声器 エフ・アール・シー車載拡声器エフ・アール・シー(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
欠品中
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000電源(V)DC12~13.8最大出力(W)20定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)周波数特性100Hz~10kHz入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ最大消費電力(A)3.5インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から9日以内出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
アルファ スライディングロック ACE(エース)アルファ スライディングロックACE(エース)
949税込1,044
1個
当日出荷
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
付属品キー2本材質本体:亜鉛ダイカスト、ホーク:スチール寸法(mm)長さ23.5×高さ26×幅121質量(kg)0.15適合ガラス厚(mm)3~6
スリーブコレット ミニタースリーブコレットミニター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番856-8505軸径(Φmm)3.00全長(mm)21.5質量(g)5タイプスリーブコレット外径(mm)4.6
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
狭幅ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)狭幅ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ キャップ 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ キャップ富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から91日以内出荷
トランペットスピーカー エフ・アール・シートランペットスピーカーエフ・アール・シー
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ナイロンメッシュフィルター tantoreナイロンメッシュフィルターtantore
34,980税込38,478
1パック(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
材質ナイロン
...