カテゴリ
- 測定用品(226)
- 制御機器(206)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- 科学研究・開発用品(83)
- 油圧機器・油圧ホース(77)
- メカニカル部品(75)
- 梱包用品(66)
- 自動車純正部品(65)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 物流用品(38)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 住設機器(26)
- 接着剤・補修材(25)
- 電気材料(24)
- パソコン/周辺機器(21)
- バイク部品(19)
- 研磨材(18)
- バイク純正部品(16)
- クリーンルーム用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 電動工具(11)
- 機構部品(9)
- 家電(9)
- 清掃用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 作業服(7)
- 切削工具(7)
- 自転車部品(7)
- オフィス家具(6)
- 安全用品(6)
- 防犯用品(6)
- 建築金物(6)
- 測定関連サービス(5)
- 医療(5)
- 事務用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 防災用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- マスク(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(86)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- 第一計器(66)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(66)
- 山洋電気(59)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(53)
- スバル(42)
- RS PRO(40)
- KITO(キトー)(32)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
- Hirschmann Test & Measurement(32)
- 山本電機製作所(27)
- 日本バルカー(26)
- アズワン(23)
- 長野計器(23)
- MAZDA(マツダ)(23)
- エスコ(20)
- ERECTA(エレクター)(20)
- CKD(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pa100」の検索結果

ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ
ウェーロック¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷スウェーデン・ウェーロック社(WeLoc、ウェーランドWELAND)の保存用キッチンクリップです。その中でも高いクリップ性能を誇るグリッパー(Gripper)。大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。仕様●寸法:19×96×248mm(とじる部分の幅:100mm)●材質:PA(デュポン製6.6ナイロン)、グラスファイバー●重量:100g/1個●耐冷・耐熱温度:-20~120℃アズワン品番65-6899-45
ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ
ウェーロック¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷スウェーデン・ウェーロック社(WeLoc、ウェーランドWELAND)の保存用キッチンクリップです。、その中でも高いクリップ性能を誇るグリッパー(Gripper)。、大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。仕様●寸法:19×96×248mm(とじる部分の幅:100mm)●材質:PA(デュポン製6.6ナイロン)、グラスファイバー●重量(1個あたり):100g●耐冷・耐熱温度:-20~120℃
ハサミ<サクサ>(グルーレス刃)
コクヨ(5件のレビュー)¥559税込¥6151丁当日出荷業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工グルーレス繰り返し・詰め替え対応
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
小形リミットスイッチ HL-5000
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から97日以内出荷小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
【検査報告書付】丸型ナイロンメッシュ 100メッシュ 100枚入 PA-#100シリーズ
tantore¥35,980~税込¥39,578~1パック(100枚)13日以内出荷から16日以内出荷ろ過、分級など多用途に使用可能なメッシュです。最大115°まで使用できます。
プラスチックアンカーピン
TRUSCO(13件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
耐水ペーパー 228X280 100枚入
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(100枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ナイロンメッシュ
くればぁ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から翌々日出荷精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ブッシングプーリー SPA-1
エバオン(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)20適合ベルトA、SPA
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
イソメックSPプーリー SPA-1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
真空ピンセット用ゴムパッド
ミラック光学¥2,990税込¥3,2891個当日出荷から24日以内出荷重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
MPA
八光電機¥6,298税込¥6,9281個当日出荷INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。定格電流(A)15
導電性ゴムパット型アタッチメント
ミラック光学¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から10日以内出荷ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
空研ぎペーパー228X280 5枚入
TRUSCO(1件のレビュー)¥459税込¥5051袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
コンパクトマノメータ (PPA~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から61日以内出荷約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
SPA 六角穴付プラグ
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S45C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
【レンタル】環境放射線モニタ(校正書付)
堀場製作所¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から5日以内出荷誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニター。 食品・土壌検査の放射能判定キットをオプションにてご用意いたしております。仕様【サンプリング時間】60秒セット内容本体・単3形アルカリ乾電池×2・ネックストラップ・収納ケース・取扱説明書測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(電池除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上指示誤差±10%以内測定対象放射線γ線特性【エネルギー】 0.5~3(150keV~1.25MeV)指示変動0.1以下表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示サービス分類レンタル
LED BLACK BOARD
ジャストコーポレーション¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷専用マーカーで自由に描いた文字やイラストを16種類もの発光パターンで効果的にアピール!質量(kg)約3.8色ブラック消費電力(W)12寸法(縦×横)(mm)【発光部】520×350寸法(縦×横×厚さ)(mm)580×440×33
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥209,800税込¥230,7801個翌日出荷から22日以内出荷材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
...