39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/240
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/240 概略質量(g)口金具/65 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 補強層ホース:1W 材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 最高使用圧力(MPa)14 最小破壊圧力(MPa)56 最小曲げ半径(mm)55 質量(g/m)ホース:240 金具両端C 材質(金具)ステンレス(SUS304) ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雄30°シート 六角対辺(mm)X:19、Y:17 質量(g/個)(金具C) 71
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 補強層ホース:1W 材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 最高使用圧力(MPa)14 最小破壊圧力(MPa)56 最小曲げ半径(mm)55 質量(g/m)ホース:240 金具両端F 材質(金具)ステンレス(SUS304) ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm)X:19、Y:17 質量(g/個)(金具F)71
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)55 寸法E(mm)26 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/240 概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.6 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)14.0 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)55 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/240 概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)13.6 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具F 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)13.6 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム 補強層1W 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 最高使用圧力(MPa)14 最小破壊圧力(MPa)56 最小曲げ半径(mm)55 質量(g/m)240 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 寸法X(mm)19 寸法Y(mm)17 概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41 六角対辺(mm)19(アダプタ) ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4 金具【金具F/接続部】雌30°シート
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム 補強層1W 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 最高使用圧力(MPa)14 最小破壊圧力(MPa)56 最小曲げ半径(mm)55 質量(g/m)240 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4 規格【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm)19 寸法Y(mm)17 概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41 六角対辺(mm)19 ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4 金具両端金具おすシート(アダプタ付)
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 六角対辺(mm)Y:17 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)55 ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端R 流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可 質量(g/個)金具:50 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油・水-グリコール 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W ホース外径(Φmm)13.6 材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m)ホース:240 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70 材質(内管)耐油性合成ゴム
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 規格金具:両端R 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)55 ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm)6.3 寸法Y(mm)6角対辺:17 質量(g/個)金具:51 材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)56 補強層ホース:1W ホース外径(Φmm)13.6 材質(金具)SUS304 質量(g/m)ホース:240 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70) 材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 補強層1W ホース外径(Φmm)13.6 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具F+アダプタ付 口金具長さ(L)(mm)56 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)55 最小破壊圧力(MPa)56 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 寸法X(mm)19 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 流体温度範囲(℃)-40~+100
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C+アダプタ付 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)13.6 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム 規格金具:両端R 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)55 ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm)6.3 寸法Y(mm)6角対辺:17 質量(g/個)金具:51 適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)56 補強層ホース:1W ホース外径(Φmm)13.6 材質(金具)SUS304 質量(g/m)ホース:240 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

ゴールドウインネットキャップ
RoHS
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質ポリエステル100% 清浄度クラス100000対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6628 アズワン品番65-8042-71
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1袋(12個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ユアツホース
規格PA1404FF-4000 部品名称ユアツホース 関連資料(0.78MB) 図解NoGX-1500J 油圧配管部品_No.13
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホース
規格PA1404-FF-1400L 部品名称ユアツホース 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.81MB) 図解NoVSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.18、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン部品_No.18
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
備考PA1404X300 規格PA1404X300NSF 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 図解NoBSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.33、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.33、BSA-420JAWG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.33、BSA-420JW 油圧配管 ステアリング部品_No.33、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.33、BSA-420JWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.33
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホース
規格PA1404-FF-700L 部品名称ユアツホース 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.11MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン マキトリキ(オプション)部品_No.59、VSM-1000 1992ネン マキトリキ部品_No.63
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホース
規格PA1404-FF-1400L 部品名称ユアツホース 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.28MB) 図解NoVSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.28、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.28
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホース
規格PA1404-FF-700L 部品名称ユアツホース 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.28MB) 図解NoVSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.26、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.26
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホース
規格PA1404-FF-800L 部品名称ユアツホース 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.28MB) 図解NoVSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.27、VSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.27
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホース
規格PA1404-FF-1700L 部品名称ユアツホース 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.28MB) 図解NoVSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.29、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.29
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404FF-900 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.76MB) 展開図3(1.76MB) 展開図4(1.87MB) 図解NoVSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.81、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.80、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.80、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.47
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404FF-1600 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.76MB) 展開図3(1.76MB) 展開図4(1.87MB) 図解NoVSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.79、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.46、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.80、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.79
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404FF-570 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.76MB) 展開図3(1.76MB) 展開図4(1.87MB) 図解NoVSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.82、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.49、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.83、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.82
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404FF-630 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.76MB) 展開図3(1.76MB) 展開図4(1.87MB) 図解NoVSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.48、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.81、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.81、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.82
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404FF-330 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.76MB) 展開図3(1.76MB) 展開図4(1.87MB) 図解NoVSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.78、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.78、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.79、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.45
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404FF-1130 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.76MB) 展開図3(1.76MB) 展開図4(1.87MB) 図解NoVSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.41、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.75、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.74、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.74
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404FF-1700 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.76MB) 展開図3(1.76MB) 展開図4(1.87MB) 図解NoVSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.84、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.84、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.85、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.51
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404FF-320 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.76MB) 展開図3(1.76MB) 展開図4(1.87MB) 図解NoVSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.50、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.84、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.83、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.83
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404FF-1230 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.76MB) 展開図3(1.76MB) 展開図4(1.87MB) 図解NoVSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.76、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.42、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.75、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.75
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404FF-1400 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.76MB) 展開図3(1.76MB) 展開図4(1.87MB) 図解NoVSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.85、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.86、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.52、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.85
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格PA1404X450 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 図解NoBSA-420JAWG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.34、BSA-420JWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.34、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.34、BSA-420JW 油圧配管 ステアリング部品_No.34、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.34、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.34
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL3-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1404 アズワン品番65-7992-68
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷