カテゴリ

  • 制御機器(224)
  • 測定用品(116)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 研磨材(15)
  • 家電(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 農業機械(13)
  • 電気材料(11)
  • 作業服(11)
  • 機構部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 日用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 事務用品(8)
  • 電動工具(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 住設機器(6)
  • 溶接用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa8」の検索結果

関連キーワード
742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付プラグ 正和

    締付プラグ

    正和(4件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    形状プラグ接続ねじ種類M
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • コード付コネクタ PA8シリーズ azbil(旧:山武)

    コード付コネクタ PA8シリーズ

    azbil(旧:山武)
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
  • 防曇加工シールド PA008BH-F ゴールドウイン

    防曇加工シールド PA008BH-F

    ゴールドウイン
    81,980税込90,178
    1セット(50枚)
    15日以内出荷
    異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着してしようするシールドですフード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します
    仕様ボタン3個付適合(目安)クラス1000~材質ポリカーボネートサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプレート パトライト(PATLITE)

    エンドプレート

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
  • コネクタ付コード PA8 シリーズ azbil(旧:山武)

    コネクタ付コード PA8 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    4,498税込4,948
    1個
    28日以内出荷
    仕様コネクタ付コード
  • ノンスリップライトPパターン マジック ペンギンエース

    ノンスリップライトPパターン マジック

    ペンギンエース(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
    材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能吸湿速乾・耐久性材質(掌側)ポリウレタン袖口仕様マジック式
  • 脚止め金具/プレート ダイワアドテック

    脚止め金具/プレート

    ダイワアドテック
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
  • 出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(5件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • ダウエルピン A型 大喜多

    ダウエルピン A型

    大喜多(11件のレビュー)
    17税込19
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷
    目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材A (アルミナ)穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス・アルミなど外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップライト ペンギンエース

    ノンスリップライト

    ペンギンエース(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    手の甲には東レのフィールドセンサーを使用し手のムレを解消、暑い中でも快適にお使いいただけます。よりファッション性を高めるサイズプリント、耐久力を保持したまま指先までフィットするしなやかさ、天然皮革の2倍以上の通気性、洗濯が可能ですばやく乾く機能性など、作業用手袋に求められる能力とコストパフォーマンスに優れた製品です。
    材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能速乾・通気性・耐久性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル袖口仕様マジック式
  • プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
  • 耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 5枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • メニュー&サンプルプライス タテ(両面) えいむ

    メニュー&サンプルプライス タテ(両面)

    えいむ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質アクリル
  • プラグアンカー(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
  • リフトパット IZUMI

    リフトパット

    IZUMI(16件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
    材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
  • 両面ハトメアルミ製 8MM 400組入 TRUSCO

    両面ハトメアルミ製 8MM 400組入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
  • 耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 100枚入

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 TOPLAND

    USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様

    TOPLAND
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
    用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • CRアクセサリー ゴールドウイン

    CRアクセサリー

    ゴールドウイン
    849税込934
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。 きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。
    材質PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET適合ベルトPA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)
  • パンチングボード用フック先端キャップ 光

    パンチングボード用フック先端キャップ

    (1件のレビュー)
    99税込109
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PVC外寸(mm)約Φ5×11
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • 溶接面 PAシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面 PAシリーズ

    日本光器製作所(NIKKO)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。
    用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
  • SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    519税込571
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RENYタイプワッシャ頭部形状六角
  • フラットシールド穴有 PA008BS ゴールドウイン

    フラットシールド穴有 PA008BS

    ゴールドウイン
    22,980税込25,278
    1セット(10枚)
    32日以内出荷
    PA1484の異物混入防止フード専用のシールドです3点のボタンで隙間なくしっかり固定し、製品への体毛落下を防止します
    仕様ボタン3個付適合(目安)クラス1000~材質ポリカーボネートサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランチエイ PISCO(ピスコ)

    ブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • イソメックSPプーリー SPA-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
  • ピクパ・デコ 針が細い画鋲 SONIC(ソニック)[文具]

    ピクパ・デコ 針が細い画鋲

    SONIC(ソニック)[文具]
    219税込241
    1ケース(15ピース)
    当日出荷
    針が細くては針穴が目立たない!
    材質スチール寸法(mm)7×17×7クリアタイプダルマタイプ主要材質スチール
  • クリーンルーム用収納袋 ゴールドウイン

    クリーンルーム用収納袋

    ゴールドウイン
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
  • リフトパット ロングタイプ IZUMI

    リフトパット ロングタイプ

    IZUMI(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
  • プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー
    4,898税込5,388
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • ピクパ・デコ ダブルクリップ SONIC(ソニック)[文具]

    ピクパ・デコ ダブルクリップ

    SONIC(ソニック)[文具]
    199税込219
    1ケース(10ピース)ほか
    当日出荷
    資料などをまとめるのに欠かせない、便利なダブルクリップ
    材質スチール
  • [EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキット エスコ

    [EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキット

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PA-100
  • リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ azbil(旧:山武)

    リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ
  • パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機

    パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

    三菱電機
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 壁面テレビ端子 直列ユニット用交換用(セラミックホワイト) カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 DXアンテナ

    壁面テレビ端子 直列ユニット用交換用(セラミックホワイト) カラープレート 大角3個口テレビ2端子用

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ2端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ2端子用です。WU77□2Sシリーズ、CS77F□シリーズ、SH77F□シリーズに適合
    適合機種WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角3個口 2端子形色(プレート)セラミックホワイト
関連キーワード
...
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
"pa8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷