カテゴリ
- 制御機器(317)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(303)
- 測定用品(137)
- バイク純正部品(122)
- 科学研究・開発用品(82)
- 建材・エクステリア(48)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 店舗什器・備品(27)
- 自動車純正部品(24)
- 研磨材(23)
- 家電(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- メカニカル部品(21)
- 自動車補修部品(21)
- 電気材料(20)
- 梱包用品(18)
- 農業機械(18)
- 切削工具(17)
- 機構部品(14)
- 作業服(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 電動工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 建築金物(9)
- 事務用品(9)
- 作業工具(9)
- 日用品(8)
- 安全保護具(8)
- バッテリー・電装(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- バイク部品(6)
- 防犯用品(6)
- 住設機器(6)
- 溶接用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- オフィス家具(4)
- 測定関連サービス(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- マスク(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 縫製用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(194)
- 渡辺電機工業(180)
- 第一計器(64)
- ホンダ(61)
- アズワン(55)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- エスコ(49)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- CKD(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- 堀内機械(28)
- NAC(長堀工業)(26)
- サンポール(25)
- RS PRO(25)
- TOKO(東洋計器興業)(21)
- 東尾メック(20)
- AMPHENOL(17)
- Festo(16)
- ゴールドウイン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pa8」の検索結果

ピラーPA-8 車止め
サンポール¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から15日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥329税込¥3621パック(20組)当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
防曇加工シールド PA008BH-F
ゴールドウイン¥81,980税込¥90,1781セット(50枚)15日以内出荷異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着してしようするシールドですフード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します仕様ボタン3個付適合(目安)クラス1000~材質ポリカーボネートサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ピラーPA-8 車止め交換用本体
サンポール¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から15日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
ピラーPA-8U4 車止め埋込400
サンポール¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850+埋込400質量(kg)約4.6タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
ピラーPA-8SK4 車止め
サンポール¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス形状差込式カギ付(南京錠25mm)全長(mm)1250質量(kg)約5.8タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
ピラーPA-8SK4 車止め交換用本体
サンポール¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H1000質量(kg)約5.8タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
店舗モデルピラーPA-8U 車止め両フック
サンポール¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,観光地,テーマパーク仕様両フック材質ステンレス+アルミ形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850質量(kg)約4.4タイプのぼりパイプ付ピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
店舗モデルピラーPA-8U 車止め右片フック
サンポール¥33,980税込¥37,3781本6日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院仕様右片フック材質ステンレス形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850質量(kg)約5.9タイプクサリボックス付ピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
ノンスリップライトPパターン マジック
ペンギンエース(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から14日以内出荷手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能吸湿速乾・耐久性材質(掌側)ポリウレタン袖口仕様マジック式
脚止め金具/プレート
ダイワアドテック¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥40~税込¥44~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
メガネホルダー PA-8
パール(PEARL)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。縦(mm)34横(mm)32
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(150本)当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
プラグアンカー(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
リフトパット
IZUMI(16件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)当日出荷から4日以内出荷国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
両面ハトメアルミ製 8MM 400組入
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
耐水ペーパー 228X280 100枚入
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様
TOPLAND¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足色ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
CRアクセサリー
ゴールドウイン¥849~税込¥934~1個当日出荷から8日以内出荷専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。 きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。材質PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET適合ベルトPA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
溶接面 PAシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から7日以内出荷衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
フラットシールド穴有 PA008BS
ゴールドウイン¥22,980税込¥25,2781セット(10枚)32日以内出荷PA1484の異物混入防止フード専用のシールドです3点のボタンで隙間なくしっかり固定し、製品への体毛落下を防止します仕様ボタン3個付適合(目安)クラス1000~材質ポリカーボネートサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュ
くればぁ¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷から翌々日出荷精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ゴールドウイン IDカードホルダー
ゴールドウイン¥319税込¥3511個当日出荷クリーンルーム内へのIDカード携行が可能となり、製造現場でのセキュリティ対策をフォローします。用途クリーンルーム内作業。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、マジックテープとポリエステルテープにて取り外し可トラスコ品番467-8141質量(g)10寸法(幅W×高さH)(mm)105×75適合サイズ免許証サイズ
...