カテゴリ

  • 塗料(9)
    • 塗料処理剤(5)
  • テープ(3)
    • 両面テープ一般用途用(1)
  • 科学研究・開発用品(297)
    • 水質検査/改善試薬(5)
    • 試薬(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • カーエアコンガス/オイル(6)
  • 自動車補修部品(59)
    • O2センサー(1)
  • 制御機器(1,069)
    • 産業用ACアダプタ(19)
  • トラック純正部品(2,855)
  • バイク純正部品(1,400)
  • パソコン/周辺機器(1,013)
  • 自動車純正部品(761)
  • 農業機械(456)
  • 自転車部品(430)
  • 卓上消耗品(352)
  • 学童・教育用品(350)
  • 測定用品(242)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(154)
  • バイク部品(148)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 家電(103)
  • 電動工具(96)
  • 電気材料(94)
  • 保管用品(92)
  • メカニカル部品(74)
  • 切削工具(69)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 厨房用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • 作業工具(48)
  • 作業服(46)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • 梱包用品(43)
  • 事務用品(43)
  • 住設機器(40)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • オフィス家具(38)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • カー用品(37)
  • 清掃用品(36)
  • 手袋(33)
  • 安全標識(30)
  • 物流用品(28)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 防犯用品(21)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 日用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 防災用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 建築金物(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 安全用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 安全保護具(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 溶接用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 介護用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 空圧工具(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「pac」の検索結果

11,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PACプライマー 3M(スリーエム)

    PACプライマー

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
    材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • 廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム

    廃水凝集剤 クイック

    環境トータルシステム(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    タイプ粉末分類無機有機ハイブリット凝集剤pH値中性主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物危険物の類別非危険物
  • 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー

    多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」

    ネクストリー(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
    用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用

    アクト(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1kg)
    当日出荷
    水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • PACシリーズ スタック CPU CODESYS EtherCATマスタ CONTEC(コンテック)

    PACシリーズ スタック CPU CODESYS EtherCATマスタ

    CONTEC(コンテック)
    189,800税込208,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター 三菱電機

    店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1袋(12個)
    当日出荷
  • 伝言メモ110枚綴り 10冊pac 今村紙工

    伝言メモ110枚綴り 10冊pac

    今村紙工
    829税込912
    1パック(110枚×10冊)
    当日出荷
    デスクに常備したい便利なメモです
    用途オフィスならどこでも材質中紙・表紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)寸法(mm)125×88ホワイトサイズB7罫線伝言メモ欄RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMマウンティングフィートPAC-F02-8 ステルスマウント

    STMマウンティングフィートPAC-F02-8

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
    用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント材質ABS射出成形プラスチックレッド寸法H(mm)29寸法D(mm)13寸法W(mm)75
  • PACプライマー 3M(スリーエム)

    PACプライマー

    3M(スリーエム)
    36,980税込40,678
    1箱(200枚)
    7日以内出荷
    自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に役立ちます
    用途自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に成分メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル、4,4’-MDI質量(g/枚)3.5
  • (PAC4-)オルタネーター MAZDA(マツダ)

    (PAC4-)オルタネーター

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • (PAC4)カバー、オルタネーター フロント MAZDA(マツダ)

    (PAC4)カバー、オルタネーター フロント

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • STMマウンティングフィートPAC-F01-8 ステルスマウント

    STMマウンティングフィートPAC-F01-8

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
    用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント材質ABS射出成形プラスチック寸法H(mm)29寸法D(mm)13寸法W(mm)75
  • Pac’s 天然竹皮 江戸川物産

    Pac’s 天然竹皮

    江戸川物産(2件のレビュー)
    259税込285
    1袋(8枚)
    当日出荷
    通気性に優れ、即品保存に最適本竹皮は通気性があり中身が蒸れません防腐性・保湿性に優れ、包んだ食品を適度に保存します撥水性が高く、ちまきなど蒸し料理にも最適です
    材質天然竹皮外形寸法(cm)約12.5×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • PACシール(床用) 関西パテ化工

    PACシール(床用)

    関西パテ化工
    9,998税込10,998
    1ケース(1kg×10個)
    4日以内出荷
    国土交通大臣認定
    用途ケーブル貫通部防火措置工法危険物の類別非危険物
  • PACシール消防用(壁用) 関西パテ化工

    PACシール消防用(壁用)

    関西パテ化工
    18,980税込20,878
    1ケース(1kg×10個)
    4日以内出荷
    国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。
    用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材危険物の類別非危険物
  • PAC用フィックスレンチ JAPPY

    PAC用フィックスレンチ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • OKコックプラグ PAC-1 ヤマト産業

    OKコックプラグ PAC-1

    ヤマト産業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (64330)PANEL ASSY, PAC トヨタ

    (64330)PANEL ASSY, PAC

    トヨタ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • オイル入りガス缶 デンゲン

    オイル入りガス缶

    デンゲン(137件のレビュー)
    899税込989
    1缶
    当日出荷
    容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • 塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物(研究実験用) 林純薬工業

    塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(500g)
    当日出荷
    化学式AlCl3 6H2O名称塩化アルミニウム(III)六水和物化学組成AlCl3 6H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性平均分子量241.43CAS登録番号7784-13-6
  • オイレス スライドパック PAC オイレス工業

    オイレス スライドパック PAC

    オイレス工業
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SS400
  • PACシリーズ スタック EtherCATスレーブ CONTEC(コンテック)

    PACシリーズ スタック EtherCATスレーブ

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    スタックタイプモジュールの増設 ベースボード未使用 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用
    プロトコルEtherCAT(通信)接続台数16モジュールバス仕様CONPROSYSスタック
  • (B6360)WIPER BLADE PAC ニッサン

    (B6360)WIPER BLADE PAC

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • (MC896)WASHR,W/PAC 三菱ふそう

    (MC896)WASHR,W/PAC

    三菱ふそう
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • エアフローセンサー PACデバイス

    エアフローセンサー

    PACデバイス
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • SYMMETRIC BAG (シンメトリーバッグ) PAC-341 Pazdesign(パズデザイン)

    SYMMETRIC BAG (シンメトリーバッグ) PAC-341

    Pazdesign(パズデザイン)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    左掛けでも右掛けでも同じ使用感のワンショルダータイプバッグ!! 左掛け、右掛けどちらで使用しても同じ使い勝手で使えるワンショルダータイプのバッグです。 メインポケット、サブポケットどちらも左右どちらのファスナーからでも同じ気室にエントリー可能。 また、ファスナーはバッグを背負った際にどちらが下向きになるかわかるように左右でカラーを変えています。 本体表面にはプライヤーホルダーなどを取り付け可能なループを配置。 本体下部には小物の取付に便利なDカンも標準装備です。 本体全長35cmでプロテクトメジャー類もそのまま収納可能。
    材質(本体)ナイロン100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×360×140
  • BUCKET SHOULDER (バケットショルダー) PAC-343 Pazdesign(パズデザイン)

    BUCKET SHOULDER (バケットショルダー) PAC-343

    Pazdesign(パズデザイン)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    見た目以上の収納力!!裏地が蛍光色でナイトゲームでも中身が見やすいショルダーバッグ!! バケットタイプで見た目以上に収納力のあるショルダーバッグです。 裏地はナイトゲームでも中身が見やすく、色味のアクセントにもなる蛍光色を採用。 蓋部分は水濡れや汚れに強いターポリンを使用(完全防水ではありません)。 蓋部分にはファスナー付き小物ポケットがあるので、プライヤーなど使用頻度の高い小物を入れておけば、蓋の開け閉めをせずに取り出し可能です。 また、蓋を開けると本体側にもファスナー付き小物ポケットやラインカッターなどの取付に便利なDカンを標準装備。
    材質(本体)ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%、(パーツ)PVCターポリン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×280×90
  • PACシリーズ コンパクト CODESYS EtherCATマスタ CONTEC(コンテック)

    PACシリーズ コンパクト CODESYS EtherCATマスタ

    CONTEC(コンテック)
    149,800税込164,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ダイレクトイグニッションコイル PACデバイス

    ダイレクトイグニッションコイル

    PACデバイス(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • センサ取り付けブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット PAC SICK

    センサ取り付けブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット PAC

    SICK
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    PAC50 圧力スイッチ設置用の過酷な用途(衝撃、振動)向けのスイッチパネル取り付けセットです。Sick PAC50 で使用できる最大スイッチパネル厚は 5 mm です注
    仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick PAC●シリーズ:BEF●材質:アルミ、プラスチック、ステンレススチールアズワン品番65-7312-64
  • MULTI POUCH (マルチポーチ) PAC-299 Pazdesign(パズデザイン)

    MULTI POUCH (マルチポーチ) PAC-299

    Pazdesign(パズデザイン)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    洗えるマルチポーチ。
    用途ターポリン素材の洗えるポーチ。 ダストポーチにお勧めです。材質(本体)PVCターポリン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×160×40
  • 土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」 ネクストリー

    土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」

    ネクストリー
    2,698税込2,968
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
    用途○土木工事濁水形状粉末薄茶主成分珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途外壁、木危険物の類別非危険物
  • CR LEADER POUCH (クロロプレンリーダーポーチ) PAC-241 Pazdesign(パズデザイン)

    CR LEADER POUCH (クロロプレンリーダーポーチ) PAC-241

    Pazdesign(パズデザイン)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    使い勝手のいいクロロプレン製リーダーポーチ!! 大型スプールのリーダーも収納可能な直径10cm。 裏ベルクロ仕様。 本体下部Dカンにアクセサリー取り付け可。
    材質(本体)クロロプレン寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×20(未収納時)
  • PACシリーズ コンパクト CODESYS Modbasマスタ CONTEC(コンテック)

    PACシリーズ コンパクト CODESYS Modbasマスタ

    CONTEC(コンテック)
    169,800税込186,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • PROTECT MAJOR 65 Ⅱ (プロテクトメジャー65Ⅱ) PAC-315 Pazdesign(パズデザイン)

    PROTECT MAJOR 65 Ⅱ (プロテクトメジャー65Ⅱ) PAC-315

    Pazdesign(パズデザイン)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャーが使いやすく進化!! 30cmのワイド幅とPVCターポリン製で計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャー65がバージョンアップして登場。 両端が丸まりにくいように加工し、計測・撮影時のストレスを軽減しました。 アイナメやソイ、ハタといったロックフィッシュやブラックバス、チヌ、地域によっては超大型アジの計測に最適です。 計測時に魚体がはみ出しにくい30cmのワイド幅です。 収納時はクルクルと巻いてコンパクトに収納出来ます。 持ち運びにはプロテクトメジャーメッシュケース(別売り)が便利です。
    材質(本体)PVCターポリン寸法(cm)30×77(メジャーサイズ65)
  • O2センサー PACデバイス

    O2センサー

    PACデバイス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 拡張モジュール 拡張モジュール PAC32x0用 SIEMENS

    拡張モジュール 拡張モジュール PAC32x0用

    SIEMENS
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●併用可能製品:PAC32x0 です●シリーズ:7KM9300●範囲:Sentron●寸法:2.48 x 1.6 x 0.86 インチ●コード番号:236-8448アズワン品番65-7272-02
...