6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー 仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) 材質ABS、PVC 質量(g)280 タイプローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能 ケーブル長(m)各約1.8(入出力) 本体寸法(mm)62×35×105 使用場所屋外用 関連資料(0.51MB)
1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
材質PVC 質量(g)105 寸法(m)1 関連資料(5.62MB)
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む) 材質ABS、PVC 質量(g)270 本体寸法(mm)62×35×105 関連資料(0.48MB)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)人感センサースイッチ
【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 仕様SJV:10(消費します) 適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用) 材質ABS,PVC 質量(g)140 定格電圧(V)DC24 許容電流(A)2.5 本体寸法(mm)65×57×35 センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲) 時間検知後ON:約35秒(固定) 使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃) コード長さ(cm)入出:約25 関連資料(0.35MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

RS PRO Chemical Absorbent PadThe RS PRO chemical pad has a size of 50cm x 40cm (L x W). It is 100% polypropylene, single-sided laminated pad with a sonic-bonded core and a spun-bond top layer. The melt-blown absorbent pads are ideal for the recovery of spills across a larger area or as a versatile option to pads. Absorbent pads are not only an excellent item to help supplement our spill kits but also an ideal solution to the regular maintenance and soaking up of small spills and leaks in the workplace.Features and Benefits 60ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = パッド用途 = 化学薬品吸収容量 = 60L内容量 = 100商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 4.3寸法 = 505 x 405 x 300mm
1箱(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷