11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用 成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油 タイプ蛍光剤入り 容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
3,990 税込4,389
当日出荷

40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル 質量(g)100 サイズ(mm)W215×D130×H50 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル 質量(g)100 サイズ(mm)W215×D130×H50 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

関連カテゴリ