カテゴリ

  • メカニカル部品(145)
  • 制御機器(130)
  • バイク純正部品(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 作業工具(50)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 機構部品(39)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 塗料(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • 切削工具(21)
  • 測定用品(17)
  • 医療(16)
  • オフィス家具(12)
  • 農業機械(12)
  • バイク部品(10)
  • 物流用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 家電(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 電動工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 事務用品(7)
  • テープ(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 日用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-10」の検索結果

950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラントボックス(植物培養用) PB-10(10個) ナリカプラントボックス(植物培養用) PB-10(10個)ナリカ
6,900税込7,590
1セット
8日以内出荷
オートクレーブOKで繰り返し使用可能植物培養に使用する容器で、組織片を培地上へ均等に置床できます。オートクレーブで滅菌して繰り返し使用できます。
材質ポリカーボネート(本体)、TPX(キャップ)容量(mL)400寸法(Φ×mm)Φ80×102、口外径70
PPバケツ(本体のみ) TRUSCOPPバケツ(本体のみ)TRUSCO(8件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(61件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(0.5kg)
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
スリーブ 正和スリーブ正和(14件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T形状スリーブ
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ポリ袋(規格袋) TRUSCOポリ袋(規格袋)TRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1袋(100枚)
当日出荷
LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(23件のレビュー)
489税込538
1パック(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
263税込289
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
PPバケツ用フタ TRUSCOPPバケツ用フタTRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
PPカラーバケツ 10L TRUSCOPPカラーバケツ 10LTRUSCO(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
六角ボルト用キャップ ラクテム六角ボルト用キャップラクテム(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
球面軸受 PB形 THK球面軸受 PB形THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー食品容器 嵌合フードパックデンカポリマー(2件のレビュー)
309税込340特価
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
プラベース 因幡電工プラベース因幡電工(6件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。色調グレー材質PP使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から34日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式) 上杉輸送機プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式)上杉輸送機(17件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。 軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール特性騒音対策、防錆騒音対策あり材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
刈払機用プロペラ刃2枚刃 関西洋鋸刈払機用プロペラ刃2枚刃関西洋鋸(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2枚)
当日出荷
お得な2枚セット
刃厚(mm)1.6材質SK-85(光輝青)/クリア塗装
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
マグネットパワーベルト TRUSCOマグネットパワーベルトTRUSCO(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)奥行(mm)4
プルボックス 日動電工プルボックス日動電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC
表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)表示灯関連アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から33日以内出荷
汎用インクリボン KX-FAN190用 MCO汎用インクリボン KX-FAN190用MCO(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷
純正品よりフィルムが20%増量。 まとめ買いでお得な普通紙FAX用インクリボン。 10本パック。
用途パナソニック社製KX-FAN190、でんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、(14) が使用できるFAX機対応機種に使用可能長さ(m)【フィルム】18
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格14A・125V適合規格PSEコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)3定格出力DC5V/4.8A(USBポート)機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型アース端子なしマグネットなしプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4ポート間隔(mm)45(差込口)定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)雷ガードなし耐トラッキングあり
プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリングプランジャ シリンジ用武蔵エンジニアリング
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GPB プラスティックボール回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
ボルトナットキャップ ラクテムボルトナットキャップラクテム
359税込395
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
替刃 プラ切刃 ムラテックKDS替刃 プラ切刃ムラテックKDS
419税込461
1セット(10枚)
当日出荷
プラ切り用
質量(g)20適合Pカッタートラスコ品番853-3950刃長(mm)11.5刃幅(mm)9刃厚(mm)0.6アズワン品番65-2066-98
プラフレッシュカー用キャスター(自在車) 上杉輸送機プラフレッシュカー用キャスター(自在車)上杉輸送機(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
形状自在材質(キャスター)プラスチック騒音対策あり
プロパンバーナー部品火口 新富士バーナープロパンバーナー部品火口新富士バーナー
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
1,788税込1,967
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット azbil(旧:山武)ブラケットazbil(旧:山武)
439税込483
1個
当日出荷から61日以内出荷
サポートペンギン11 シームサポートペンギン11シーム(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン長さ(cm)11内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAhOWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パレットプーラー用フック付ベルト スリーエッチパレットプーラー用フック付ベルトスリーエッチ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
万能化繊ペイント刷毛 TRUSCO万能化繊ペイント刷毛TRUSCO
309税込340
1本
当日出荷
熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
用途工作・小物用。毛丈(mm)30材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
...